- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- 朴の木のおすすめ人気ランキング
朴の木のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新157件の「朴の木」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「朴 板」、「木材丸・棒」、「版画板」などの商品も取り扱っております。
非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。
色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量
版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質
朴
色
芯材/灰緑色、辺材/灰白色
内容
素材
科目
図工
材質
タモ
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
32
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質
しな材
内容
素材
科目
図工
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
材質
しなベニヤ
寸法(mm)
300×225×3
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)
5.5
材質
メルクシパイン
関連資料
注意事項(4.17MB)
材質
樫
直径(Φmm)
25
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。