- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 柳宗理 ザルのおすすめ人気ランキング
柳宗理 ザルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「柳宗理 ザル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手袋 回転工具」、「ステンレス ボウル ザル セット」、「ザル 小さい」などの商品も取り扱っております。
柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン
材質
18-8ステンレス
柳宗理デザインシリーズ。機能的で飽きのこないシンプルデザイン。
材質
ステンレス
丈夫で清潔なカトラリーアイテム。人間工学を考えたデザインとシンプルで飽きの来ないデザインは柳宗理そのもの。柳宗理デザインならではの機能美を実感できるオールステンレス製です。
材質
18-8ステンレス
柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン
材質
18-8ステンレス
ポップアップ式でパッと広げるだけ簡単使用。いろんなものを乾燥できる
材質
本体・収納袋:ポリエステル、ファスナートップ:鉄(亜鉛メッキ)、フック:鉄(亜鉛メッキ)
寸法(mm)
(フック含まず)外径365×800
質量(g)
174
収納寸法(mm)
外径155×厚み55
アンセルの特許技術であるFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の自由な動きを可能にし作業効率を向上します。薄いライナーとコーティングを組み合わせることで、素手のような使用感と快適性があります。精密作業で指先の繊細な動きを要する作業者に適しています。効率的に不純物を抽出する独自の洗浄プロセスにより、清潔かつ快適な装着感の手袋を提供します。シリコンフリーなので部品にシリコン汚染が発生することはありません。人間工学に基づく超薄設計により、装着していることを忘れる手袋です。
用途組み立てと仕上げ用。工場のメンテナンス。金属製作。品質管理。自動車関連。建築・建設関連。
厚さ(mm)
0.87
入数(双)
1
材質(すべり止め)
発泡ニトリルゴム
ワイパーブレードが消耗し水切りが悪くなった時に本製品で研磨すれば水切れが復活します。
繰り返し使えますのでワイパーブレードを交換するより経済的です。ワイパーが乾燥状態、ウェット状態どちらでも使用可能ですが、ウェット状態の方がよりリペア効果があります。使用前にワイパーを水で湿らせてご使用頂くことを推奨します。
用途自動車用ワイパーゴムのメンテナンスに。
材質
ABS
寸法(mm)
13×34×23
質量(g)
4
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
スタンダード
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
パンチングメッシュ加工仕上げで水切れが良く、 ザルよりも長持ちします。
材質
18-8ステンレス
穴径(Φmm)
約2.5
水切れが良く形崩れしにくいパンチング加工。
同サイズの深型ボウルのザルをぴったり収納できます。
足つきでシンク内に置いても衛生的です。
リング付きなので収納に便利です。
仕様
足つき
材質
ステンレス鋼
金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!。金網一体成型の脚だから外れることがありません。
メッシュ
16
材質
ステンレス鋼
清潔で丈夫なステンレス製
材質
ステンレス鋼(SUS202)
マグマプレートとは、内側と外側の両面に細かな凹凸を付けたプレートです。
丈夫で衛生的なステンレス製水回りシリーズ。
新潟県の燕三条でつくられた、安心の日本製です。
柳宗理デザインシリーズIHシリーズ(ステンレス・アルミ・ステンレスの三層鋼)機能的で飽きのこないシンプルデザイン。両口形状の片手鍋類は蓋を少し回転させることにより蒸気を調節したり、 湯きりの時などに大変便利です。IH対応
材質
ステンレス
底面の厚さ(mm)
2.6
家庭で手軽に干物が作れます!!
風通しバツグン!
細かいメッシュで害虫をシャットアウト!
干し野菜できます!!
材質
アミ:ポリエチレン、枠:鉄(焼付塗装)
丈夫で衛生的なステンレス製水回りシリーズ。
新潟県の燕三条でつくられた、安心の日本製です。
材質
ステンレス鋼
柄長さ(mm)
130
18-8ステンレスボール(18cr-8Ni)。ステンレスの表面に大気中の酸素と化学反応で”酸化被膜”という目に見えない薄い膜が形成され、この酸化被膜が防蝕作用の働きをしてステンレスを錆から守っています。
材質
18-8ステンレス
ドライベジタブル、ドライフルーツ、干物などが簡単に作れます。
出し入れしやすい広口設計!
簡単にに折りたためて収納する時にコンパクト。
材質
ポリエチレン・ナイロン・鉄(ポリ塩化ビニルコーティング)
質量(g)
940
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×50×55
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パンチング板を使用しており、ほつれ等による異物混入の心配が不要です。手つきで使いやすくなっています。
用途食品の洗浄などに。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
タイプ
中目
穴径(Φmm)
1.5
持ち手
あり
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。