棒やすりのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
170件の「棒やすり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸棒ヤスリ」、「平ヤスリ 中目」、「ヤスリ棒」などの商品も取り扱っております。
滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm) 220 目の粗さ 中目 種別 金属用
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
形状 材質 炭素工具鋼(SK-2) 適合材 鉄工
1本
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

全長(mm) 140 ヤスリの長さ(mm) 50 セット内容 平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm 適合材 鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カッター数を2倍にすることで、密集した繊維の切断を容易にします。
仕様 ハンドル付 適合機種 MEA4300G、MEA5000G、MDE435、DE5045、DE6450、(DE4345、E4045A)を除く全機種 直径(Φmm) 4
1個
699 税込769
当日出荷

1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
全長(mm) 150 刃長(mm) 40 目の粗さ 細目
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容 平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm) 全長(mm) 215 質量(g) 290 適合材 鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棒ヤスリ感覚で市販の紙ヤスリ、耐水ヤスリが使えます。 巻きつけるだけのワンタッチ取り付け。 グリップ付きなので細かい作業でも力が入りやすいです。
使用方法 市販の紙ヤスリ、耐水ヤスリを76mm×41mmのサイズにカット。 本体ホルダー部を開き、切断したペーパーを巻きつけ。 ホルダー部を強く押し込みペーパーを固定。 材質 アルミ削りだし 全長(mm) 200
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。 形状 材質 炭素工具鋼 タイプ 単目
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5種類)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(5本)
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5種類の形が入った組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。 全長(mm) 215 ヤスリの長さ(mm) 100 形状 セット セット内容 平、半丸、丸、角、三角 種別 材質 ベアリング鋼GCr15 質量(g) 280 1辺(角)(mm) 5.5 1辺(三角)(mm) 8.2 径(丸)(Φ) 5.6 厚さ(半丸)(mm) 4 厚さ(平)(mm) 3.5 幅(半丸)(mm) 11.5 幅(平)(mm) 11
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10本組で用途が広く、様々な場面で活躍。 ビニールケース入。
質量(g) 165 ケース寸法(mm) 147(W)×218(H) 硬度HRC 58
1セット(10本組)
2,998 税込3,298
当日出荷

鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
種別 鉄工用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。 対応材質 硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

チェーンソー刃の目立用に最適なヤスリです。丸棒ヤスリとしても使えます。持ち易いグリップ付です。
用途チェーンソーの刃の目立用。 形状 全長(mm) 250 仕様 目立用 材質 SK材 グリップ:赤
1本
848 税込933
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。 材質 炭素工具鋼 タイプ 複目
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様 粗さ別エンドキャップ付 質量(g) 275 ヤスリ部寸法(mm) 平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0 質量(g/セット) 275
1セット(5本組)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)