業務用肉スライサーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
103件の「業務用肉スライサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷凍 スライサー」、「肉 スライサー」、「チャーシュー スライサー」などの商品も取り扱っております。
しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。 キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。 材質 SUS アルミ 質量(kg) 16.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×410×360 電源(V) 単相100 消費電力(W) 90 定格時間(分) 20 最大切断径(Φmm) 150 切断寸法(mm) 160×H140 仕様 手動式 刃径(Φmm) 250 スライス幅(mm) 0~12 付属品 研磨機 TKG品番 9-0680-0401 TKG品番(2017) 6-0602-0401
1個
95,980 税込105,578
3日以内出荷

ヨーロッパで認められた高級品。優れた耐久性・安全性・衛生面。オールアルミ製で、掃除が簡単で衛生的です。丸刃は、特殊ステンレス製を使用しております。切れ味は抜群、長い間お使いいただけます。しゃぶしゃぶ、すきやき、野菜にも最適な万能タイプです。丸刃の研磨は女性の方でも簡単にできます。安全装置付きで、丸刃カバーをはずしたら、スイッチが入りません。
用途ハム、ベーコン、すき焼、しゃぶしゃぶ(半冷凍)、野菜、タンのスライスに 寸法(mm) 625×520×H418 質量(kg) 29 消費電力(W) 248 刃径(Φmm) 300 作動方式 手動式 使用電源(V) 単相100(50/60Hz) 定格時間(分) 40 処理能力 1000~1500枚/h 切断厚(mm) 0~13 切断可能寸法(mm) W230×H170×D280
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷

1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
329 税込362
翌々日出荷

電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :65W定格時間 :5分最大切断サイズ:190×130mm丸刃径 :Φ170mm厚さ調節 :0.5~23mm質量 :3.8kgトレー(177×216×H30)付用途:チャーシュー、ハム、ソーセージ、ローストビーフ、 野菜
質量(kg) 3.8 間口W×奥行D×高さH(mm) 255×380×250 TKG品番 9-0681-0101 TKG品番(2017) 6-0602-0501
1個
67,880 税込74,668
5日以内出荷

中部コーポレーションハムスライサー(手動送りタイプ)
ハムのスライスやミンチなど ミート食材用に使える厨房の即戦力! ハムや肉の仕込みに重宝する手動タイプの業務用スライサー、ミンサー。コンパクトサイズで、切れ味よく、パワフルな処理能力。ハムや半解凍状態の肉のスライスにはハムスライサーMSタイプ、肉のミンチにはミートミンサーMMタイプがあります。
長さ(mm) 食材最大:230 質量(kg) 16.4 外形寸法(mm) 400×479×358 電源(V) 単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm) 食材最大:170×130 定格消費電力(W) 92/106 最高高さ(mm) 455 定格時間(分) 30 厚さ調整範囲(mm) 1~12
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

中部コーポレーションハムスライサー
ハム等をスライスする専用のスライサーです。 食材の送りは手動式です。 回転している刃物に食材を前後に手動でスライドさせてスライスを行います。 スライスする食材が柔らかすぎても固すぎても、うまくスライスできませんのでご注意下さい。
定格時間(分) 15 仕様 手動 電源(V) 単相100 50/60Hz
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筋をカットして、硬いお肉をやわらかくして、縮みを防止します。分解して洗えます。
材質 ABS樹脂 シャフト押さえ板:ポリカーボネート 刃部:18-8ステンレス鋼 質量(g) 55 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 145×60×25
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

薄く均一に仕上げます。ちょっと使いにも便利。 少量の調理に便利な小型サイズ。にんにくやしょうがなど小さな食材のスライスに適したサイズです。 安全ホルダー付。
材質 本体、ホルダー:ABS樹脂(80度) すべり止め:エラストマー 全長(mm) 235 質量(g) 95 寸法(幅W×高さH)(mm) 51×45
1個
699 税込769
翌々日出荷

収納に場所を取らない折りたたみ式。 固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに 材質 ABS樹脂・刃物部:ステンレス 質量(kg) 1.5 間口W×奥行D×高さH(mm) 311×277×192 刃径(Φmm) 170(波型) 最大切断径(Φmm) 125×155 TKG品番 9-1168-0701 TKG品番(2017) 6-1048-0701 スライス幅(mm) (厚み)2~14mm(調節可能)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

イタリア製業務用電動ハム・ミートスライサー。イタリアの自社工場で設計・生産。生ハムはもちろん、様々な食材も薄くスピーディーにスライス。パワフルなモーターで低メンテナンス。高精度な厚さ調整ノブで簡単にスライスの厚さが調整可能。パルマハム仕様。垂直ブレード式で素材への摩擦が少ない
用途焼豚、ローストビーフ、ハム、ソーセージ、タン 質量(kg) 38.5 電源(V) 単相100(50/60Hz)200W 能力 40枚/分(50Hz)、48枚/分(60Hz) 作動方式 手動・自動切替式 外寸(mm) 462×592×H550 定格時間(分) 15 切断寸法(mm) 有効:A150B130C380 厚さ調整範囲(mm) 1~20 EBM品番 5534580
1個
439,800 税込483,780
4日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

シンガーハッピージャパンハムスライサー
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :145W/168W定格時間 :連続スライス能力:50Hz 2、400枚/h 60Hz 2、800枚/h最大切断径 :Φ140mm丸刃径 :Φ235mmスライス厚 :0~20mm作動方式 :手動・自動切替式付属品 :丸刃研磨装置付用途 :キャベツ、ハム、ソーセージ、すき焼きに最適
材質 樹脂 SUS アルミ スチール 質量(kg) 32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×520×520 TKG品番 9-0680-0301 TKG品番(2017) 6-0602-0301
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷

寸法(mm) スライドテーブル:A300×B280×C80×D160 電源(V) 単相100/0.25kw 能力 1000~1500枚/h 刃径(Φmm) 30 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 560×650×470 切断寸法(mm) 160×240(径Φ190m)
1個
629,800 税込692,780
3日以内出荷

Vカッターがスライドする新方式。 刃物台が着脱できるので洗浄・刃物交換が簡単。 投入口の大きさが任意に換えられるフリーサイズ設計(最大109×53~160)。 切られた素材は、バラバラにならずに重なって切れます。 スライス厚は、0.5~15mm。 手動ハイ-スライス千切り・はす切り用のオプションセット<CSL32>使用で千切り・はす切りができます。
付属品 押し板、仕切り板x2、替刃(Vカッター) 厚さ(mm) (スライス)0.5~15 質量(kg) 2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×260×220 TKG品番 9-0663-0701 TKG品番(2017) 6-0587-0701
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
699 税込769
翌々日出荷

使いたいときにサッとスライスできる。
材質 ABS樹脂 刃:ステンレス鋼 質量(g) 31 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 全長175×幅45×高さ10
1個
599 税込659
翌々日出荷

薄く均一仕上げ。安全ホルダー付
材質 本体、ホルダー:ABS樹脂(80℃) すべり止め:エラストマー 質量(g) 95 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 全長235×幅51×高さ45
1個
699 税込769
翌々日出荷

平野製作所電動スライサー
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:150/180W標準スライス:0.8mm。手動回転スライサーKB-733R<CSL02>の電動型。 小型軽量コンパクトで低価格なのに大型機械並の 処理能力です。
質量(kg) 7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 365×362×382 TKG品番 9-0661-0401 TKG品番(2017) 6-0585-0401
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

肉・魚用のミンサーです。ネギトロやミンチなどにお使いいただけます
用途肉加工、魚加工、寿司などに 電圧(V)(50/60Hz) 100 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 17000~21000 定格時間(分) 15 コード長さ(m) 1.2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)