気密保持剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
99件の「気密保持剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接着剤 粉」、「配管 補修材」、「タイヤ ビード エア漏れ」などの商品も取り扱っております。
鋳造物や溶接部に生ずる0.1~0.5mm以内の微小穴(ヘアクラック、ピンホール)を完全密閉させ、漏れをふさぐ一液性液体シーリング剤です。耐熱温度260℃を実現。 単に塗布するだけで自らが微小穴の奥深くに毛細管現象で浸透します。 特別な機器は不要です。 硬化後350bars(最高)の耐圧性能を持ちます。 従来品に比べ、塗布直後の表面乾燥時間が若干遅くなりますが、それにより浸透力が増し、完全硬化時間が早くなりました
仕様 (対象微小穴)0.1~0.5mm その他 (適用法令)船舶安全法/引火性液体類、航空法/引火性液体 成分 アセトン、酢酸エチル、ブタノン、他 耐熱温度(℃) (連続)260、(短時間)300、(瞬間)400 完全硬化時間 (深さ5mm以下)22時間、(深さ5~10mm)24時間、(深さ10~15mm)42時間、(深さ15mm以上)46時間 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 1L RoHS指令(10物質対応) 対応 浸透時間 (深さ5mm以下)6分、(深さ5~10mm)12分、(深さ10~15mm)15分、(深さ15mm以上)40分 危険物の性状 非水溶性
1本(1000mL)
23,980 税込26,378
当日出荷

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV) 23(1mm厚測定時) 種別 一般工業用 使用温度範囲(℃) -50~200 破断伸度(%) 350 比重 1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm) 5T 指触乾燥時間(分) 6 硬さ(デュロメータA) 30 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20] 硬化方式 脱オキシムタイプ 外観 ペースト状 熱伝導率(W/mk) 0.21 比誘電率 50Hz 3.0 誘電正接 50Hz 5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa) 1.0(アルミ) 危険物の類別 指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧力、真空システムのピンホール又は漏洩箇所を短時間(約30秒)でしかも永久的に修理します。修理箇所を加熱してスティックを押し当てるだけで修理は完成します。磁器、アルミ、ガラス、真鍮、銅などの金属に使用できます。
用途冷凍、空調の配管やエバポレーターのピンホール、傷などの修理に最適です。 トラスコ品番 494-8441 直径(Φmm) 9.5 質量(g) 15 耐圧(MPa) 3.1 寸法(cm) 10.5 耐熱温度(℃) 177 危険物の類別 非危険物
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

インナーライナーのピンホールや、タイヤパッチ部のバフ面からのエアー漏れを防止。
用途タイヤパッチの周囲に使用します。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(210mL)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳造物や溶接部に生ずる0.1mm以下の微小穴(ヘアクラック、ピンホール)を完全密閉させ、漏れをふさぐ一液性液体シーリング剤です。耐熱温度300℃を実現、単に塗布するだけで自らが微小穴の奥深くに毛細管現象で浸透します。 特別な機器は不要です。 硬化後350bars(最高)の耐圧性能を持ちます。 従来品に比べ、塗布直後の表面乾燥時間が若干遅くなりますが、それにより浸透力が増し、完全硬化時間が早くなりました
仕様 (対象微小穴)0.1mm以下 その他 (適用法令)船舶安全法/引火性液体類、航空法/引火性液体 成分 アセトン、酢酸エチル、ブタノン、他 耐熱温度(℃) (連続)260、(短時間)300、(瞬間)450 完全硬化時間 (深さ5mm以下)20時間、(深さ5~10mm)22時間、(深さ10~15mm)40時間、(深さ15mm以上)44時間 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 浸透時間 (深さ5mm以下)2分、(深さ5~10mm)5分、(深さ10~15mm)10分、(深さ15mm以上)20分 危険物の性状 非水溶性
1本(1000mL)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc 耐熱温度(℃) -40~200 種類 エポキシ樹脂系補修剤 硬度 ショアーD85 有効期限(年) 3年(未開封) 強度(kg) 引張強度:420kg/cm2。圧縮強度:1260kg/cm2 体積抵抗率(Ωcm) 5×1015 剪断強度(kg/cm2) 49 誘電耐力 400 V/mil 0.125in 弾性係数 6×105PSI 成分 合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
1本(56g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅、鉄、アルミパイプ等の洩れ補修に。 ガラス、セラミックス等にも使用可。 冷凍空調銅管や水道管のピンホールなどの洩れ補修に。 硬化後は通常通りシステムを使用できます。 (耐圧・耐熱にご注意ください)
寸法(Φmm×Lmm) 10×114 耐圧(MPa) 3.1 耐熱温度(℃) 177 適合流体 フルオロカーボン、水、蒸気、油、空気等 危険物の類別 非危険物 硬化時間 約30秒 接着時間(秒) 90
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

テープ同士のみが接着し、濡れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。 絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。 粘着材は使用していないため、使用後のベタ付きがなく、はがす時もキレイにはがせます。
用途ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチ等のすべり止めに。 トラスコ品番 375-5827 材質 シリコーンゴム 伸び(%) 300 耐熱温度(℃) -54~260 特性 絶縁 絶縁耐力 400VPM
1個
689 税込758
当日出荷

溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途アクリル樹脂の他に、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、スチロール樹脂にも使えます。 付属品 注入器 主成分 二塩化メチレン 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(30mL)
679 税込747
当日出荷

穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分) 60 完全硬化時間 24時間 成分 ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法 1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度 ショアD75 使用温度範囲 -30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分) 5~7 剪断強度(kg/cm2) 78 引張強度(N/cm2) 3019.9 圧縮強度(N/cm2) 8267 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な補修用途なら、この標準型鉄タイプで十分です。U- メタルシリーズの中の代表的な製品です。 混合比率が容易で作業を行いやすく、物理特性が高く様々な薬品に対して耐久性があります。 鉄タイプという名称は鉄用と言うわけではなく、含有している金属から付けられた名称で、その用途はアルミ、銅、木材などでも限定されることなくご使用いただけます。 使い方は、容器から取りだして混ぜ合わせ、塗るだけです。 誰でも簡単に補修することが出来ます。除去する場合は、グラインダーなどで削り取ります。
セット内容 ベース剤・活性剤(混合後の合計量が製品の内容量となります)、計量カップ(100cc)×2、下地処理用ヤスリ、ガラステープ(50×1000mm)、U-METAL 専用ヘラ(小)、U-METAL 専用ヘラ(大)、混合用練り板 硬さ 97HB 耐熱温度(℃) 350 可使時間(分) 45 (20℃時) 強さ 圧縮強度:1632kgf/cm2、引張強度:762kgf/cm2、引張せん断強度:222kgf/cm2、曲げ強さ:892kgf/cm2 硬化時間(時間) 2~3 (半硬化20℃時)、24 (完全硬化20℃時) 危険物の類別 非危険物 混合比 1:1(ベース剤:活性剤) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐久性 収縮率 0.004mm/cm 絶縁性能 限りなく絶縁体に近い 比重(g/cm3) 2.4
1セット(500g)ほか
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能型であらゆる物の補修に。ベース剤と活性剤があり、この2剤を補修する部分の面積に合わせて計量し、容量比で1: 1で混合して補修箇所に塗布します。施工後4~5時間で、冷間溶接が完了。硬化後はジェラルミンのような硬さ。補修表面が乾燥している時に使用します。24時間経過後、穴あけ・ネジ切り・切断といった機械加工が可能です。
塗布厚さ 6mm以上 補修場所の使用条件 乾燥していること 溶着完了時間 20℃で3時間 タイプ 標準単品2液型 混合比(容積)(B/A) (1/1) 危険物の類別 非危険物
1セット(500g)ほか
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容 ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm) 約1 使用温度範囲(℃) -15~210 巻数 6~8回程度 硬化時間(分) 約30分(外気温21℃の場合) 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯・熱水配管用 灰色 規格 日本水道協会規格(JWWA K146、K142) 容器仕様 ハケ付缶 トラスコ品番 122-6762 比重 1.2(25℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500g 危険物の性状 非水溶性
1缶(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

超微粒子パテなのですり傷やピンホールも楽々補修。ノビの良いラッカーパテですので作業性は抜群。・硬化時間/20℃1o以下の場合、1時間・作業温度/10℃30℃・色調/ベージュ
危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 危険物の数量 0.1kg
1個(100g)
779 税込857
4日以内出荷

用途パッチのエッジにかぶせて塗り、インナーライナーの修復に。 形状 ハケ付 危険物の類別 非危険物
1本(470mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

液状の主剤と、粉状の硬化剤を使用し、穴や亀裂・欠け・破損などを修復します。主剤はボトルの中では硬化しません。
危険等級 アズワン品番 3-5392-01 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.01L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

鋳鉄の穴、水もれ、油もれや鋲・ネジのユルミ止め等にお使いください。
用途鋳鉄充填補修材 耐熱温度(℃) 約70 危険物の類別 非危険物
1缶(400g)ほか
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。 振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。 バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。 高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。 中強度で分解可。 PT3/4 以下に適す。
用途油圧、空圧、ねじ継手用 使用温度範囲(℃) -55~150(目安) 粘度(mPa・s[cP]) 400~800チキソ 液色 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 15 主成分 嫌気性樹脂 液シール時間 速い 耐圧性(MPa) 68.9 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(50mL)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 伸び(%) 320(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A) 45(硬化後) 種類 無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃) -60~200(250) 液色 灰色ペースト状 主成分 シリコーン 比重 1.55(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 20(200) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2]) 0.8(8)(硬化後) 反応形態 脱オキシム 表面乾燥時間(min) 60 スランプ流動性 流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) クリアランス0.1mm:0.07(0.7)。クリアランス0.2mm:0.05(0.5)。クリアランス0.5mm:0.01(0.1) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(250g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)