- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 吸気系
- 汎用エアエレメントのおすすめ人気ランキング
汎用エアエレメントのおすすめ人気ランキング
2025/07/28更新110件の「汎用エアエレメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンエアフィルター」、「換気口 スポンジ」、「キャブレター エアーフィルター」などの商品も取り扱っております。
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。
好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)
250×400
ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。
材質
ウレタン
色
黒
密度(kg/m3)
30±5
優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。
材質
ポリエステル系ウレタンフォーム
使用温度範囲(℃)
-20~80
密度(kg/m3)
30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。
ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
発泡ウレタン
色
黒
使用温度範囲
-20~70℃
密度(kg/m3)
30
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)
10.7
材質(フィルター)
難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
捕集効率(%)
71.6
圧力損失
(初期)47Pa
ろ過速度
2.5m/s
仕様
活性炭フィルター
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
適合本体
VC-1150、VC-1250、VC-1100、VC-1200
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
三次元の骨格網状構造で、低い圧力損失で高い補修効率が優れています
空調・家庭・水用フィルター
従来の繊維素材に求められなかった均一性を有します
材質
ポリエステル
WD 2、WD 3用のスポンジフィルター。
適合
A2254Me
トラスコ品番
794-0858
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
約30×80×120
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
材質
ヤシの実繊維
タイプ
1次排気
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)
≦80
風速(m/s)
2.5
工進バスポンプKPシリーズの交換用スポンジフィルター汚れ・破れ等での交換用として
用途補修・交換用として
材質:ウレタンハニカム(HR-08)
用途交換用フィルター
タイプ
角形用
呼称
50