油圧機のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,676件の「油圧機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 パイプ圧着機」、「パイプ圧着機」、「水道 止 水 栓 工具」などの商品も取り扱っております。
シリンダ外径(Φmm) 127 ストローク(mm) 300 最高使用圧力(MPa) 70 トラスコ品番 848-1002 シリンダ内径(Φmm) 95.5 質量(kg) 46 最小全長(mm) 589 受圧面積(cm2) 押側:71.63。引側:40.04 最大出力(kN) 押側:500。引側:279 必要油量(cm3) 2149
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷

1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分) 30 セット内容 工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス
1個
249,800 税込274,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断能力(mm)鉄工 (パイプ)350、(アングル)310×310 電源(V) 三相200 ノコ刃サイズ(mm) 500×45×2.25 出力(kW) 50Hz:1.8。60HZ:2.6 テーブル高さ(mm) 500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 790×1650×990 トラスコ品番 760-6621 質量(kg) 650
1個
3,098,000 税込3,407,800
翌々日出荷

2スピードの油圧ポンプによりスピーディに止水(全機種) 止水時の圧着パイプ芯ずれによる漏水を防ぐパイプ芯出装置付(SS-30) 緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ(全機種)
付属品 収納ケース 仕様 手動油圧式
1台
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。 セット内容 薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1) 電源(V) AC100 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) (セット時)960×330×700 電力(W) 1500 操作 ワンハンドレバー RoHS指令(10物質対応) 対応 開口幅(mm) 約380 モーター定格時間 30分 総質量(kg) 69 破砕力(t) 5.5
1セット
99,980 税込109,978
6日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管 最高使用圧力(MPa) 21 適合流体 作動油
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2スピード油圧ポンプによりスピーディに止水緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ。 止水栓を探す必要がなく緊急時の止水に抜群の効果を発揮します。
用途各種工事の仮止水に。 付属品 収納ケース 高圧ホース(m) 2 圧着力(kN[kgf]) 215.6[22000] 質量(kg) 17.8
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)手動式油圧圧着工具
JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付
材質 本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム 関連資料 (1.54MB)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動モーターで作業するのでプラグを差し込むだけですぐに使用できます。 大型タイヤ付きで移動が簡単です。
幅(mm) 940 高さ(mm) 510 質量(g) 42000 奥行(mm) 270 容量(L) (オイル)3.5 定格圧力(MPa) 9 能力 (薪割)直径:約5~25cm・長さ約:20~52cm。(薪割り力)約2トン 定格消費電力 15A/1500W
1個
65,980 税込72,578
翌日出荷


小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 13.2 最小曲げ半径(mm) 55 補強層 1W 質量(g/m) ホース/220
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)


材質 SS・SC相当鋼 形状 アダプタ 表面処理 亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類 R×G
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。 高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
種別 手動油圧ポンプ 接続口径(Rc) 3/8 適合ジャッキ 単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa) 72 最高使用圧力(低圧) (MPa) 3
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 SS・SC相当鋼 形状 アダプタ 表面処理 亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類 R×G
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油圧とインバーター技術の融合を実現しました。 保圧あるいは待機時の消費電力を50%削減しました。(メーカー製品比) インバーター技術により、油温上昇の抑止や低騒音も実現しました。 日本油空圧学会技術開発賞を受賞しました。 日本機械工業連合会会長賞を受賞しました。
1台
409,800 税込450,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)