注入器 エポキシ樹脂のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
110件の「注入器 エポキシ樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エポキシ注入ガン」、「樹脂注入ポンプ」、「注入ガン」などの商品も取り扱っております。
「ボンドシリンダー工法」は、コンクリート構造物のひび割れにエポキシ樹脂を自動的に、低圧・低速で連続注入する工法です。 構造がシンプルで施工性が良く、作業管理も比較的容易に行うことができ、しかも、確実な注入効果が得られるため、様々な現場で活躍しています。
危険物の類別 非危険物
1セットほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用注入剤(2液混合型) 専用シリンダー 高耐久性
用途コンクリート・モルタルなどのひび割れ部補修。 セット内容 ボンドクイックメンダー(NET.500gセット)/1セット。ボンドE207DS(NET.750gセット)/1セット。ボンドクラック注入補修用シリンダーセット。 (シリンダー、リング、ストッパー 各10個入り)。注入座金/10個。加圧ゴム/40個。保護手袋/1双。計量カップ/1個。撹拌棒/1本。取扱説明書/1枚 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.67L 危険物の性状 非水溶性
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

尾崎亀商店注入ポンプCG-200
外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
用途エポキシ系樹脂の注入 全長(mm) 390 質量(kg) 1.4 容量(mL) 200 動作方式 手動式 油槽径(Φmm) 50 吐出量(mL/ストローク) 1.5 最大圧力(MPa) 25 危険物の類別 非危険物
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

コンプレッサー・電源いらず、コードレスタイプで手軽に使えるひび割れ補修用注入ガン。Uカット、Vカットが不要、直接クラックを補修するので初期の美観を損なわず施工時間も大幅に短縮します。ひび割れ内部が湿潤状態でもしっかり硬化する、湿気硬化型エポキシ樹脂。
仕様 中圧樹脂注入工法 セット内容 スムースガン×1、スムースエポ×6、注入プラノズル×3、シリコンチップ×3
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容 1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
429 税込472
当日出荷

オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様 バルク包装 材質(外筒) ポリプロピレン(PP) 先端外径(Φmm) 4 材質(ピストン) ポリエチレン(PE)
1袋(10本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

尾崎亀商店注入ポンプCG-550
外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
用途エポキシ系樹脂の注入 全長(mm) 395 質量(kg) 1.4 容量(mL) 300 動作方式 手動式 油槽径(Φmm) 60 吐出量(mL/ストローク) 1.5 最大圧力(MPa) 25 危険物の類別 非危険物
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1袋(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷

機械的強度・接着強度に優れ、また耐水性・耐久性・耐候性にも優れています。2液混合型。流動性に優れ、微細なスキ間のすみずみまで充てんできます。
用途注入:コンクリート構造物等のひび割れ補修。モルタル、タイルの浮き注入補修。 主成分 主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン変成脂肪族ポリアミン 比重 1.15±0.05 可使時間(分) 40±10分(30℃、500g) 外観 主剤:乳白色半透明液、硬化剤:黄褐色透明液 粘度(mPa・s) 5000~20000 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 2.6L 混合比 主剤:硬化剤=2:1(質量比) 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1セット(3kg)
7,598 税込8,358
当日出荷

床を解体せずに、表面から床鳴り・浮き補修ができる。 混合不要の1液タイプで作業性良好。 すき間への注入も、専用注入器により簡単に行える。 床表面に付着・硬化しても除去可能。
用途木質床材・床組み部浮き、床鳴り(キシミ)防止と補修 床組み部の強度回復 付属品 注射器、手袋 成分 変成シリコーン樹脂、無機質充てん材など(100%) ホワイト 危険物の類別 指定可燃物 危険物の数量 40mL
1個(40mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灰色ペースト 比重 1.45±0.05 標準使用量 1本当り 約3m 外観 灰色ペースト 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 適合プライマー ボンドはくりシールプライマー 塗布厚さ(mm) 20mm幅、3mm厚
1本(333mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

ボンドトップクイックは変性エポキシ樹脂を主成分とする二液性のエポキシ接着剤で、短時間で硬化する為、施工時間の短縮が可能です。また、ラミネートチューブ梱包を採用しており、必要量を取り出すことができ、作業性が良好な接着剤です。 常温(23℃)において、10分程度で初期強度を発現し、約30分で実用強度を発現します。また、一般のエポキシ樹脂系接着剤と異なり、低温下(5℃)においても硬化が可能です。5℃での硬化時間は約60分です。硬化において収縮がなく、充填接着にも使用可能です。 接着剤の硬化が速い為、工事によっては今までかかっていた施工時間を短縮することが出来ます。これにより工期の短縮が可能です。 使い勝手のよいラミネートチューブ入りで、必要な量を絞り出すことができます。使用後の容器のゴミもかさばりません。また、付属のヘラを使用することにより、作業性が向上します。
用途クラック補修工事におけるクラック表面シールや注入器の台座固定として 幅の広いコンクリートクラックの充填として セパの穴詰め、欠損部の充填として 駐車場の車止めコンクリートブロックの接着として 鉄・コンクリート・石などの接着、試験用治具(鉄製)の接着 セット内容 主剤:0.50kg/チューブ、硬化剤:0.50kg/チューブ、混合用ヘラ1本 硬度 D80以上 粘度 主剤:クリーム状、硬化剤:クリーム状 主な用途 鉄・コンクリート・石 弾性係数 圧縮弾性係数:2000以上 外観 主剤:白色、硬化剤:グレー色、混合物:淡グレー色 圧縮強度(N/mm2) 70以上 曲げ強度(N/mm2) 35以上 接着強度(N/mm2) 曲げ接着:4以上、破壊状況:被着材破壊 引張剪断強度(N/mm2) (鉄‐鉄)10以上、破壊状況:凝集破壊、(塩ビ‐塩ビ)2以上、破壊状況:被着材破壊 硬化時間(時間) 60以内(23℃) 引張強度(N/mm2) 20以上 危険物の類別 非危険物 混合比 1:1(体積比)
1組(1kg)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

1セット(6本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用 エスコ品番 EA934WF-50 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。 TGK品番 0149-14-90-31 トラスコ品番 354-5822 適合本体 HENKE社製オールプラスチックシリンジ 材質 (ノズル部)ステンレス(SUS304)。(接合部)ポリプロピレン 全長(mm) 98 規格 医療機器クラスⅠ 針ゲージ 18G(外径1.27Φmm) ノズル長(mm) 80
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先 ルアースリップ 滅菌 済み 滅菌方法 EOG 先端外径(Φmm) 約4.2 材質 PP(ポリプロピレン) 口径(Φ) 約3.96 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリス直入れタイプです。適合グリス#2
適合グリース ちょう度No.2 1回の吐出量(mL) 0.7~0.8 ノズル長(mm) 160 油槽径(Φmm) 47.5 容量(mL) 150 全長(mm) 360 最大圧力(MPa) 19.8 質量(kg) 0.9 トラスコ品番 112-5176 材質/仕上 スチール ノズル接続径 Rc1/8 危険物の類別 非危険物
1丁
8,798 税込9,678
当日出荷

用途注入:コンクリート構造物等のひび割れ補修。モルタル、タイルの浮き注入補修。 主成分 主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン変成脂肪族ポリアミン 比重 1.15±0.05 可使時間(分) 40±10分(30℃、500g) 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★,JIS A6024 外観 主剤:乳白色半透明液、硬化剤:黄褐色透明液 粘度(mPa・s) 5000~20000 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 2.6L 混合比 主剤:硬化剤=2:1(質量比) 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1セット(3kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

ヤブ原産業SSS注入ポンプ
SSSボンドカートリッジタイプ専用のポンプです。
用途SSSボンドカートリッジタイプ専用のポンプです。 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 取扱説明書(1.56MB)
1本ほか
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カートリッジサイズ:Φ85×全長198容量:750cc吐出量10~50cc付属品:口金丸(Φ10)×1、口金8切(Φ15)×1・ダイヤルを目盛りに合わせて調節するだけで簡単に定量ずつ 吐出することができます。2種類の口金付でデコレーション、焼型、アミューズの 容器など様々な充填作業にお使いいただけます。専用交換カートリッジはキャップ付なので、残っても そのまま保存できます。ハンドルはすべりにくく握りやすいエルゴノミックデザイン。専用交換カートリッジ3358-75
直径×長さ(mm) 85×198 TKG品番 9-1051-3302 TKG品番(2017) 6-0927-3802
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷