- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 補修材
- 浴槽補修用のおすすめ人気ランキング
浴槽補修用のおすすめ人気ランキング
2025/12/02更新117件の「浴槽補修用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホーロー浴槽補修材」、「洗面台 補修」、「frp ひび割れ」などの商品も取り扱っております。
2液混合型。耐水性・耐熱性・耐久性にすぐれる。ガラスクロス付。
用途FRP製品のキズ・ひび割れ補修に。ボートやサーフボード、自動車のエアロパーツに。
色
アイボリーホワイト
成分
エポキシ樹脂系
トラスコ品番
374-8448
セット内容
A剤+B剤 100g
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.075L
危険物の性状
非水溶性
1セット(100g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
透明なので補修箇所が目立ちにくいです。
曲面や凸凹面にもよくなじみます。
優れた耐熱性を持ち入浴時の体温水性にも優れます。
片面粘着テープ付きです。
浴槽のフタ修理にもつかえます。
耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性(-20~80℃)があります。
用途浴槽・タイルの割れの仮補修に・ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに。
サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に・ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
2
成分
アクリル樹脂系
色
透明
タイプ
片面粘着テープ
使用温度範囲
-20~80℃
危険物の類別
非危険物
FRP製のエアロパーツやカウル、ジェットスキー、ボート、サーフボード等のひび割れ、欠損、穴あきの補修や補強ができる、やせの少ない2液性のポリエステル樹脂の補修キット。商品のブリスター部が調合トレイになりますのでとっても便利。FRPの骨となるガラス繊維には複雑に繊維の絡み合った、高強度の「ガラスマット」を採用しました。
トラスコ品番
754-4073
セット内容
主剤145mL、硬化剤4mL、ガラスマット(300×200mm)、パウダー50g。計量カップ、スプーン、ヘラ
危険等級
Ⅲ/Ⅰ
危険物の類別
第四類/第五類
危険物の品名
第二石油類/有機過酸化物
危険物の数量
145mL/4mL
危険物の性状
非水溶性/第1種
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
色々な材質(タイル、FRP等)に接着可能なセメント系硬化パテ。
3時間硬化タイプ。
防水性・耐水性に優れています。
無収縮タイプ。
用途浴室・洗面廻りのあらゆる補修(ワレ・ハガレ・隙間・ひび割れ・穴埋め等)
特性
防水性、耐水性
仕様
砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
材質
ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂
色
ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
215×160×65
硬化時間(時間)
3
危険物の類別
非危険物
施工面積
5mm厚 約200mm×1400m
適応下地
モルタル、コンクリート面、タイル、FRP、ホーロー
必要な材料が全てセットになった便利なFRP補修キット
セット内容
クロス 150mm×2000mm、マット150mm×2000mm、樹脂(500g)、硬化剤(12cc)、軽量カップ 、ハケ、ビニール手袋
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第五類
危険物の品名
その他のもので政令で定めるもの
使用期限
樹脂、硬化剤の使用期限:約3ヶ月
危険物の性状
第2種
1セット
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
水まわり専用。切って、練って、うめれば水中でも硬化!
作業がしやすい90分硬化(接着・成形可能時間)
切って練り合わせるだけで簡単に使用できます。
屋内外の湿気の多い場所や湿った箇所、水中の穴うめ・カケ補修ができます。
金属、石材、コンクリート、陶磁器、木材、木製品、硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に接着します。
耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
用途浴室、脱衣所、キッチン、トイレ等のタイルのカケ、割れ、穴うめ補修に。
浴槽、水槽、池の淵等のカケ、割れ、穴うめ補修に。
ボート、船、ヨット、スキー板、スノーボード等のカケ、割れ、穴うめ補修に。
特性
耐熱、耐水、耐薬品
硬化時間
補修箇所をふさいで成形する→練り合わせてから約5分まで。カッターで切れる→練り合わせてから約30分まで。穴あけ、ヤスリがけ、塗装(完全硬化)→作業後24時間
成分
エポキシ樹脂・硬化剤・顔料
セット内容
エポキシパテ(約1.5cm×2個)、手あれ防止用手袋
危険物の類別
非危険物
1セット
¥649
税込¥714
当日出荷
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。
パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。
各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。
水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。
硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。
優れた防カビ性能を有しています。
洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。
アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。
マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。
硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。
洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。
付属品
マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル
セット内容
マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器
主成分
シリコーン系シーリング材
耐熱温度(℃)
-40~120
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
特性
防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久
被着材の素材
タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
折り目つき、ワンタッチでスキ間補修ができる。
用途FRP・ホーロー・タイル・ステンレスの浴槽と壁の隙間や洗面台と壁の間、流し台と調理台との壁の隙間に。
成分
ブチルゴム系
色
ホワイト
タイプ
片面粘着テープ
種類
ブチルゴム系片面粘着
テープ幅(mm)
23
テープ長さ(m)
1.8
危険物の類別
非危険物
水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。
粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
用途タイル、水廻りの補修。
色
ホワイト
仕様
砂入りセメント
成分
粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
セット内容
セメント粉体(200g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ
材質
ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
70×210×45
硬化時間(時間)
6
危険物の類別
非危険物
施工面積
5mm×10mm×約2.5m
適応下地
モルタル、コンクリート面
2液混合型。耐水性。耐熱性。
用途ホーロー製の洗面台・置物などのカケ・割れ。
冷蔵庫塗装鋼板のキズ。
特性
耐水性、耐熱性
成分
エポキシ樹脂系
セット内容
A剤+B剤 8g
主な用途
ホーロー製の洗面台・置物
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
混合比
主剤:硬化剤=1:1
危険物の性状
非水溶性
適合用途
防水・耐水・屋外
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比)
カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
成分
シリコーン樹脂系
使用温度範囲
-40~150
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。
きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。
気密性に優れています。
肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。
無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用
色
ダークグレー
使用温度範囲(℃)
-20~+80
1個(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エアロパーツ補修の強い味方!。曲げに強いガラス繊維を配合した、エアロパーツ補修に便利なパテです。FRP製パーツのひび割れ、穴アキ、削れをカンタン作業でバッチリ補修できます。
トラスコ品番
754-3999
セット内容
主剤400g、硬化剤15g
種別
グラスファイバーパテ
色
ナチュラル
タイプ
ポリエステルパテ
研磨可能時間(分)
約60(20℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
400g
硬化剤比率
(主剤)100:2(硬化剤)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。
きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。
無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。
低温時の作業性に優れています。
用途防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。
建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。
船舶関係:防水グランド、電気機器等。
乗物関係:車両、自動車、航空機等。
植木関係:樹木剪定後の切り口保護。
使用方法
ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。
色
ライトグレー
比重
2.05
難燃性
UL-94 V-0レベル
加熱減量(%)
0.10
吸水率(%)
0.02
絶縁抵抗
1.70×1013
1個(1kg)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。
シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。
紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!
用途防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品
ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。
材質
ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm)
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
150×220
形式
ガラスファイバー入り強化プラスチックシート
使用温度範囲(℃)
-20~100
有効期限(年)
1年(未開封)
引張強度
115MPa
破断伸度(%)
1.5
硬化時間(分)
15
曲げ強さ(MPa)
235
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。
軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。
色
あめ色
特性
耐衝撃、耐水性、耐食性
成分
不飽和ポリエステル、スチレンモノマー
希釈剤
不要
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
3~4以上
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
比重0.9の超軽量パテ
硬化型耐熱シール材
柔らかく高い作業性
熱膨張性
コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法
ケーブル防火区画貫通部1時間耐火
(建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)
色
ライトグレー
比重
0.9
1個(0.4kg)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
不乾性耐熱シール材。
使いやすいスリット入り。
低温時の作業性アップ。
熱膨張性。防水性。
用途国土交通大臣認定工法、ケーブル防火区画貫通部1時間耐火
色
グレー
比重
1.6
アズワン品番
65-1795-78
1個(1kg)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。
アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。
ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。
全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。
紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。
世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。
接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。