海水のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
2,301件の「海水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「海水 塩分 濃度 計」、「人工海水」、「船舶用」などの商品も取り扱っております。
人工海水 マリンソルト カイスイマレンランキング1位
カイスイマレン人工海水 マリンソルト
全国の水族館や水産試験場、活魚料理店で数多く使用されています。
用途観賞魚、養殖、研究開発など仕様海洋深層水タイプのミネラルをたっぷり含んだ人工海水
1袋ほか
2,990税込3,289
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

人工海水 アズワンランキング2位
アズワン人工海水
試験研究機関専用です。海洋生物の孵化、藻類の培養及び培養用基剤に適しています。医薬品の製造・品質管理基準(医薬品GMP)に準じて製薬会社で製造されています。
種別MARINE ART SF-1 25L用×20袋入アズワン品番3-3419-01
1個
36,000税込39,600
当日出荷

人工海水(テトラマリンソルトプロ) テトラランキング3位
溶解性にすぐれ、すばやく海水をつくることができます。 水中生物に必要な各種ミネラルを含んでいます。
内容量(kg)6.8(200L分)
1個
6,298税込6,928
当日出荷

人工海水 ワンダーザルツ 500L用 WS500 カイスイマレンランキング4位
全国の水族館や水産試験場、活魚料理店で数多く使用されています。
用途観賞魚、養殖、研究開発などタイプ500L用×1仕様海洋深層水タイプのミネラルをたっぷり含んだ人工海水トラスコ品番496-6384質量(kg)18.5荷姿アズワン品番64-9303-01
1個
8,998税込9,898
14日以内出荷

海水濃度屈折計(自動温度補正・防水機能付) アタゴランキング5位
海洋調査・漁場調査・養殖場などの 海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に最適な海水濃度専用のモデルです。 自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲海水濃度:0~100‰、海水比重:1.000~1.070測定精度海水濃度±0.2‰(繰り返し性:±0.1‰)。海水比重±0.001(繰り返し性:±0.0005)。(10~30℃)自動温度補正防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)質量(g)100外形寸法(mm)33×33×204最小目盛海水濃度:1‰、海水比重:0.001
1台
20,980税込23,078
当日出荷

温度もはかれる!塩分管理と食事ケアに
仕様被測定物温度(塩分計):0~90℃寸法(mm)約 29×15×180ホワイト質量(g)約 32(電池を含む)測定範囲(℃)塩分計:0.3~1.5%。温度計:-5~100測定方式(塩分計)電気伝導度測定方式使用電池リチウム電池 CR2032×1個耐熱温度(℃)検針部:115オートパワーオフ約 1分電池寿命約 1年(1日6回使用の場合)使用環境条件動作保証:0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)防水仕様JIS C0920 IPX2※IPX2とは、傾斜15度の範囲で落ちてくる水滴に対して製品としての性能を保つことです。取扱説明書(1.69MB)測定精度(℃)塩分計:被測定物温度5~80:±0.2%その他の範囲:±0.4%。温度計:±1最小表示(℃)塩分計:0.1%、温度計:1
1個
2,898税込3,188
5日以内出荷

ウニ殻骨格が持つ多孔質構造(孔径約10~40μm)により硝化細菌付着面積が大きくすぐれた生物ろ過機能を有します。 アルカリ性のウニ殻成分が溶出する事で飼育水のpHの低下を抑制します。 水産廃棄物の再利用品で「北海道認定リサイクル製品」に認定されました。
1箱(1L×500g)ほか
4,098税込4,508
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様プラスチック枠、4面ガラス張付属品水温度計、すくい網、ハイポ
1個
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セパレートセンサーを採用のポータブル塩分計。温度と塩分のデュアル表示です。 センサープローブを採用しており、測定したいものに直接浸けて測定できます。 塩分濃度(%)の測定が簡単にできます。 オートパワーオフ機能付き。(最終ボタン動作から30秒間動作がない場合には自動的に電源が切れます。解除可能) AVERAGE(平均値)表示機能付き。
用途液体などの塩分測定。トラスコ品番331-9661質量(g)135電源単4乾電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×29×147測定範囲(%)0~10分解能0.1%RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980税込21,978
当日出荷

再生材仕様のバケツです。 注ぎ口付きで取っ手部にはホースを挿し込んで固定できる便利な穴が付いております。 広口サイズで使いやすい形状になっています。
用途掃除作業時や作業現場での水入れとして。材質容リ材(PP・PE混合再生材)形状丸形質量(g)約510口径×高さH(mm)300×235特性注ぎ口付、目盛付き関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
1個
149税込164
当日出荷

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
1本(330mL)ほか
599税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

食塩同様に幅広い用途に使用できる湿塩です。
用途漬物・味噌・工業用粒径(μm)413RoHS指令(10物質対応)対応純度(%)【NaCl純度】95.0以上
1袋(25kg)
4,298税込4,642
翌々日出荷

ジャパンソルト日本海水 食塩
塩の本場、瀬戸内の海水を100%使用した国内産のお塩です。さらさらとして使いやすく、どんなお料理にもご使用いただくことができます。
1箱(1000g×6個)
1,998税込2,158
3日以内出荷

設置環境・天候、高温になる部品などにも最適な耐熱・耐候に優れた特殊塗料! 耐海水性・耐変色性も備え、船舶の外装や海岸沿いのタンクなどの補修にも利用されています。 一般的な耐熱シルバー塗料よりも防腐食性が高く、400℃まで耐えられる耐熱塗料のためエンジン部品などの補修にも利用できます。
用途産業機械や設備、配管などの耐熱耐候保護コート剤として、金属表面をはじめ木・樹脂など様々な素材の塗装、ステンレス加工品・エンジン部品の補修塗装使用方法一般の塗料と同様に塗装の前処理・準備をします。一度に厚塗りをせず薄く塗布します。15~30分の間隔をおいて2~3度塗りします。乾燥時間は30分~1時間で触指乾燥・1~2日で完全乾燥します。(気象条件や素材により異なる)分類炭化水素系主な用途産業機械や設備、配管、木・樹脂、ステンレス加工品・エンジン部品特性耐熱、耐候、耐海水性、耐変色性、防腐食性成分合成樹脂(シリコン)・有機溶剤
1本(220mL)ほか
1,598税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

海水の比重と塩分濃度を同時に手を濡らさずに計れる比重計です。
目盛±0.001
1個
3,490税込3,839
当日出荷

防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アンバー・アルミ・ブラック)
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆JIS規格JIS A 5758仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
1本(330mL)ほか
899税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
1台
13,980税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

走行により生じる水圧で、自然に塗膜の表面が研磨され、長期間防汚効果を発揮します。 密着性に優れており、プライマー塗装をせずにFRPにも直接塗装できます。 船と海水との摩擦抵抗を低減しますので、燃料の消費を節約できます。
用途FRP船・木船・鋼船の選定用塗料成分合成樹脂使用場所屋外用タイプ小型船舶用塗料主な用途木船、鋼指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約6(20℃)、約10(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性密着性、防汚、研磨、プライマー塗料タイプビニル樹脂
1缶(2kg)ほか
9,998税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

沖縄・糸満沖合約2000mから取水した海水だけでつくる塩です。 。単なる塩味だけでなく、ほのかな甘味があり、和、洋、中華など、どんなお料理にもお使いいただけます。同じ沖縄の海水からつくる塩でも煮詰める時の熱加減と木箱の寝かせ方により味が違い、自然に脱水を行うことで舌に優しくなじむまろやかな塩に仕上げています。
用途あらゆる料理、和・洋・中華、吸い物などに。サイズ中粒タイプしっとり名称工程逆浸透膜、立釜原材料海水(100%沖縄)栄養成分(100gあたり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:91.1g、カルシウム:400mg、カリウム:160mg、マグネシウム:180mg
1袋(500g)
868税込937
5日以内出荷

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。硬さ25(Hs)脆化温度(℃)-45伸び(%)500耐熱温度(℃)-40~150密度1.02押出し可能温度(℃)-15~+50内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
1本(330mL)ほか
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)