- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 海藻サラダのおすすめ人気ランキング
海藻サラダのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新99件の「海藻サラダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マンドリンカッター」、「大根つき」、「つま切り器」などの商品も取り扱っております。
切干大根をつくるときの切干器(野菜カッター)です。
簡単!突いて天日に干すだけで、ご家庭で切干大根が簡単に調理できます。
材質
朴材
質量(g)
312
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
450×110×13
材質(刃)
ステンレス鋼
TKG品番
9-0668-1602
TKG品番(2017)
6-0591-1702
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
北海道産大根を使用した、皮付の切り干し大根です。従来の切り干し大根の調理方法でも美味しく召し上がれますが、ハリハリ漬けにしますと簡単調理でより一層食感をお楽しみいただけます。
1箱(45g×20個)
¥4,298
税込¥4,642
5日以内出荷
材質
本体天然木 刃部ステン
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
350×120×24
TKG品番
9-0668-1401
TKG品番(2017)
6-0591-1301
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
厳選された国産の朴の木を使用し熟練した手作業により、一つひとつ丁寧に仕上げております。刃部は硬い根野菜を楽にカットする為に刃厚0.015mmの材料を使用し、よりスムーズな切れ味をお届けいたします。ご家庭で栄養満点の切干大根がいつでも作れます。突いて天日に干すだけで、独特の甘さと旨味を作り出します。太陽の恩恵によって干し上がると、カルシウム、鉄、ビタミンも多くなり、体を暖め、貧血、冷え性、カゼの防止等に役立ちます。ちょっと大きめの一味違う本格大根突き。切干しは煮物、サラダ、ハリハリ漬け、松前漬風等いろいろ楽しめ保存食としても重宝な食材です。
用途切干大根を作る際に
刃厚(mm)
0.015
使用後の手入方法
よく洗い水気を取り、乾燥させて湿気のない所に保管してください。直射日光はお避けください。立て掛けたり、フックに吊るしたりして、良く乾かしていただくとより長くお使いいただけます。
大根の千切り、人参、ごぼうのきんぴらに。
材質
本体天然木 刃部ステン
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
273×83×17
TKG品番
9-0668-1301
TKG品番(2017)
6-0591-1201
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
用途初冬より収穫を始め、天日乾燥した有機切干大根です。切干大根は青首大根を加工したもので、鉄分、カルシウム、食物繊維などの栄養素も多く含まれます。尚、天日で干しているので自然の異物(わらくず、ほこりなど)が混じっていることもありますので、ざっと水洗いしてからご使用ください。
用途有機JASマークを取得した有機大根を使用した、太切りせんぎり大根です。煮物はもちろん、サラダみそ汁。酢の物などにお召し上がり頂けます。太切り大根で日本で初めての有機JAS認定を受けております。大根の原料は雲南省(中国南部)で生産された有機大根を使用しております。袋詰めは、栃木県足利市の有機JASの小分け認定を受けた工場で加工しております。
5種類のおかず缶を3缶づつ、計15缶セットにしました。
1缶1人前の適量で、食事や晩酌、夜食の時などにホッとする手料理風のおかずがいつも美味しく召し上がれます。
セット内容
たっぷり五目野菜豆: 70g×3缶・ひじきふっくら煮: 70g×3缶・切り干し大根うま煮: 70g×3缶・たけのこやわらか煮: 70g×3缶・きんぴらごぼう: 50g×3缶
原材料
ごぼう、人参、竹の子、椎茸、ヒジキ、大豆、昆布、切干大根
1箱(15缶)
¥6,498
税込¥7,018
12日以内出荷
大根やごぼう、にんじんの千切りに。大根やきゅうりで刺身のつまに。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。
用途料理の下ごしらえに。
材質
(金属部)ステンレス鋼
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
70
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
255×90×13
刃幅(mm)
70
刃先形状
片刃
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
材質
本体天然木 刃部ステン
サイズ
大
寸法(横×縦)(mm)
600×102
TKG品番
9-0668-1601
TKG品番(2017)
6-0591-1701
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
厳選された朴の木を使用し熟練した手作業により、一つひとつ丁寧に仕上げております。刃部は硬い根野菜を楽にカットする為に刃厚0.015mmの材料を使用し、よりスムーズな切れ味をお届けいたします。ご家庭で栄養満点の切干大根がいつでも作れます。突いて天日に干すだけで、独特の甘さと旨味を作り出します。太陽の恩恵によって干し上がると、カルシウム、鉄、ビタミンも多くなり、体を暖め、貧血、冷え性、カゼの防止等に役立ちます。ちょっと大きめの一味違う本格大根突き。切干しは煮物、サラダ、ハリハリ漬け、松前漬風等いろいろ楽しめ保存食としても重宝な食材です。
用途切干大根を作る際に
刃厚(mm)
0.015
使用後の手入方法
よく洗い水気を取り、乾燥させて湿気のない所に保管してください。直射日光はお避けください。立て掛けたり、フックに吊るしたりして、良く乾かしていただくとより長くお使いいただけます。
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
大根作りの農家の方が余った大根を切干にして農産物直売センター等に販売する為に作りました。現在、板状の大根突きや、他の器機が使用されていますが、。「もう少し能率が上がり、楽な道具は無いか」と相談を受けて、予算やコスト面を踏まえて、安価で収入が上がるよう製作致しました。
付属品
本体 1台、本体取付ベース(パイプ品) 1台、縦切り用投入口 1個、横切り用投入口 1個、組立用六角ボルト 4個、投入口取付用蝶ボルト 2個、組立用スパナ 10mm用 1個、本説明書 1部
材質
内部スライド板:ステンレス(刃物取付板)、投入口:ステンレス(縦切り用/横切り用)
質量(kg)
約9.6(コンテナ含む)、約1.8(コンテナのみ)
材質(本体)
鉄板
刃形
クシ刃16枚/平刃1枚
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525×550×770(コンテナ含む)
材質(刃)
クシ刃:ステンレス焼入 研磨仕上げ
駆動方式
手動・上下動による駆動
1個
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
植物は栄養分の吸収を植物体の全表面で行い、葉面からの栄養分の吸収 利用率は高く、吸収速度も速い。土壌施用に比べ数倍から20倍の効果が期待出来るとも言われています。
微量要素の欠乏は、特定の成分だけが欠乏するのでは無く、類似の成分が同時に欠乏している場合が多いので、葉面散布には海で育った海藻(ハイケルプエキス)の総合栄養素の補給が理想的です。
使用方法
葉面散布、かん水、かん注
名称
帝中液肥3号
希釈
【苗床】水稲:300~500倍希釈液、野菜:500~800倍希釈液 。【本圃】野菜:500倍(作物が弱っている時は800倍)、果樹:芽出し肥の場合は500倍(災害回復を目的とする場合は800倍~1000倍を3日おきに2回散布、翌週には500倍~800倍希釈液で使用)
登録保証
生第85925号
1本(1L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
薄い刃が快適。にんじんしりしりに最適です。
シャープなエッジでおろしやすい。
材質
本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼
厚さ(mm)
(エッジ)0.3
質量(g)
73
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
90×8×270
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
家庭で手軽に干物が作れます!!
風通しバツグン!
細かいメッシュで害虫をシャットアウト!
干し野菜できます!!
材質
アミ:ポリエチレン、枠:鉄(焼付塗装)
独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。
限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。
クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品
平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付
材質
ABS POM
質量(kg)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×115×160
取付可能寸法(mm)
(最大径)130、(最大長さ)120
TKG品番
9-0676-0601
TKG品番(2017)
6-0598-0601
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷