- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- バス用品
- 渋柿 ボディーソープのおすすめ人気ランキング
渋柿 ボディーソープのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新95件の「渋柿 ボディーソープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イソプロピルメチルフェノール」、「薬用ボディソープ」、「柔軟剤 レノアハピネス」などの商品も取り扱っております。
体臭、汗臭及びにきびを防ぐボディシャンプー 薬用ニキビ肌ケアです。殺菌成分トリクロカルバン配合。皮フの清浄、殺菌、消毒し、体臭やにきびを防ぎます。さらに柿渋エキス(柿タンニン)配合。洗い上がりしっとり。ペパーミントの香りでさっぱりと洗い上げます。
使用場所
浴室
医薬品医療機器等法
医薬部外品
1個(600mL)
¥959
税込¥1,055
翌日出荷
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
天然由来成分 柿渋エキス〔保湿成分 カキタンニン〕配合 殺菌成分 イソプロピルメチルフェノール配合 ニオイの元を殺菌・消毒。体臭・汗臭をしっかり防ぐ。フレッシュシトラスの香り
1プッシュでたっぷり出てくるふんわり泡がお肌を包み込み、素手洗いでやさしく洗えます。
高保湿成分 ヒアルロン酸、コラーゲン、シアバター配合。お風呂上りのお肌にうるおいとハリを与えます。
お肌と同じ弱酸性。低刺激。
商品タイプ
詰替
1個(700mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
柿渋、チャ葉エキス、レッドクレイを配合。酸化した皮脂汚れ(ニオイの元)をしっかり落とします。
1個(80g)
¥599
税込¥659
当日出荷
馬油(天然保湿成分)に含まれるα-リノレン酸が肌にじっくりと働きかけ、もちもち肌を保ちます。保湿成分・ナノセラミド、ナノコラーゲン、ヒアルロン酸を配合。肌にベールをかけた様なツヤツヤ肌へ導きます。弱酸性・無色素
使用場所
浴室
商品タイプ
ポンプ
1個(600mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
素肌とおなじ弱酸性。生まれたときからの肌の状態<弱酸性>をくずさず洗えます。洗い上がりはみずみずしい、すべすべの素肌に。赤ちゃんのデリケートな肌もやさしく洗えます。
使用場所
浴室
シリーズ
ビオレ
柿渋の大きな欠点だった独特の強い臭いを解消。3年熟成させた柿渋を充填しています。
用途柿渋染めの染料や建築材の塗料に
成分
天然素材(無臭柿渋)
使用方法
塗る前に必ずサンドペーパーをしっかりかけて素地の調整をする。ペーパーは180番くらいの粗いものを使用するとよい。木に汚れがついている場合、ペーパーでよく落としておかないと、柿渋を塗った後にはっきり目立ってしまう。木目にそって、一定方向に刷毛を動かして塗っていく。柿渋は、水のようにさらりとしているので塗りやすい。刷毛は、普通のペンキ用のものでよい。使った刷毛は、よく水洗いする。濃くなりすぎると薄くすることができないので最初は2倍ぐらいに水で希釈して使用するとよい。 。塗り終わると表面に細かい気泡や、ムラがあったりするのでウェス(布)で均一になるようにふき取る。その後は自然乾燥。(約24時間)
主な用途
布、建築材
標準使用量
100mL/m2(1回あたり)
希釈剤
水
乾燥時間(時間)
24以上
天然しぶ柿の塗料・染料です。
塗布することで防虫防腐効果が得られ耐水性や光沢を出すことができます。
近年ではシックハウス対策として見直され、重要文化財などにも使用されております。
用途無垢の木材への着色、害虫からの保護、耐水性撥水効果の向上、和紙や繊維などの補強染色などあらゆる分野に使用できます。
無垢の木材、和紙、布、塗装の下地などにご使用できます。
特性
耐水
使用方法
(1)塗装準備上柿渋と刷毛(ステイン刷毛又はニス刷毛)・研磨紙・マスキングテープ・水道水・ポリ容器(ポリバケツなど)を用意します。(2)木地の調整空研ぎ研磨紙#400番程度で木地表面を平滑にします。毛羽立ちや凹凸がひどい場合は#240番ぐらいで荒削りし細かく研磨します。(3)マスキング作業塗装しない箇所にマスキング(養生)します。(4)配合上柿渋を同量程度の水道水で希釈します。(例 上柿渋1:1水道水)※原液で塗布した場合、塗りムラや皮膜が厚くなり過ぎて、はく離する場合がございますので、希釈(薄めて)することをお勧めします。(5)塗布配合した上柿渋を毛の柔らかい刷毛でのばしながら塗布します。(6)乾燥十分乾燥させます。また、塗り重ねる場合は、十分乾燥させるか半日ほど乾燥させた後に塗布してください。 ※上柿渋は乾燥後、日にちが経過するごとに色が濃くなります。
主な用途
布、木材、紙
希釈剤
水
指触乾燥時間(時間)
2~4
古色をすぐに表現するために開発された着色専用の渋です。
通常柿渋では月日は経たないと色が発色しませんが、色人は塗布した時点で古色塗りを短期間に仕上げることができます。
染料など着色料は一切使用していません。
近年では天然の渋からできたものなので重要文化財の修復などにも使用されております。
用途無垢の木材、集成材などへ着色、和紙や繊維などの染色などに使用できます。
主な用途
木、紙
希釈剤
水
指触乾燥時間(時間)
2~4
1パック(3個)
¥459
税込¥505
当日出荷
お肌本来の大切なうるおいを守りながら、皮脂などの汚れだけを洗い落とします。
石けんが主成分なのでスッキリ、しっとりとした洗い上がりです。
天然保湿成分アロエエキス、ローズマリーエキス、海藻エキス、タイムエキス配合でお肌がうるおいます。
洗浄成分は植物性原料を使用。
高級感のあるパールタイプ。
使用場所
浴室
商品タイプ
業務用
容量(L)
4
1個(4L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ゆたかな泡立ちで、きれいに洗えます。
成分
石ケン素地、パーム脂肪酸、グリセリン、香料、グルコン酸Na、エチドロン酸、塩化Na、ペンテト酸5Na、水、BHT、PEG-6、酸化チタン
1パック(85g×3個)
¥209
税込¥230
当日出荷
天然素材で化学物質を一切発生しない、人体に無害な塗料です。
用途家具、フローリング、建具、おもちゃ。
成分
柿
質量混合比
渋柿:水=100:0~300
塗布方法
刷毛塗り、タンポ塗り
乾燥時間(時間)
4以上(20℃)
色調
茶褐色
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗り面積(2回塗り)(m2)
約10(3倍希釈の場合)
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。
ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。
点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。
また工具不要で取付可能です。
発電方式
乾電池
光度(cd)
210
材質
本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂
寸法(mm)
33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)
質量(g)
約57(電池含まず)
保護等級
IPX3
光源
高輝度白色LED×3個
電池寿命(時間)
点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)
使用電池
単4乾電池×3
取付径(Φmm)
ハンドル径20~33.4
明るさ(Lm)
19
取扱説明書
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
24
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
植物成分を主成分とした、お肌にとってもやさしいボディソープです。植物エキス・ローズマリー&アロエ配合でお肌にうるおいを与え、しっとり保ちます。
使用場所
浴室
商品タイプ
業務用
液色
緑色パール状
1箱(18L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷