- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 温泉たまごのおすすめ人気ランキング
温泉たまごのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新91件の「温泉たまご」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温泉 たまご 器」、「納豆混ぜ棒」、「卵穴あけ」などの商品も取り扱っております。
玉子を入れてお湯を注ぐだけ。手軽に温泉たまごが作
れます。2~4個の温泉たまごが一度に作れます。またゆで玉子も作れます。
温泉たまごは栄養価も高く消化もよくヘルシー食です。
温泉たまごをトッピングするだけでお料理のレパートリーが広がります。
また保冷性が良いので、アイスペールとしても使えます。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレンフォーム
質量(g)
約320
タイプ
4個用
寸法(cm)
約17×14×12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ご家庭で熱湯を注ぐだけで簡単に温泉玉子ができます。
断熱容器(3重構造)になっていますので、保温以外に、アイスペール等の保冷容器としても、ご利用できます。
コンパクトなデザインで使用しない時も場所をとりません。時間調節でゆで玉子もできます。
質量(g)
約220
タイプ
2個用
寸法(cm)
約14.8×11.5×10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
卵と水を入れて電子レンジで加熱するだけで簡単にゆでたまごが完成。
卵の仕上がり加減も自由自在です。
材質
フタ、ツマミ/ポリプロピレン、目皿、ふた内側/アルミニウム(アルマイト加工)
間口W×奥行D×高さH(mm)
160×180×131
耐熱温度(℃)
120
TKG品番
9-0246-0701
TKG品番(2017)
6-0226-0701
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
「温泉たまご」「半熟たまご」「固ゆでたまご」が調理できます。一度に1~6個までゆでることができます。「エッグスタンド」つき。できあがりをブザーでお知らせします。
質量(kg)
0.9
色
ホワイト
消費電力(W)
300
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×200×235
使用の目安
できあがり時間(1~6個、水温20℃室温20℃の場合)/(温泉卵)約30~35分、(半熟卵)約15~20分、(固ゆで卵)約30~35分
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質
ポリプロピレン、アルミニウム(アルマイト加工)
質量(g)
136
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
90×170×105
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
半熟も固ゆでも思いのまま、簡単にできるレンジ調理道具です。卵と水を入れて電子レンジで加熱するだけです。
材質
ポリプロピレン、金属(アルミニウムアルマイト加工)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×140×120
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ゆで玉子や蒸し料理を簡単に。半熟~固ゆでまでゆで加減を調整できる調理タイマー付き(最大30分)。
一度に最大7個までゆで卵が作れる。ヘルシーでおいしい蒸し料理も簡単に作れる。
肉まんもホカホカにできる。上部のトレー、フタは取り外しが可能。お手入れも簡単。
用途電気蒸し器、スチームクッカーとして。
質量(kg)
0.6
消費電力(W)
370
電源
AC100(50、60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×180×188
保証期間
お買い上げ日より1年
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ねぎ、たまご、大根おろし、アレンジ自由自在!自分だけのアレンジ納豆を食べよう。小鉢の内側に突起が付いていて混ざりやすい形状です。食器洗い乾燥機OK!
材質
ふた/AS樹脂 おろし・ネギスライサー/ABS樹脂 小鉢/ポリプロピレン スライサー刃/ステンレス鋼
容量(mL)
ふた/200 小鉢/470
質量(g)
155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×108×100
耐熱温度(℃)
AS樹脂/100 ABS樹脂/100 ポリプロピレン/120
耐冷温度(℃)
AS樹脂/-30 ABS樹脂/-30 ポリプロピレン/-20
電子レンジで手軽に玉子焼きを。
用途玉子焼きに。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
176
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
55×130×238
耐熱温度(℃)
-20~140
1セット(2点組)
¥439
税込¥483
翌々日出荷
特長。センサーが温度管理の難しい温泉たまごを 適温70℃に一定保持。スタート・ストップをブザーでお知らせ。半熟たまご・固ゆでたまごも作れます。一度に温泉たまごが35個作れる専用カゴ付。仕様品番:TH-DE06電源:単相100V消費電力:980W容量:6Lコード長:1.4m
容量(L)
6
材質
本体ステンレス
質量(kg)
6.5
消費電力(W)
(定格)980、(保温安定時平均)152
電源
単相100V専用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×315×385
機能
メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべ
TKG品番
7-0767-0701
TKG品番(2017)
6-0729-0701
1個
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
ゆでる前に小さな穴をあけるだけで、卵の殻がきれいにむけます。
材質
本体 /ABS樹脂、金属部/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×50×25
TKG品番
9-0572-0201
TKG品番(2017)
6-0512-1501
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。
用途に合わせて選べる容量
スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。
湯せん式じゃないからラク
お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。
温度コントロールしやすい
マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。
ダブルヒーターだからコゲにくい
保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。
寒い日でも温度が下がりにくい
乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。
液晶だから見やすいパネル
温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。
操作しやすい上部のパネル
操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。
汚れにくく耐久性が高いふた
ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。
色
ステンレス(XA)
電源(V)
単相100専用
潅水チューブの水を止水することができます。
潅水チューブの末端部だけでなく中間部でもご使用できます。
用途灌水チューブの末端部や中間部での止水
材質
PP
幅(mm)
256
色
黒
最高使用圧力(kPa)
1.5
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
ゆでたまごを入れて冷やすだけ!
ホットケーキミックスを入れてチンするだけ!
材質
ポリプロピレン
寸法(cm)
たまご型:約9.1×8×4.6、うずらたまご型:約9.1×8×3.9
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
灌水チューブの定番アクセサリー。
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
もう針金・テープは不要!。灌水チューブが抜けない。水もれがない
用途灌水チューブ接続用
ゆで卵を簡単調理。蒸し料理が簡単。調理タイマー搭載。フタとトレーは水洗いOK。ステンレストレー仕様で、さらに清潔。
用途ゆで卵メーカー、電気蒸し器、スチームクッカーとして。
付属品
取扱説明書(保証書付き)、計量カップ
質量(kg)
0.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×180×262
アズワン品番
64-3287-63
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
設定温度まで素早く立ち上げる「ハイパワー加熱」。50℃~95℃まで5℃間隔で選択できる「マイコン温度設定」。正確な温度をコントロールする「ダイレクトセンサー式」。ボタンひとつでレトルトパックや冷凍商品、真空調理品も袋のまま簡単にボイルできる「ボイル機能付き」
容量(L)
6
付属品
専用レードル(おたま付き)
材質
本体ステンレス
質量(kg)
6.5
消費電力(W)
(定格)980、(平均保温電力)152
電源
単相100V専用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×315×385
機能
メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべ
TKG品番
7-0767-0601
TKG品番(2017)
6-0729-0601
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
沸騰した熱を魔法瓶のようにしっかり閉じ込めるからその余熱で煮込むことができます。
熱をつたえない真空断熱層ステンレス製魔法瓶構造で高い保温力!
短時間加熱したあと、保温容器に入れるだけなので、コンロにつきっきりになる必要がありません。
エコマーク認定
認定
対応
IH
材質(フタ)
ステンレス
エコマーク認定番号
10 146 011