温玉ごっこのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
100件の「温玉ごっこ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「餅スライサー」、「納豆混ぜ棒」、「卵穴あけ」などの商品も取り扱っております。
セイエイ(Seiei)温玉ごっこ2個用
ご家庭で熱湯を注ぐだけで簡単に温泉玉子ができます。 断熱容器(3重構造)になっていますので、保温以外に、アイスペール等の保冷容器としても、ご利用できます。 コンパクトなデザインで使用しない時も場所をとりません。時間調節でゆで玉子もできます。
質量(g) 約220 タイプ 2個用 寸法(cm) 約14.8×11.5×10.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
7日以内出荷

セイエイ(Seiei)温玉ごっこ4個用
玉子を入れてお湯を注ぐだけ。手軽に温泉たまごが作 れます。2~4個の温泉たまごが一度に作れます。またゆで玉子も作れます。 温泉たまごは栄養価も高く消化もよくヘルシー食です。 温泉たまごをトッピングするだけでお料理のレパートリーが広がります。 また保冷性が良いので、アイスペールとしても使えます。
材質 ポリプロピレン、ポリエチレンフォーム 質量(g) 約320 タイプ 4個用 寸法(cm) 約17×14×12.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

材質 ポリプロピレン、アルミニウム(アルマイト加工) 質量(g) 136 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 90×170×105
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

「温泉たまご」「半熟たまご」「固ゆでたまご」が調理できます。一度に1~6個までゆでることができます。「エッグスタンド」つき。できあがりをブザーでお知らせします。
質量(kg) 0.9 ホワイト 消費電力(W) 300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×200×235 使用の目安 できあがり時間(1~6個、水温20℃室温20℃の場合)/(温泉卵)約30~35分、(半熟卵)約15~20分、(固ゆで卵)約30~35分
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ゆで玉子や蒸し料理を簡単に。半熟~固ゆでまでゆで加減を調整できる調理タイマー付き(最大30分)。 一度に最大7個までゆで卵が作れる。ヘルシーでおいしい蒸し料理も簡単に作れる。 肉まんもホカホカにできる。上部のトレー、フタは取り外しが可能。お手入れも簡単。
用途電気蒸し器、スチームクッカーとして。 質量(kg) 0.6 消費電力(W) 370 電源 AC100(50、60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×180×188 保証期間 お買い上げ日より1年
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

卵と水を入れて電子レンジで加熱するだけで簡単にゆでたまごが完成。 卵の仕上がり加減も自由自在です。
材質 フタ、ツマミ/ポリプロピレン、目皿、ふた内側/アルミニウム(アルマイト加工) 間口W×奥行D×高さH(mm) 160×180×131 耐熱温度(℃) 120 TKG品番 9-0246-0701 TKG品番(2017) 6-0226-0701
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

電子レンジで手軽に玉子焼きを。
用途玉子焼きに。 材質 ポリプロピレン 質量(g) 176 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 55×130×238 耐熱温度(℃) -20~140
1セット(2点組)
439 税込483
翌々日出荷

ねぎ、たまご、大根おろし、アレンジ自由自在!自分だけのアレンジ納豆を食べよう。小鉢の内側に突起が付いていて混ざりやすい形状です。食器洗い乾燥機OK!
材質 ふた/AS樹脂 おろし・ネギスライサー/ABS樹脂 小鉢/ポリプロピレン スライサー刃/ステンレス鋼 容量(mL) ふた/200 小鉢/470 質量(g) 155 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 108×108×100 耐熱温度(℃) AS樹脂/100 ABS樹脂/100 ポリプロピレン/120 耐冷温度(℃) AS樹脂/-30 ABS樹脂/-30 ポリプロピレン/-20
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半熟も固ゆでも思いのまま、簡単にできるレンジ調理道具です。卵と水を入れて電子レンジで加熱するだけです。
材質 ポリプロピレン、金属(アルミニウムアルマイト加工) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×140×120 耐熱温度(℃) 120 耐冷温度(℃) -20
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

お湯を沸かしたり、調理工程の中で入れるだけで、手軽に鉄分補給ができます。
材質 鉄鋳物 質量(g) 約240 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 35×55 TKG品番 9-0283-1101 TKG品番(2017) 6-0244-1201
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

特長。センサーが温度管理の難しい温泉たまごを 適温70℃に一定保持。スタート・ストップをブザーでお知らせ。半熟たまご・固ゆでたまごも作れます。一度に温泉たまごが35個作れる専用カゴ付。仕様品番:TH-DE06電源:単相100V消費電力:980W容量:6Lコード長:1.4m
容量(L) 6 材質 本体ステンレス 質量(kg) 6.5 消費電力(W) (定格)980、(保温安定時平均)152 電源 単相100V専用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 365×315×385 機能 メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべ TKG品番 7-0767-0701 TKG品番(2017) 6-0729-0701
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷

ゆでる前に小さな穴をあけるだけで、卵の殻がきれいにむけます。
材質 本体 /ABS樹脂、金属部/ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×50×25 TKG品番 9-0572-0201 TKG品番(2017) 6-0512-1501
1個
159 税込175
当日出荷

太知ホールディングスゆで卵メーカー かんたん蒸し器
ゆで卵を簡単調理。蒸し料理が簡単。調理タイマー搭載。フタとトレーは水洗いOK。ステンレストレー仕様で、さらに清潔。
用途ゆで卵メーカー、電気蒸し器、スチームクッカーとして。 付属品 取扱説明書(保証書付き)、計量カップ 質量(kg) 0.8 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×180×262 アズワン品番 64-3287-63
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

1パック(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。 用途に合わせて選べる容量 スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。 湯せん式じゃないからラク お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。 温度コントロールしやすい マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。 ダブルヒーターだからコゲにくい 保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。 寒い日でも温度が下がりにくい 乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。 液晶だから見やすいパネル 温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。 操作しやすい上部のパネル 操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。 汚れにくく耐久性が高いふた ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。
ステンレス(XA) 電源(V) 単相100専用
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設定温度まで素早く立ち上げる「ハイパワー加熱」。50℃~95℃まで5℃間隔で選択できる「マイコン温度設定」。正確な温度をコントロールする「ダイレクトセンサー式」。ボタンひとつでレトルトパックや冷凍商品、真空調理品も袋のまま簡単にボイルできる「ボイル機能付き」
容量(L) 6 付属品 専用レードル(おたま付き) 材質 本体ステンレス 質量(kg) 6.5 消費電力(W) (定格)980、(平均保温電力)152 電源 単相100V専用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 365×315×385 機能 メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべ TKG品番 7-0767-0601 TKG品番(2017) 6-0729-0601
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

沸騰した熱を魔法瓶のようにしっかり閉じ込めるからその余熱で煮込むことができます。 熱をつたえない真空断熱層ステンレス製魔法瓶構造で高い保温力! 短時間加熱したあと、保温容器に入れるだけなので、コンロにつきっきりになる必要がありません。
エコマーク認定 認定 対応 IH 材質(フタ) ステンレス エコマーク認定番号 10 146 011
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

お湯でやわらかくなるねんど
用途手作りアクセサリー・スイーツデコ・型取り用素材として
1個
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄を塗装のせず、そのまま商品に。 黒豆を作る時にツヤ出しや ケトルに入れて鉄分補給も出来ます。
本体寸法(縦×横×高さHmm) 50×37×28
1個
1,498 税込1,648
当日出荷