- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 漏れ防止のおすすめ人気ランキング
漏れ防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新4,099件の「漏れ防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒーターコア洗浄剤」、「ラジエター サビ取り」、「水 漏れ 防止 剤」などの商品も取り扱っております。
荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS304製台車です。
水漏れや荷物の落下を防止できます。
ご使用環境に応じて、導電ウレタンかナイロンウレタン車輪、またハンドル側の固定キャスターにストッパー付タイプを選択できます。
用途食品工場、研究所など。
材質
ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロンウレタン
タイプ
固定ハンドルタイプ
積載荷重(kg)
200
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル高さ(mm)
830
ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。
接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。
耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に
適合母材
金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木など
頑丈なスチール製!手を離すと自動でロックのかかるブレーキタイプで坂道等でのご利用に便利な台車です。屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利です。ふた付、防水生地で屋外での使用にも便利です。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質
収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品)
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
キャスター
固定×2個、自在×2個
荷台寸法(幅)(mm)
775
ハンドル高さ(mm)
895
材質(ハンドル)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
480
材質(荷台)
スチール
1台
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
異音・金属摩耗・洗浄・漏れ・オイル上がり・白煙などの症状改善が可能です。多走行、中古車におすすめです。ガソリン・ディーゼル共に使用可能です。
用途自働車用エンジンリペア剤
適合車
ガソリン車・ディーゼル車
使用量
エンジンオイル4~6Lに1本
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性
1本(500mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。
接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。
耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に
材質
EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
LE-3500は、塩素フリー+超極圧性能+低摩擦係数を実現した金属表面改質強化剤で、最新のクリーンディーゼルエンジン搭載車に対応しています。
また、従来のディーゼルエンジンやスーパーチャージャー、ターボチャージャー過給器への使用も問題ありません。
金属の回転部分や金属同士の摩擦部分、摺動部分に添加することにより分子結合皮膜を形成。
極めて高い面強度と自己潤滑性(低摩擦係数の潤滑被膜)を発生します。
クリーンディーゼル車の場合、燃料が混入することでオイルの粘度変化、熱酸化劣化、油膜強度低下等によるオイルに必要な性能と物性の劣化が懸念されます。
ルブロイドは、その全ての懸念要素に対応した粘度指数・TBN・清浄分散性等の高い機能性を有します。
また、ルブロイドは触媒を傷める心配もございません。
エンジンオイルへの添加量はオイル総量の3%です。
エンジン内の摩擦低減によるスムーズな作動性
振動の低減
メカニカルノイズの低減
コールドエンジンのスタート時に発生する摺動部分の保護
摩擦低減による燃焼効率の改善に伴う燃費の向上
ギヤに添加した場合、スムーズな作動性
有害排出ガスやディーゼル・エンジン黒煙の減少
潤滑オイルの劣化防止、及び寿命の延長
水分、燃料、不純液等の混入した場合でも影響を受けず効果が持続
オイル漏れによるオイル不足の緊急時にも一定距離であれば影響を受けずエンジンを保護
用途クリーンディーゼル車専用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
頑丈なスチール製!クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できます。屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利です。ふた付、防水生地で屋外での使用にも便利です。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付
材質
収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品)
車輪径(Φmm)
175
材質(車輪)
発泡ウレタン
キャスター
固定×2個、自在×2個
荷台寸法(幅)(mm)
920
ハンドル高さ(mm)
935
材質(ハンドル)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
610
材質(荷台)
スチール
1台
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
主に、食品の漏れ防止、内容物の保温・保冷、衛生性の確保などの目的で使用できます。テイクアウト・デリバリーのお弁当に最適です。従来のプラスチック製ふたよりも軽量で持ち運びやすくなっています。耐衝撃性と耐熱性に優れているため、落としても割れにくいです。リサイクルしやすい素材を使用しているので、環境に優しいです。
用途食品の漏れ防止、内容物の保温・保冷、衛生性の確保などに。
高さ(mm)
23.5
短辺(mm)
160
長辺(mm)
250
対応商品
ECO&BASIC バガス カレー皿 ラミ加工
質量(g/個)
16.6
1袋(50個)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
LE-3000は、塩素フリー+超極圧性能+低摩擦係数を実現した金属表面改質強化剤です。
SAE:0W-20以下の低粘度オイルを使用したエコカー・ハイブリッド車の4ストロークエンジン搭載車に使用可能です。
金属の回転部分や金属同士の摩擦部分、摺動部分に添加することにより分子結合皮膜を形成。
極めて高い面強度と自己潤滑性(低摩擦係数の潤滑被膜)を発生します。
エンジンの停止・始動が頻繁に繰り返されるエコカー。
実は、ハイブリッド車用エンジンとエンジンオイルには過酷な状況を強いられています。
ルブロイドは、高回転時や長時間停止による油膜切れからエンジンを確実に守ります。
オイルの熱酸化劣化・性状変質を強力に防ぎ、オイル寿命を延ばします。
また、スーパーチャージャー、ターボチャージャー過給器への使用も問題ありません。
エンジンオイルへの添加量はオイル総量の3%です。
エンジン内の摩擦低減によるスムーズな作動性
振動の低減
メカニカルノイズの低減
コールドエンジンのスタート時に発生する摺動部分の保護
摩擦低減による燃焼効率の改善に伴う燃費の向上
ギヤに添加した場合、スムーズな作動性
潤滑オイルの劣化防止、及び寿命の延長
水分、燃料、不純液等の混入した場合でも影響を受けず効果が持続
オイル漏れによるオイル不足の緊急時にも一定距離であれば影響を受けずエンジンを保護
用途エコカーやハイブリット車専用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
素早いグリース注入ができます。グリース漏れ防止機構付です。グリース充填方法は、カートリッジと手詰めの2wayです。
用途自動車・機械・農機具のメンテナンスに。
セット内容
エアプラグ、フレキシブルナイロンノズル230mm
容量(mL)
手詰め600、カートリッジ400
使用圧力(MPa)
推奨:0.40-0.60
先端径
取付:Rc1/8
最高使用圧力(MPa)
0.98
空気消費量(L/min)
1.1
寸法(Φ×mm)
油筒:60×290
最大吐出圧力(MPa)
25
プラグ
取付径:Rc1/4
適合グリース
ちょう度1-2号
危険物の類別
非危険物
適合ニップル
A型、B型、C型
グリース
取付口径:9/16-12UNC
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車。屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利です。ふた付、防水生地で屋外での使用にも便利です。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ハンドルは錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質
収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品)
キャスター
固定×2個、自在×2個
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。
粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。
用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。
容量(mL)
30
対応冷媒種別
HFC系冷媒用
主に、食品の漏れ防止、内容物の保温・保冷、衛生性の確保などの目的で使用できます。テイクアウト・デリバリーのお弁当に最適です。従来のプラスチック製ふたよりも軽量で持ち運びやすくなっています。耐衝撃性と耐熱性に優れているため、落としても割れにくいです。リサイクルしやすい素材を使用しているので、環境に優しいです。
用途食品の漏れ防止、内容物の保温・保冷、衛生性の確保などに。
直径(Φmm)
170
高さ(mm)
23.5
対応商品
ECO&BASIC バガス ボウル 850ml ラミ加工
質量(g/個)
22.4
1袋(50個)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車。クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できます。屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利です。ふた付、防水生地で屋外での使用にも便利です。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ハンドルは錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です
材質
収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品)
キャスター
固定×2個、自在×2個
1台
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
主に、食品の漏れ防止、内容物の保温・保冷、衛生性の確保などの目的で使用できます。テイクアウト・デリバリーのお弁当に最適です。従来のプラスチック製ふたよりも軽量で持ち運びやすくなっています。耐衝撃性と耐熱性に優れているため、落としても割れにくいです。リサイクルしやすい素材を使用しているので、環境に優しいです。
用途食品の漏れ防止、内容物の保温・保冷、衛生性の確保などに。
高さ(mm)
24.5
短辺(mm)
136
長辺(mm)
172
対応商品
ECO&BASIC バガス スクエアコンテナ ラミ加工
質量(g/個)
13.3
1袋(50個)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車。屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利です。ふた付、防水生地で屋外での使用にも便利です。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ハンドルは錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質
収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品)
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
キャスター
固定×2個、自在×2個
荷台寸法(幅)(mm)
740
ハンドル高さ(mm)
905
材質(ハンドル)
スチール(粉体塗装)
荷台寸法(奥行)(mm)
455
材質(荷台)
ポリプロピレン
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
ラジエーターにあいた小さな穴が補修できます。成分中に含まれる、超微粒子ファイバーとレジンの働きで、穴を塞ぎます。外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は、目詰まりすること無く循環します。永久補修型で、クーラントを入れ替えても効果が維持します。事前に予防剤として注入しておけば安心です。
使用目安/冷却水10Lに対して125mL
危険物の類別
非危険物
主に、食品の漏れ防止、内容物の保温・保冷、衛生性の確保などの目的で使用できます。テイクアウト・デリバリーのお弁当に最適です。従来のプラスチック製ふたよりも軽量で持ち運びやすくなっています。耐衝撃性と耐熱性に優れているため、落としても割れにくいです。リサイクルしやすい素材を使用しているので、環境に優しいです。
用途食品の漏れ防止、内容物の保温・保冷、衛生性の確保などに。
高さ(mm)
27.5
短辺(mm)
130
長辺(mm)
230
対応商品
ECO&BASIC バガス ランチボックス 850ml 仕切 ラミ
質量(g/個)
13
1袋(50個)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
【ワコーズ ラジエーターストップリークがリニューアルしました(旧商品:R111)】
新設計の繊維&粒子のW有効成分で安全に素早く水漏れを止める!流路の狭い水冷2輪車にも安心して使用可能!
水やクーラントへの分散性が良く、すぐに効果を発揮!
どんな色のクーラントとも相性が良い淡青色!
冷却液を抜くと一緒に排出されるので、ラジエーターの再生修理が可能!
添加しても耐電食性能を損なわない新処方!
環境・人体への影響を低減!
用途普通車、フォークリフト、2輪車等の水漏れ防止剤
危険物の類別
非危険物
1缶(150mL)
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
配管用ねじの接続部のエアもれを防ぎます。
用途空気漏れ防止
トラスコ品番
838-5455
材質
フッ素樹脂
質量(g)
10
長さ(m)
5
シール幅(mm)
13
シール厚(mm)
0.1
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷