- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 電気系統用工具
- 点火プラグ ソケットのおすすめ人気ランキング
点火プラグ ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新130件の「点火プラグ ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カワサキ プラグレンチ」、「ソケット 16mm」、「バリオスプラグレンチ」などの商品も取り扱っております。
奥深い箇所でも作業できるマグネット付きです。
薄肉タイプ
差込角(mm)
9.5
スパークプラグ脱着専用の工具です。
ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。
用途スパークプラグの脱着に
全長(mm)
65
材質
クロムバナジウム鋼(CR-V)
タイプ
6角
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。
またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。
9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグ専用の工具です。
材質
CR-V
全長(mm)
65
タイプ
12角
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。
またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。
9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグの着脱に
材質
CR-V
全長(mm)
65
タイプ
12角
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
仕様
マグネットなし
差込角(mm)
9.5
差込角(inch)
3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面に適度な凹凸を付加しグリップ力が向上。手に油分がついても滑らずにしっかりと握れる。
用途自動車のスパークプラグの取り付けと取り外しに。T字型グリップで回しやすい。
サイズ
全長約245mm
フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。
プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。
T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm)
230
汎用。抵抗無し。ULTRA-SEボアアップ補修パーツ(70-Bのみ)。
薄肉タイプ。スパークプラグ専用。
用途自動車専用工具
寸法D2(mm)
18.5
寸法L1(mm)
6.5
寸法W(mm)
17
寸法L(mm)
64
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
種別
ソケットアダプター
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
仕様
マグネットなし
差込角(mm)
12.7
差込角(inch)
1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
イリシリーズプラグは、高熱価が必要なチューニングエンジン向けで、着火性・加速性に優れたイリジウムプラグです。絶縁体形状をリニューアルしてコルゲーションに3本帯を入れ、また主体金具も耐腐食性に優れたメッキを採用しました。
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
適合
Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。
スパークプラグが落下しないマグネット付です。
差込角(mm)
9.5
マグネットでスパークプラグを保持します。自動車、バイク、農業機械などのスパークプラグ交換作業に適しています。
用途スパークプラグ交換用の専用ソケット。
材質
クロームバナジウム鋼
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本で2種類のスパークプラグに適用できます。
寸法S1(mm)
16(六角)
寸法L(mm)
115
トラスコ品番
823-0837
質量(g)
130
寸法S2(mm)
20.8(六角)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
全長(mm)
250
仕様
ラバー式
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
差込角(mm)
9.5