熱接着剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
486件の「熱接着剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加熱接着剤」、「熱接着テープ」、「熱接着両面テープ」などの商品も取り扱っております。
ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品 スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ 電圧(V) 100 消費電力(W) 7 定格電圧 100V AC 50/60Hz 温度(℃) (ノズル)160 ヒーター PTCヒーター 電源タイプ AC電源式 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。 材質 EVA 透明 温度(℃) (融解接着)160~210 粘度 16500CPS 軟化点(℃) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 主なワーク パーツ
1袋(100本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。 弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。 皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途クツ、バッグ、ベルト、衣類、壁紙、家具、玩具、陶磁器、アクセサリー、模型、フック、表札などの接着・補修に。 特性 多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可 仕様 【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%) 主成分 変成シリコーン樹脂 耐熱温度(℃) -40~120 完全硬化時間 約24時間(23℃湿度50%) オープンタイム(分) 1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)
1本(10mL)ほか
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。 耐荷重(kg) 5 材質 (本体)スチロール樹脂、(金具)ステンレス ホワイト 寸法(幅W×高さH)(mm) 35×40
1パック(3個)
429 税込472
当日出荷

高機能。耐熱。耐寒。耐衝撃。弾力性。速硬化。用途広い。 凹凸面の接着もOK 熱・水・ショックに強い。 無溶剤タイプの接着剤の為、塩素ガスは発生しません。
用途ナイロン・ステンレス・FRP・ガラスの強力接着に。硬質材・軟質材を問わず、広範囲の材料を強力に接着します。屋内外・凹凸面・水回りでの接着 フックや表札など壁面への接着 膨張係数の異なる材料同士の接着 成分 変成シリコーン樹脂系無溶剤形 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(120mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エポキシ樹脂を主成分とした常温硬化型二液性エポキシ樹脂です。 耐熱性良好なエポキシ樹脂と高Tg付加型の硬化剤を組み合わせることにより、常温硬化させた場合でも、熱時(~200℃)での接着性に優れています。また、120℃×1時間の硬化養生を行えば、熱時接着性はさらに向上します。
用途一液加熱硬化型エポキシ樹脂の用途で、仮止めが必要な個所の接着。熱配管の継ぎ手接着、補修車両・船舶関係の補修 各種金属、セラミックの接着 可使時間(分) 70 硬化速度 25℃×24時間または120℃×1時間 硬化剤(g) 20 主剤(g) 80 外観 主剤:黄色透明、硬化剤:黄褐色透明 トラスコ品番 169-1872 セット内容 A剤+B剤 100g 比重 主剤:1.19、硬化剤:1.03 質量混合比 100:25(主剤:硬化剤) 粘度(Pa・s) 主剤:40、硬化剤:4 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.1L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(100g)
2,798 税込3,078
当日出荷

1液反応形接着剤です。加熱硬化タイプです。無溶剤タイプです。耐熱・耐寒性、耐薬品性に優れています。
用途自動車、車輌、船舶、航空機関係の接着。精密機器の接着。 淡黄褐色 特性 耐熱、耐寒、耐薬品 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶(3kg)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HB-80用の交換ホットスティックです。 スティックは溶剤を含まない100%固形分。 接着した所を再加熱すると取り外すことが可能です。
用途HB80ホットボンド専用ホットスティック(固形接着剤)。 成分 エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)。炭化水素系樹脂(40~50%) 適合 ホットボンドHB-80 クリア 外径(Φmm) 11 溶解温度(℃) 84 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1袋(10本)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に 電源タイプ AC電源式 仕様 安全ヒューズ内蔵 付属品 グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm) トラスコ品番 755-4397 寸法(mm) 185×155 質量(g) 220 タイプ トリガータイプ 電源(V) AC100 消費電力(W) 14 使用温度(℃) スティック:160 電源コード(m) 約1.5 硬化時間(分) 約1~4 予熱時間 5~10分 発熱体 PTCヒーター 適合径(Φmm) スティック:11 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

直径(Φmm) 11 外径(Φmm) 11 成分 エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)。炭化水素系樹脂(40~50%) 適合 ホットボンドHB-80 溶解温度(℃) 84 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1箱(36本)ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着加工に使用できます。日用品、衣料品、家庭用のシールに最適です。接着物のシール能力は二枚重ねした状態で厚さの合計が0.3mmまでです。
付属品 セロファン(70×300mm)1枚 電圧(V) 100 電源コード(m) 1.5 ヒーター ニクロムヒーター
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプ AC電源式 付属品 ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本 質量(g) 350 消費電力(W) (入力)16 電源 100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm) 185×160 吐出量 (接着剤)20g/min ノズル口径(Φmm) 2.7 予熱時間 約12分間 接着剤 酢酸ビニール樹脂形接着剤 制御温度(℃) 200 アズワン品番 65-2070-74 危険物の類別 非危険物 硬化時間 50~90秒 主なワーク パーツ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ペレット状、ホットメルト接着剤(806用)
適合 806 材質 EVA系 耐熱温度(℃) 50 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 1kg 主なワーク パーツ
1パック(1kg)
2,598 税込2,858
当日出荷

空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃~250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。 また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。
用途熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング 耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング 種別 一般工業用接着シール材 外観 赤色 硬化前性状 非流動 燃性 3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当 溶解度 不溶 使用温度範囲(℃) -55~250 臭気 特異臭あり 引火点(℃) 80 発火点(℃) 450 難燃性 UL94HB 成分 ポリアルキルシロキサン・オキシムシラン。シリカ:10~20%。酸化鉄:1~10%。ジアルキルスズ化合物:1%未満。接着向上剤。顔料 反応機構 オキシム型 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(100g)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ
寸法(Φmm×Lmm) 7×100 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1パック(12本)ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セルティックキルト・ステンドグラスキルト、アップリケの仮止めに便利です。蜘蛛の巣状の熱接着両面テープなので、布地が硬くなりにくく、風合いを損ないません。
材質 接着樹脂/ポリアミド、はくり紙/紙
1個
749 税込824
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 主な用途 金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 関連資料 接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワーク パーツ
1本(20mL)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
800 税込880
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリ袋をピタッと接着出来るミニサイズの簡易シーラーです。野菜類の袋の保存などに大活躍。マグネット付きなので、使いたいときにすぐに使えます。カッター付きなので袋開封もスムーズに出来ます。
用途野菜の保存に、調味料などに、材料の保管に 材質 ABS 寸法(mm) 95×44×44 質量(g) 56 電源 単三アルカリ乾電池×2 シール能力(mm) 0.3~0.5(2層) 切断厚(mm) 0.5~1.0(2層) 取扱説明書 (0.6MB)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)