- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 発泡ウレタン
- 発泡ウレタン 2液のおすすめ人気ランキング
発泡ウレタン 2液のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「発泡ウレタン 2液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二液 ウレタン」、「硬質発泡ウレタン」、「ウレタンフォーム断熱材」などの商品も取り扱っております。
手軽に持ち運びが可能なエアゾール缶タイプの「ハンディフォーム#210」は、現場で簡単に吹付断熱工事が行えるコンパクトサイズの2液硬質ウレタンフォームです。(20mm厚で1.2~1.7m2の吹付が可能です。)
発泡剤としてノンフロンガスを使用する環境対応商品です。
壁面のみならず天井面の吹き付けも可能です。
吹き付け後、2~5分で硬化しますので作業効率も抜群です。
トリガー式ガンで液を吐出しますので、作業性も向上します。
吹付断熱用途以外にも、隙間充填や空間注入による強度補強、固定、接着など幅広くご利用頂けます。
ハンディフォーム#200は廃盤となり、ガン機能が向上し、増量タイプのハンディフォーム#210にバージョンアップした商品です。
用途小規模の吹き付けや注入・充填に最適
仕様
面吹き付け・隙間充填兼用、【最大発泡量】(最大)35L
付属品
トリガー式ガン1式、ノズル1本、注入充填用チューブ1本
適合
【4VOC基準】JAIA-406799
色
ライトイエロー
タイプ
エアゾール缶
容量(kg)
1
密度
26.6kg/cm3
熱伝導率(W/mk)
0.0255
危険等級
Ⅲ
圧縮強度(N/cm2)
10.7
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.709L
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
【F☆☆☆☆】JAIA-013004
曲げ強度(N/cm2)
17.3
透湿係数(ng/m2sPa)
6.43
危険物の性状
非水溶性
吸水量(g/100cm2)
0.4
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
トラスコ品番
207-8968
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.577L
危険物の性状
非水溶性
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
2液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品(ウレタン吹付・断熱、気密)。
2液性ボンベタイプ、面吹き付け・隙間充填兼用です。正立使用品です。
【2液性スタンダードタイプのボンベ入りタイプ】2液性ウレタン・スタンダード商品#2105/#2205/#2605は2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームのスタンダードタイプ。天井面も含めた面吹き付け・隙間充填・空間注入が可能です。液吐出後、5~8倍に発泡し、独立発泡体構造の緻密なセルを形成して、わずか2~5分で硬化するので、作業効率も上がります。作業の規模に合わせて適当なサイズの商品をお選びください。ボンベタイプの#2105/#2205/#2605は、使用後に残量がある場合でも、再利用は可能です(再利用のための保管方法は商品取扱説明書をご覧ください)。ただし、長期の保存には適しません。開封後30日以内には使い切ってください。なお、空になった容器への原液の再充填はできません。
用途隙間充填・密閉空間への注入・面吹付(床面・壁面・天井面)、冷凍・冷蔵施設の防熱、住宅の断熱、浮力の強化、車両・船舶の補強、各種配管、ダクト周りの充填、断熱、造形・美術、各種型取り
色
ライトイエロー
仕様
2液性
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
2液速乾型の断熱・接着施工が手元でできます。 速乾性の為、壁面や天井でのダレを防止することができます。
用途断熱対策、結露対策。
色
ピンク
危険等級
Ⅲ/Ⅲ
危険物の類別
第四類/第四類
危険物の品名
第四石油類/第三石油類
危険物の性状
非水溶性/非水溶性
1箱(800g×6セット)
¥39,980
税込¥43,978
11日以内出荷
2液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品(ウレタン吹付・断熱、気密)。
2液性ボンベタイプ、面吹き付け・隙間充填兼用です。正立使用品です。
【2液性スタンダードタイプのボンベ入りタイプ】
2液性ウレタン・スタンダード商品#2105/#2205/#2605は2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームのスタンダードタイプ。
天井面も含めた面吹き付け・隙間充填・空間注入が可能です。
液吐出後、5~8倍に発泡し、独立発泡体構造の緻密なセルを形成して、わずか2~5分で硬化するので、作業効率も上がります。
作業の規模に合わせて適当なサイズの商品をお選びください。
ボンベタイプの#2105/#2205/#2605は、使用後に残量がある場合でも、再利用は可能です(再利用のための保管方法は商品取扱説明書をご覧ください)。
ただし、長期の保存には適しません。
開封後30日以内には使い切ってください。
なお、空になった容器への原液の再充填はできません。
用途隙間充填・密閉空間への注入・面吹付(床面・壁面・天井面)、冷凍・冷蔵施設の防熱、住宅の断熱、浮力の強化、車両・船舶の補強、各種配管、ダクト周りの充填、断熱、造形・美術、各種型取り
付属品
ガン付きホース#2980 (4.5メートル)1本、吹き付け充填兼用ノズル20個、グリース2袋
色
ライトイエロー
規格
(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-013863、(4VOC基準適合番号)JAIA-507593
発泡体積(L)
(最大)1142
仕様
2液性
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
35.8L
危険物の性状
非水溶性
1セット(40kg)
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。
優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。
日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。
穴埋め充てん・断熱に使用できます。
結露防止対策にも適しています。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。
規格
JAIA 4VOC基準適合
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
あのファインウレタンが1液になって、さらに使いやすくなりました。
環境に優しく(鉛などの重金属を含みません)、低汚染性。防藻・防カビ・高耐久・透湿性に優れています。
抜群の作業性・多目的用途。2液の信頼性を1液架橋ウレタン樹脂で実現。ターペン可溶。
用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等
主成分
1液架橋ウレタン樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。
ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。
1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。
小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。
用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。
仕様
簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ
付属品
GHA-9(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×6個、ワイドノズル×6個
色
フォーム:クリーム
内容量(L)
10.4
ガスの種類
発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×240×380
吸収量
2.0g/100cm2
耐熱性
-50~80℃
発泡体積(L)
300~380
熱伝導率(W/mk)
0.22
圧縮強度(N/mm2)
0.14
危険等級
Ⅲ
引張強度(N/mm2)
0.22
タックフリータイム(分)
3~4
密度(kg/m3)
フォーム:31
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
10.4L
特性
断熱
燃焼性
自己消化性
施工面積(m2)
厚み20mmで約17(目安)
危険物の性状
非水溶性
総質量(kg)
18.9
1箱(10.4L)
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
再使用ができ最後まで無駄なく使えます。
環境にやさしいノンフロン商品です。
専用ガンに取り付けたまま保管できます。
吐出量調節が簡単にできる。
JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。
配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。
窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。
断熱、結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。
断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。
タイプ
一液型充填
主成分
ウレタン樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。
ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。
1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。
小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。
用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。
仕様
簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ
付属品
GHA-9(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×6個、ワイドノズル×4個
色
フォーム:クリーム
内容量(L)
6.3
ガスの種類
発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×240×380
吸収量
2.0g/100cm2
耐熱性
-50~80℃
発泡体積(L)
180~230
熱伝導率(W/mk)
0.22
圧縮強度(N/mm2)
0.14
危険等級
Ⅲ
引張強度(N/mm2)
0.22
タックフリータイム(分)
3~4
密度(kg/m3)
フォーム:31
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
6.3L
特性
断熱
燃焼性
自己消化性
施工面積(m2)
厚み20mmで約10(目安)
危険物の性状
非水溶性
総質量(kg)
14
1箱(6.3L)
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。
色
白
使用温度範囲(℃)
-50~80
規格
JAIA F☆☆☆☆
容量(g)
液体量:310
使用可能方向
逆向き使用
硬化方式
湿気硬化
発泡体積(L)
約15
発泡倍率
20~30
カットタイム(分)
50~60
タックフリータイム(分)
6~8
密度(kg/m3)
約22(硬化後)
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
燃焼性
自己消火性無し
水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。
成分
合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート)
タイプ
スプレー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.16L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
約0.9~1.4
指触乾燥時間(時間)
約15分(冬期:約30分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)
約72時間以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
ウレタン
きめ細やかな霧状スプレーで、広い面への吹付けが可能です。
付属ノズルチューブの付け替えで、吹付け・充てんの両方に使えます。
高気密住宅の必需品
一液型吹付け/充てん両用タイプ発泡ウレタン。
優れた断熱性で省エネ効果を発揮。
窓枠周りの使用で、結露も防止します。
強い接着性で、硬化後簡単にはがれる事はありません。
均一な充てんで、遮音性アップ。
注入後どんどん膨れていくため、他の充填剤に比べ隅々まで埋まります。
用途壁面や温冷水パイプ、浴槽・ユニットバス周りへの吹付け、断熱ボードの補修に。
断熱ボード、パイプ保温材の接着固定に。
住宅建築時にできるあらゆる種類の隙間の充てんに。
パイプ周りの隙間を埋め、パイプの固定に。
付属品
吹付けノズル、充てんチューブ
種別
吹き付け・充てん両用タイプ
寸法(Φ×高さH)(mm)
60×245
切断可能時間
約40分程度(温度20℃、湿度60%、20mm厚)
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆
ガンタイプ発泡ウレタンのセット組み商品です。
用途断熱(断熱ボードの補助、窓枠)に、穴うめ充填(配管パイプ)に、結露防止(窓枠、ドア)に
仕様
Sista発泡ウレタン(1液タイプ)シスタキット
トラスコ品番
858-5908
セット内容
専用ガンW927:1台、M5270:2本、P8970:1本
材質
主成分:ウレタン樹脂
質量(kg)
4
危険等級
Ⅲ/Ⅱ
アズワン品番
64-5037-64
危険物の類別
第四類/第四類
危険物の品名
第四石油類/第一石油類
危険物の数量
1500mL/500mL
危険物の性状
非水溶性/水溶性
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
取っ手とトリガー部分は樹脂製、その他の部分は金属で構成されています。部品の交換はできません。
仕様
1液性専用
危険物の類別
非危険物
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。
ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。
1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。
小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。
用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。
仕様
簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ
付属品
GHA-15(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×6個、ワイドノズル×6個
色
フォーム:クリーム
内容量(L)
(A液/B液)15.9/16.4
ガスの種類
発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×315×505
吸収量
2.0g/100cm2
耐熱性
-50~80℃
発泡体積(L)
900~1400
熱伝導率(W/mk)
0.22
圧縮強度(N/mm2)
0.14
危険等級
Ⅲ
引張強度(N/mm2)
0.22
タックフリータイム(分)
3~4
密度(kg/m3)
フォーム:31
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
32.3L
特性
断熱
燃焼性
自己消化性
施工面積(m2)
厚み20mmで約50(目安)
危険物の性状
非水溶性
総質量(kg)
(A液/B液)26.9/25.9
1箱(32.3L)
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品の1液性ストローノズルタイプです。隙間充填用です。360度回転使用可能です。【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。【再利用可能】ストローノズルタイプの#343はノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能ですのでコスト効率が向上します(但し、次回使用までの期間は1ヶ月をメドとしてください)。
用途隙間充填
仕様
1液性
付属品
ノズル1本
色
ライトピンク
規格
(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-010102、(4VOC基準適合番号)JAIA-404137
硬化時間(分)
(表面)6~9、(内部)60
発泡体積(L)
(最大)30
発泡倍率
(液吐出後)1.5~2.2倍
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
441mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
充填量
最大可能長さ(50mm×50mm):12
トラスコ品番
207-8972
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-8565-96
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
1箱(12本組)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。
360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。
環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール
仕様
1液ノズルタイプ・360℃使用可能
付属品
細ノズル×1
寸法(mm)
60×60×281
色
クリーム
内容量(mL)
515(約450g相当)
耐熱温度(℃)
-40~+80
カットタイム(分)
60~120
危険等級
Ⅲ
タックフリータイム(分)
15~30
密度(kg/m3)
25
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
450mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
自己消火性
危険物の性状
非水溶性
施工量
22±2L(直径2cmで約70m)
吸水性(g/m2)
1.21
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
硬化後の収縮がほとんどなく、360°どんな角度でも使用可能です。
日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途断熱。(断熱ボードの補助、窓枠)
穴うめ充填。(配管パイプ)
結露防止。(窓枠、ドア)
仕様
自己消火性
色
クリーム
容量(g)
500
主成分
ウレタン樹脂
発泡体積(L)
約16
硬化時間(時間)
1~2程度(20mm厚)
タイプ
一液型充填
トラスコ品番
453-6371
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F★★★★
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.5L
危険物の性状
非水溶性
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷