発熱板のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
187件の「発熱板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「IH発熱板」、「土鍋 ih プレート」、「発熱プレート」などの商品も取り扱っております。

PRO SERIES IH対応ステンレス発熱板 アークランドサカモトランキング2位
家庭の土鍋がIH対応に早変わり。IH100、200Vに対応しております。陶器製土鍋、タジン鍋の中央に置くだけで、電磁調理器に対応します。
用途IH非対応鍋に敷き、IHで使えるようにするオプション適合IH100V、200V底面の厚さ(mm)15以下仕様ご使用不可:セラミック(ガラス)が含まれると感知しません対応商品対象土鍋:フラット ※脚付底は不向き
1枚
869税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


IHクッキングヒーター用プロテクトシートΦ240mm(リバーシブル) パール金属ランキング4位
IHクッキングヒータープレートに置くだけ簡単。 表も裏もどちらも使えるリバーシブル。天板のカラーに合わせてお使いいただけます。
外径(Φmm)240耐熱温度(℃)250
1セット(2枚)
1,398税込1,538
当日出荷

IHマット 東洋アルミエコープロダクツランキング5位
東洋アルミエコープロダクツIHマット
ヒーター部分のコゲつき・キズつきを防ぎます。両面シリコンコートでマットが汚れてもふき取れるので、 お手入れ簡単。
ブラック/グレー材質ガラス繊維
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


東洋アルミエコープロダクツIHマット
IH調理器に敷いて、コゲつき汚れやキズつきを防ぐ。ふき取りやすいシリコンコート加工。不燃性素材で安心。
使用場所コンロまわり
1枚ほか
1,298税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質耐熱土容量(mL)3300サイズ(号)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×280×160
1個
12,980税込14,278
7日以内出荷


バンケットやパーティーでの使用をする際にさまざまな形状がある為、メニューに合わせてレパートリーが広がります。シンプルなデザインが料理を引き立てます。
1個
2,298税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電磁調理器で使用できる竹製受皿を使った紙すき鍋です。プレス加工がしてある為、セットしやすく、型崩れしにくくなっています。
材質
1パック(300枚)
16,980税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%耐熱温度(℃)1200仕様【耐火度】SK-19
1個
2,470税込2,717
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐熱性…大手電気メーカー基準をクリア!焼成温度を約1250℃にすることによって200V電磁調理器はもちろん100V、ガスコンロ、ハロゲンヒーターなどさまざまな熱源に対応します。 衛生的…カビ・臭いがつきにくく洗浄時間も短縮!一般の土鍋より施釉面積が広く、吸水率が大幅に低くなりました。清潔な上、メンテナンスにかける時間も短縮できます。 耐久性…ひび割れしにくく、とても丈夫!吸水率の低下により、ひび割れが発生しにくくなりました。また耐熱性に優れた底面転写の開発でこれまでにない耐久性を実感していただけます。 収納性抜群!!IHサーマテック土鍋シリーズは作り置き・収納便利なスタッキング式(本体・同サイズのみ) 電磁調理器対応(100V・200V対応)
材質高耐熱セラミック対応オール熱源
1個
6,998税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
1,798税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5化学組成Al2O3 99.6%耐熱温度(℃)約1800材質アルミナ99.6%
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

花型(菊型)で、角がないため袖が引っかりにくく安全です。
材質直径(Φmm)250底径(Φmm)110
1パック(300枚)
6,998税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

火力3段切替え&五徳で細かな火力調整 汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様 火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます 温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です 火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます 鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V)100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×85
1台
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

箔面状発熱体 防滴を意識したアルミ箔仕上げ 自由な形状で設計できます 円、異形、穴あり加工できます 優れた熱応答性 約3mmという薄さ(ヒーター部分) ヒーターなのに柔らかな素材
付属品耐熱120℃両面テープ付容量公差±10%絶縁抵抗(MΩ)100/500VDC耐熱温度(℃)120電力密度0.15W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198税込5,718
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

和紙の風合いが格調高い表情をかもしだします。材質は三層和紙になっており、丈夫で破れにくく、水漏れなどの心配はありません。
間口W×奥行D(mm)250×250材質三層和紙
1パック(250枚)
4,998税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)