- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- 皮むきのおすすめ人気ランキング
皮むきのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新814件の「皮むき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型ニッパー」、「皮むき工具」、「電線皮むき」などの商品も取り扱っております。
ペンキ剥がしからサビ落としまで、簡単に作業できます。
用途ペンキ剥がし、サビ落とし幅(mm)65全長(mm)178材質鉄(刃)、木材(柄)質量(g)102刃厚(mm)1.8
1本
¥189税込¥208
当日出荷
アサダ高圧洗浄機10/100G
エンジン式、自吸式、水道直結※要別販売品、配管洗浄※要別販売品
軽量・小型で高性能:軽量・小型設計で持ち運び可能。コンパクトながら10L/分・10MPaの高性能。
アンローダバルブ:ポンプ&モータを保護。
プランジャポンプ:耐久性を備えた高性能3連プランジャポンプ搭載。
エア抜きバルブ:バツグンの自吸能力。
豊富な別販売品:別販売品のターボガンを使用すれば果樹の皮むきにも最適。
用途小型の建設機械・農機具・自動車・壁・床・側溝の洗浄に。付属品高圧ホース1/4"×10m、トリガーガン、バリアブルランス、吸水ホース3m、ストレーナ質量(kg)26出力(kW)2.9(エンジン)吐出量(L/min)10燃料タンク容量(L)3.1高圧ホース(m)10(標準付属)、60(最長距離)能力(Φmm)110(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]
1個
¥139,800税込¥153,780
当日出荷
料理を始めるときの必需品がお得なセットに。三徳包丁、ピーラー、キッチンバサミ、まないたの便利なキッチンツールのセットで、大活躍まちがいなし。
材質三徳包丁:ステンレス鋼 刃の形状:両刃 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱100℃)、まな板:ポリプロピレン(耐熱100℃)、キッチンバサミ:金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱100℃)、ピーラー:ポリプロピレン(耐熱100℃) 刃:ステンレス鋼寸法(mm)三徳包丁:全長280×幅50×高さ25、ピーラー:全長135×幅80×高さ25、キッチンバサミ:全長200×幅85×高さ15、まな板:縦325×横210×厚さ2質量(g)三徳包丁:105、ピーラー:33、キッチンバサミ:91、まな板:137
1組
¥1,298税込¥1,428
翌々日出荷
京都活具木製皮引き
ステンレス製の刃
1つで「皮むき・渋皮とり・芽取り」の3役をこなしてくれる皮むきです。
サビにくく衛生的なステンレスを使用しているので、切れ味がシャープで長持ちします。
木製だから
温もりのある木柄は手に馴染み、しっかりと握れて持ちやすく、刃は本体に固定されているので抜群の安定感でお使いいただけます。
より握りやすくする為に持ち手部分を丸くし、手によく馴染む木製の持ち手部分は木柄の為、洗い物の時に水に浮きケガのリスクを下げてくれます。
少しでも長持ちするように、木の風合いを残したまま塗装しています。
渋皮むきにも
裏面の上部で簡単に「渋皮とり」が出来ます。
「渋皮とり」のメリットは、食材が持つ栄養素を多く含む皮を薄くこそいで剥くので、少しでも多くの栄養価を保ちつつ下ごしらえが出来ます。
芽取りにも
両サイド上部の突起部分で、面倒なジャガイモなどの「芽取り」が出来ます。
フック付き
フック付きですので、使用後の水洗い後の乾燥や収納時に便利です。
材質本体:天然'、切刃:ステンレス質量(g)51寸法(cm)18.1×4.9×1.7RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥750税込¥825
8日以内出荷
千代田通商カバーピーラー(C-16)
2層型耐スパッタチューブの外皮をむく工具です。
用途2層型耐スパッタチューブ外皮剥き材質アルミニウム、鋼鉄、しんちゅう、刃:鋼鉄トラスコ品番808-2534質量(g)35適合チューブLEチューブ、LE-Sチューブ、ALEチューブ、 CTPチューブ適合替刃C-14SC
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
千葉工業所かつらむき器 ベジーQ(キュー)
かつらむき幅:180・最大取付幅180mmの幅広かつらむき器登場! 効率よくかつらをむきたいお客様にお勧めです。
材質ABS PS POM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×360×H210TKG品番9-0675-0301TKG品番(2017)6-0597-0301
1個
¥25,980税込¥28,578
4日以内出荷
面倒な里芋の皮むきが楽々.約6秒毎の自動反転で里芋の皮がきれいにむけます。
バケツ部分は半透明で中身を確認しながら作業ができます
用途里芋の皮むき仕様水量:(最大)8幅(mm)362高さ(mm)386奥行(mm)362電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)88本体質量(kg)4.2オートタイマー(分)15最大荷重(kg)2
1台
¥8,998税込¥9,898
7日以内出荷
アワの約2倍のカルシウム、キビの約2倍の鉄分が含まれています。嗜好性も高く、飼鳥に無理なく摂取させることが出来ます。
成分水分13.5%以下、粗蛋白質12.0%以上、粗脂肪4.5%以上、粗繊維15.0%以下、粗灰分1.0%以下、エネルギー372kcal/100g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×220×60内容量(g)280原材料オーツ麦(皮むき)
1袋(280g)
¥389税込¥428
8日以内出荷
BornerY型ウェーブピーラー トマトの皮むき用
トマトの皮をむくのにも滑らない、刃がギザギザになっているピーラーです。
ドイツ・ベルナー社製の多機能ピーラーです。
オレンジなどの飾り切り・皮むきにも便利です。
両刃になっているので、往復切りができます。
仕様●寸法:151×63×13mm、刃先/44×5mm●材質:ABS樹脂、ステンレス鋼●重量:12g●耐冷・耐熱温度:80℃アズワン品番67-5189-55
1個
¥599税込¥659
6日以内出荷
ごぼう、ニンジンのササガキに。
リンゴや柿の皮むきに。
芽とりに万能の皮むき器です。
材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(本体)ABS樹脂全長(mm)110質量(kg)0.01耐熱温度(℃)80TKG品番9-0566-0301TKG品番(2017)6-0508-0401
1個
¥219税込¥241
当日出荷
KNIPEX(クニペックス)電気技師用ペンチ
ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。軟線・中硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
全長(mm)160使用範囲(ストリッピング)0.5-0.75/1.5/2.5mm2、(切断/中硬線)Φ2.5mm、(切断/硬線)Φ1.6mm
理想的な刃角度と熟練の刃付け技術が最高の切れ味を生み出します。ビニールコード皮むき用の穴付き。
材質高炭素工具鋼(SK7MF2)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
オールステンレスでつなぎ目がないので衛生的に使用できます。
材質(刃)ステンレス全長(mm)160
1個
¥389税込¥428
当日出荷
NPFエクセル 文鳥 皮付き
文鳥の好む素材を中心にバランスよく配合した皮付きタイプの主食です。フルーツ&野菜と元気をサポートする6つの素材をムキアワにプラス!食べやすさに配慮しました。おいしく食べて健康をサポート!
成分水分10.4%以下、粗蛋白質9.9%以上、粗脂肪4.4%以上、粗繊維6.8%以下、粗灰分3.8%以下、エネルギー365kcal/100g当たり原材料キビ(皮付き)、アワ(皮付き)、ヒエ(皮付き)、カナリアシード(皮付き)、青米、アワ(皮むき)、赤アワ・赤キビ(皮付き)、ボレー粉。※アワ(皮むき)には、リンゴ・小松菜・ビール酵母・クロレラ、ハチミツ・乳酸菌(フェカリス菌)・オリゴ糖・カルシウムが添加してあります。