- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- オイルコンパウンド
- 真空シールのおすすめ人気ランキング
真空シールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新887件の「真空シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空シール材」、「トールシール」、「真空 接着剤」などの商品も取り扱っております。
精製したシリコーンオイルを基油にシリカ微粉末を配合したオイルコンパウンドで断熱性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれています。
高度の精製により揮発分を除いてありますから、10-6Torrの高真空が得られます。
このため、すり合わせ部分がガスケットなどとのなじみが非常に良く各種高真空装置のシールに幅広く使われています。
用途高真空シールおよび絶縁シール
比重
1.03(25℃)
使用温度範囲(℃)
-50~+200
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)
100以下
揮発分
0.1%(200℃/24h)
外観
白色グリース状
種別
その他一般シール剤
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
真空用
規格
2組
TGK品番
594-86-44-11
対象機種
全機種
品名
真空シールセット
1個
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
耐水性、真空機器の高真空時のシール性に優れています。
広い温度範囲で使用できます。
用途真空機器のシール
トラスコ品番
281-2631
色
乳白色半透明
使用温度範囲(℃)
-50~200
主成分
シリコーンオイル混和物
外観
グリース状(硬化前)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
真空用
1本(100g)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。
各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。
幅広い温度範囲で安定した特性を示します。
無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。
混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。
JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
用途手軽に使える1成分形シーリング材です。
ガラスまわりのシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)
-40~150
タイプ
オキシムタイプ
JIS規格
JIS A 5758適合品 (クラスG20LM・G30SLM 9030G(SR-1))
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
有効期限
12ヶ月
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用
絶縁破壊電圧(kV)
23(1mm厚測定時)
種別
一般工業用
使用温度範囲(℃)
-50~200
破断伸度(%)
350
比重
1.05(23℃時)
体積抵抗率(Ωcm)
5T
指触乾燥時間(分)
6
硬さ(デュロメータA)
30
引張強度(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
硬化方式
脱オキシムタイプ
外観
ペースト状
熱伝導率(W/mk)
0.21
比誘電率 50Hz
3.0
誘電正接 50Hz
5×10-3
引張せん断接着強さ(MPa)
1.0(アルミ)
危険物の類別
指定可燃物
高真空(10-8mBar、10-6Pa)を保持できるシリコーングリースです。温度によるちょう度変化が少なく、電気絶縁性、耐酸化性および化学的安定性にすぐれ、生理的に不活性です。様々な高真空装置のシール用としてご使用いただけます。また、絶縁グリースとして電子部品にも使用可能です。
用途真空シール、一般シール用、バルブのシールペースト、リレー・コネクター・アダプターなどの電子部品用
仕様
真空度:1x10-8mBar(25℃)、7.5006×10-9Torr(25℃)、1x10-6Pa(25℃)
使用温度範囲(℃)
-40~200
ちょう度
3号
比重
0.9(20℃)
外観
半透明白色グリース状
危険物の類別
非危険物
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
真空用
1本(80g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)
-24~100(MAX/120)(目安)
JIS規格
JIS B 2401-1
硬さ(デュロメータA)
70
材料記号
NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。
増稠剤として微粉末シリカを使用しており、淡白色の透明性の高いグリースです。
潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。
ちょう度
210
色
淡白色透明
特性
潤滑性、シール性、耐薬品性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐酸化性
トラスコ品番
356-4045
質量(g)
65
使用温度範囲
-40~180℃
危険等級
その他のもの
アズワン品番
6-373-03
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.05kg
商品タイプ
シリコングリース
1個(50g)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1.33×10-4 Pa(10-62mmHg)の高真空が得られます。
耐酸化性・耐薬品性に優れており毒性がありません。
アズワン品番
6-375-01
使用温度範囲(℃)
-40~200
特性
耐酸化性、耐薬品性、付着性、耐水性
材質
シリコーンオイル、シリカ粉末
ちょう度
200
トラスコ品番
397-4405
色
白
増ちょう剤
シリカ
基油
シリコンオイル
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.05kg
商品タイプ
シリコングリース
1個(50g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
燃料を含むあらゆる流体に使用できる固まらない液状ガスケットです。
固まらないので組み立て時間が無制限で取り外しも容易です。
用途燃料、ポンプ、シリンダーヘッド、ギアボックス、モーター、ガスタービン、発電機、真空システムに
仕様
甘いエーテル臭
トラスコ品番
138-3625
材質
ポリエステルウレタン
容量(mL)
40
使用温度範囲(℃)
-50~250
液色
青
引火点(℃)
(密閉式)-17℃
粘度
液体(チキソトロピックゲル)
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
64-8326-23
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
水溶性
1本(40mL)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
BUCHIエバポレーター用シール部品。
ふっ素樹脂のコロイド状粒子を水に分散させた常温不活性のガスケットペースト
耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にも使用できる万能なガスケットペースト
用途各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール
材質
ふっ素樹脂、水
使用温度範囲(℃)
~260
適合流体
各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール
色相
クリーム色
特性
耐薬品性/耐酸性/耐腐食性/耐油/耐水
標準塗布量(g/m2)
約50(2m2/チューブ)
1個(65cc)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質
JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)
種別
V形真空フランジ用(耐鉱物油用)
硬度
70(±5)
耐熱温度(℃)
100
ガスもれ防止剤としてあらゆる部分に。
高分子のシリコングリスです。
少量塗付してご使用下さい。
用途R12、R22、R500、R502用
使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
使用温度範囲(℃)
-54~371
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。
低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。
用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)
比重
1.09
伸び(%)
300
引張強度(MPa)
2.5
硬さ(デュロメータA)
40
硬化方式
アセトン型
外観
ペースト状
タックフリータイム(分)
5
色
黒
タイプ
耐熱
使用温度範囲(℃)
-50~300
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。
汎用液状ガスケット。
耐エンジンオイル性良好
耐ギヤオイル性良好
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤
伸び(%)
320(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])
1.5(15)(硬化後)
硬度(JIS A)
45(硬化後)
種類
無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)
-60~200(250)
液色
灰色ペースト状
主成分
シリコーン
比重
1.55(25℃)
粘度(25℃)(Pa・s[P])
20(200)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])
0.8(8)(硬化後)
反応形態
脱オキシム
表面乾燥時間(min)
60
スランプ流動性
流動性
取り外し性
良
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:0.07(0.7)。クリアランス0.2mm:0.05(0.5)。クリアランス0.5mm:0.01(0.1)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
用途高温潤滑用
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
シリコングリース
ロータリーエバポレーターR-80/100の保守用部品です。劣化することによって気密性が悪くなるので、定期的な交換をおすすめします。
適合機種
R-80/ R100
型式
VS22
1個
¥13,980
税込¥15,378
22日以内出荷