真鍮磨き剤のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
100件の「真鍮磨き剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮磨き」、「真鍮の錆落とし」、「ステンレスシンク磨き」などの商品も取り扱っております。
乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材 アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分 研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅・真鍮製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途ドアノブ・取っ手・仏具等の汚れ落とし・変色の緩和・ツヤ出し。 粒度 1000~1500 適合材 真鍮 仕様 真鍮用 材質 酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水 容量(mL) 50
1本(50cc)
698 税込768
当日出荷

つけ置きの必要がなく、すぐにサビ、汚れが落とせます。磨くほどに光沢がでます。処理後は乾拭きだけでOK。さび止め効果も発揮します。銅・ステンレス製品の汚れを取り、つやを出す!。銅製の鍋、 装飾品、ステンレス流し台などの手あかや汚れ、くすみを落としてつやを出す。銅製品の青サビやステンレス製品のサビを落としてつやを出す。磨けば磨くほどつやがでます。素地を傷めない超微粒子研磨剤を採用、軽く磨くだけで汚れがスッキリ落ちる。
商品タイプ 業務用
1個(300g)
1,598 税込1,758
当日出荷

ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.355L 危険物の性状 非水溶性
1本(355mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します 適合材 各種金属 成分 研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤 トラスコ品番 293-8863 発火点(℃) 200以上
1本(150g)
585 税込644
当日出荷

従来のように磨く手間がいらず、傷もつけない全く新しい液状の研磨磨き。安全無害、中性の一液型クリーナーでうるめたり中和する手間がいりません。さっとスプレーしてあとは水洗いだけでピカピカに仕上がります。光沢は長時間持続します。
用途真鍮製品のお手入れに
1本(500mL)
7,498 税込8,248
翌々日出荷

くもり取りと磨き作業用。 本製品に、別売の青棒・白棒など油性研磨剤をつけて磨くと、金属が鏡面に仕上がります。 柔らかい材質や薄い形状のワークにはS<ソフトタイプ>、厚い金属板やステンレス製ワークにはH<ハードタイプ>をお使いください。作業は低圧・低回転で行うと効果的です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 12 適合 ディスクグラインダー 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13000 適合材 ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変色除去用のペースト状金属磨きとして、銀製品のほか金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミなどに利用されています。
適合材 銀・金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミ 使用方法 柔らかい布につけて、変色部分をこする
1個(100g)
1,098 税込1,208
当日出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別 非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
1本(100g)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真ちゅう製の仏具や銅器類の輝きを復活させる専用クリーナーです。 素材に優しく、くすみをしっかり落とす極細コンパウンドを配合し、磨くだけで真ちゅう製品(おりん、火立、香炉など)の黒ずみ・手あか・ロウソク・線香のスス汚れや、銅製品(鍋、やかん、タンブラーなど)のくすみ・汚れを取り除きます。 法事の前や大掃除、仏具メンテナンスの際などに最適です。 専用マイクロファイバークロスを付属し、気になった時に手軽にお使いいただけます。 厳選した極細コンパウンドを使用する事で、素材を痛めにくくかつ効果的にくすみを落とします。
付属品 マイクロファイバークロス×1 質量(g) 168 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 186×129×38 商品タイプ 本体 繰り返し・詰め替え 対応
1個(100g)
599 税込659
当日出荷

液状タイプの多用途ポリッシュで、主としてガラスについた、がんこな汚れや銀製品等の汚れ落とし
用途研磨剤入りガラス、銀器、クリーナー 適合材 ガラス・銀
1缶(300g)ほか
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属みがき ピカピカン サビ、汚れを落としてピッカピカ! ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。 金属のさび・汚れを取り除き、金属本来のツヤをだして、変色や汚れも防ぎます。
用途自転車の金属部分/真ちゅう仏具/蛇口/ドアノブ /工具/はさみ/メダル/楽器など/銅・真ちゅう・ブリキ・鉄・ステンレス・アルミ・ホーローなどの金属 適合材 金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなど 適応 (材質)金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなどの金属。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20g)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。波線ワイヤーで毛材密度の高い共柄ブラシです。真鍮線は柔らかい金属にもキズをつけにくいです。 サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。 適合材 真鍮・銅 材質(毛) 真鍮線 タイプ 共柄ブラシ
1本
649 税込714
当日出荷

ステンレス、銅、真鍮製品などの各種金属のさびと反応します。(アルミニウムを除く) しかも金属素地を侵したり、傷める心配は全くありません。 ガンコ汚れの根拠となるさびを溶かすことにより、これに付随するあらゆるシミや汚れを効果的に取り除きます。 安全な中性液で、取扱い上の危険は全くありません。
用途従来の洗剤やあらゆる洗浄手段ではおち難いガンコな汚れ落としに。 鉗子やハサミなどの医療分野の金属製品用として効果的です。 セット内容 300mLボトル+200mLボトル 種別 洗浄剤 pH値 6.8~7.4 液性 中性 危険物の類別 非危険物
1セット
9,498 税込10,448
翌々日出荷


小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm) 140 幅(mm) 140 質量(g) 20
1パック(2枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途ドアノブ・シンク・スプーン等の汚れ落とし・ツヤ出し。 粒度 3000~5000 適合材 ステンレス 仕様 ステンレス用 材質 酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水 容量(mL) 50
1個
698 税込768
3日以内出荷

油性タイプネリ製金属磨き
用途医療器械、自動車、自転車等の鍍金部分・精密機械、バルブなどの摺合せ 適合材 各種金属 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(4kg)ほか
9,188 税込10,107
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス、銅、真鍮製品などのあらゆる金属のさびを溶かします。(アルミニウムは除く)。取り扱い易いスポイド瓶入りで、専用のワイパーが付属しています。従来の酸液による危険や、真鍮磨きのような労力はいりません。[ふき取り液]と[ペースト]の相乗効果により、さび取りと研磨効果は抜群。金属素地を侵したり、傷める心配は全くありません。若干の臭気がありますが、安全無害の中性液です。
用途ステンレスのもらいさび、汚れや銅、真鍮のガンコな汚れや溶接焼け取り用ペーストです。 種別 研磨剤 容量(mL) 200(ペースト)。300(ふきとり液) pH値 6.8~7.4 液性 中性 危険物の類別 非危険物 繰り返し・詰め替え 対応
1箱
9,498 税込10,448
翌々日出荷