- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- 穴あけのおすすめ人気ランキング
穴あけのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新6,770件の「穴あけ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴 開け 工具」、「穴 開け 道具」、「穴あけパンチ」などの商品も取り扱っております。
皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。
ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm)
ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに
全長(mm)
約225
仕様
皮革厚さ2mmまで使用可能
材質
スチール、ABS、真鍮
質量(g)
約336
穴あけ寸法(Φmm)
2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけ可能
用途硬質木材・硬質合板などに
適合
電気ドリル10mm以上、ボール盤
適合材
硬質木材・硬質合板などに
握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
用途穴あけ・ケガキ・ポンチ・アイスピックなどに。
高さ(mm)
220
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質
炭素鋼
仕上
黒染め(パーカー仕上げ)
先端は回転します。
厚さ(mm)
1.2まで(鉄板)
全長(mm)
265
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。
材質
(本体)ステンレス、(ツマミ)ABS
書類や資料のファイリングには欠かせない、2穴パンチ。オフィスはもちろん、ご家庭やショップなどに置いて使うことも多い便利な穴あけパンチです。ねらった位置にしっかりあけられる、2穴あけペーパーパンチ。4穴をあけたい時も、ペーパーガイドで簡単にあけられます。奥行調整ガイドを使って穴奥行を3段階に調整できます。ガイド対応サイズ:A4 B5 A5(長辺・短辺)、A3 B4(短辺)、B6(長辺)、888(A4-4穴)。穿孔能力:PPC用紙約34枚
穿孔能力(枚)
約34(PPC用紙)
仕様
4穴ガイド対応、穴奥行調節機能
材質
52%再生樹脂(受底:50%再生ポリエチレン(PE)、ゲージ:60%再生ABS、センター:60%再生ABS、センター用バネ:POM)
色
ブルー
質量(g)
550
穴径(Φmm)
6(穴奥行10・12・14)
外形寸法(mm)
W116×D136×H110
穴数
2
穴間隔(mm)
80
アズワン品番
65-0442-23
グリーン購入法
適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。
セット内容
3、4、5、6、7、8、9、10、12mm
材質
S45C
硬度HRC
42~48
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。
コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
刃数
不等(4/6)
ドリル径(Φmm)
6
有効切断能力(mm)
3.2
使用工具
電気ドリル、ボール盤
紙を1枚ずつ切り取っていく新設計「スライス中空刃」+「押し出し棒」採用で心地よい穴あけを実現
人にやさしいハンドルデザイン。三次元を描く美しい曲面のハンドル表面と、裏面は前面プラスチックで手の指を包み込むことで指先に優しい設計。
見やすく使いやすい「センタリングゲージ」。ハンドルを下げた状態でストッパを押すとロック、コンパクトに収納できます。
抜きカスが捨てやすく、散らかりにくい構造の開閉式タイプ「ダストカバー」
穿孔能力(枚)
35
穴径(Φmm)
6
穴数
2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
119×123×123(ストッパ使用時63)
穴間隔(mm)
80
ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。PN-401のみ3段階奥行調整ゲージ付
色
マットブルー
穴数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。
穴数
1
トラスコ品番
398-6446
色
マットブルー
質量(g)
115
穴径(Φmm)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
27×97×35(ハンドルロック時)
穿孔能力(枚)
約20(PPC用紙)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)
スチール
適合
(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番
380-4208
質量(g)
275
適合サイズ(mm)
【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)
エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
一本で各種薄板に直径25~125mmの穴あけができます。
用途木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。
穴あけサイズ(Φmm)
25~125
シャンク径(Φmm)
シャンクA/10mm、シャンクB/13mm
全長(mm)
108
適合材
木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。
材質
(くり抜きバイトAタイプ・センタードリル)高速鋼(ハイス)
厚さ(mm)
21
質量(g)
172
全幅(mm)
84
シャンク形状
シャンクA/三角、シャンクB/丸
センタードリル径(Φmm)
5.5
穴あけ可能板厚(mm)
アクリル6.3、アルミ1.2、薄鉄板1.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
使用頻度の高いサイズをセットにしました。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。
セット内容
5、6、8、9、13mm
材質
S45C材
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
使いやすくまっすぐに穴あけができる。
トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。
硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。
仕様
穴あけガイドサイズ:4・5・6・8・10・12mm
質量(g)
約130
寸法(cm)
11.5×4×3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
細い缶、太い缶の両方で使えるスプレー缶用穴あけ器。
スパイク部はゴムキャップ付きなので、中身の飛散を防ぎます。
【使用方法】
1.予め火気のない場所で残りのガスを放出してください。
2.片手で缶を持ち、もう一方の手で穴あけ器の柄部を広げ、穴あけ用スパイク部を身体の反対側にして、輪の真ん中に缶がくるようにセットしてください。
3.穴あけ位置は、缶の上から約1~2cmの所にセットしてください。
4.柄部をゆっくり握って穴をあけてください。
用途スプレー缶ガス抜き器
材質
(本体)スチール、(スパイク部)PVC、(ゴムキャップ部)PVC
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
265×85×20
適合寸法(mm)
缶径約Φ30~65
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
目詰まりしにくい特殊成型です。ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。2×4材も一回で穴あけ可能です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。
軸径(Φmm)
8
穴あけ可能板厚(mm)
40
センター合わせができるので、ドーナツ型のパッキンが簡単に作れます。
専用ケースに入っているので保管・管理に便利です。
用途皮、ビニール、紙、ゴム、布等の打ち抜きに。
パッキンの製作に。
トラスコ品番
215-6458
セット内容
(mm)5、6、8、9、10、13、16、19、20、22、25、28、30、32、35、38、40、ホルダー、スペアパーツセット
質量(kg)
2.1
1セット(17本組)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷