窒素ガス 充填機のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
103件の「窒素ガス 充填機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス充填機」、「窒素ガス充填セット」、「窒素ガス 発生装置」などの商品も取り扱っております。
料理の創造力を高め、より便利により魅力的にするエスプーマ。生クリームはもちろん、イチゴも海水もフォアグラも、”空気のように軽い泡"にしてしまうのがエスプーマ。2005年、日本でも亜酸化窒素ガス(N20)が、食品添加物として認められたことにより、「エスプーマアドバンス」は生まれました。今まで、ムース状にすることができなかった食材も、エスプーマアドバンスがあれば、簡単になめらかな泡が出来上がります。エスプーマなら生クリームも簡単にできる!エスプーマがあれば、生クリームは、泡立て器やミキサーを使わずに作ることが可能。生クリームに亜酸化窒素ガス(N20)を添加するだけでふんわりとしたホイップクリームが出来上がります。すぐに泡立ち、衛生的で保存もきくので、生クリームを頻繁に使うお店などで大活躍です。セット内容:ボンベスタンド 減圧弁 ガスジョイント材質:18-8ステンレス質量:約3.8kg。食品添加物亜酸化窒素(高圧ボンベ)アドバンスディスペ ンサ-は別売となります。エスプーマ アドバンス食品添加物亜酸化窒素を安全に、そしてお手軽に! 高圧ガスボンベからアドバンスディスペンサ-にガスを充填するシステムエスプーマアドバンスは高圧ガスボンベからアドバンスディスペンサーにガスを充填するシステムです。
TKG品番(2017) 6-0815-0101 セット内容 ボンベスタンド、減圧弁、ガスジョイント 質量(kg) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 175×255×443 TKG品番 9-0923-0101
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

コンパクトで省スペースに設置可能。 寝かせて使用可能。
仕様 発生窒素ガス濃度/99.9%(最高値)。発生窒素ガス量/1.5L/min.(25℃0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%) トラスコ品番 849-8067 質量(kg) 1.5(除ステーション固定金具) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 73×71×282 入力空気圧(MPa) 0.3~0.7
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

EBM(江部松商事)卓上型 真空包装機
素材の鮮度・旨味を長期保存。肉、魚、野菜、加工食品から煮物、スープ、ソースなど液体物まで多用途にご使用できます。蓋の開口部が広く、食材を入れやすい。クリーニングモードモーターポンプ内オイルの劣化を防止する機能付
コンセント形状 接地2P-15A
1個
459,800 税込505,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TASCO(タスコ)チッソブロー
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。
セット内容 カート(TA821BR)、チッソボンベ、チッソ調整器、チッソ流動弁、ホース、テーパーノズル 寸法(mm) (カート)1100×440×310(TA821BR) ホース長さ(m) 3 適合サイズ (テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用 一次側圧力(MPa) 0~25 二次側圧力(MPa) 0~1.6
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型ボディのガス発生装置シリーズです。容易に高品質なガスを供給することを可能としました。 また、DCインバータ制御のコンプレッサを採用し省エネ機能を標準搭載しました。スタイリッシュで小さなボディは、どのような設置スペースにもフィットします。
用途分析・培養機器に・はんだ付装置付帯機器に最適です。 露点温度 -55℃以下 動作温湿度範囲 5~35℃/10~80%RH
1台
999,800 税込1,099,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロウ付け作業時は、配管内部に窒素を通し、酸化被膜(すす)の発生を防止。配管施工時、混入した水分、異物の除去。洗浄レスエアコン設置時に利用する既設配管のフラッシング。システムクリーナCF-20を使用した既設配管洗浄後のフラッシングに。
トラスコ品番 829-1503 セット内容 テーパーノズル大、テーパーノズル小、ボールバルブ、1/4チッソ用ホース3m、チッソブロー用調整器、ケース 一次側圧力(MPa) 0~25 二次側圧力(MPa) 0~2.5
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

コンパクトな精密流量計使用で、0.25L/min.からの流量設定可能。
トラスコ品番 849-8068 質量(g) 600 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×121×134 ガス圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.2(2.0)/排出 計測範囲 0.25~2.5L/min.(流量計)
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷


コンプレッサーエアーの供給のみで電源不要です。空気を瞬時に窒素へ変えられます。超小型・軽量で実験台の上に設置できます。
仕様 供給空気量:8NL/min(99.0%時)、7NL/min(99.5%時)●発生窒素量:1.2NL/min(99.0%時)、0.7NL/min(99.5%時) 寸法(mm) 185×150×105 質量(kg) 1 外径(Φmm) 供給空気入口:6ワンタッチ継手、窒素吐出口:4ワンタッチ継手 供給空気圧力(MPa) 0.6 アズワン品番 2-9791-21 純度(%) 窒素ガス:99.0または99.5
1台
169,800 税込186,780
43日以内出荷

各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品 フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%) 95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

食品添加物亜酸化窒素を安全に、そしてお手軽に。 エスプーマとは。スペインのレストランから発信され世界に広げられた進化し た最新の調理技法です。食材に気体を入れ込み泡のように軽 い口当たりに仕上げ、ソースやデコレーションに使います。泡状にするためには一旦食材を液状にする事が必要です。 又、泡の形状を保つためには凝固材(ゼラチンやアガー)を 利用したり、食材そのものがもつ凝固温度を理解しておく必 要があります。生クリームを使わずムース状態に仕上げることも出来るた め、野菜やハーブ、果物などの味や香りを損なうことなく泡 状にすることができます。アイディアによって様々な使い方が出来る器具です。材 質:ヘッド/PBT樹脂、ボトル/アルミ製付属品:ストレート、フラワーノズルノズル(6切)各1 専用洗浄ブラシ×1
材質 PBT樹脂・ステンレス 付属品 ノズル(六つ切・五つ切)、洗浄ブラシ、取扱説明書、保証書
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンプレッサーエアーの供給のみで電源不要です。空気を瞬時に窒素へ変えられます。超小型・軽量で実験台の上に設置できます。
仕様 ●供給空気圧力:0.6MPa●供給空気入口:外径Φ8mmワンタッチ継手●供給空気量:29.3NL/min(99.0%時)、26.3NL/min(99.5%時)●窒素ガス純度:99.0%または99.5%●窒素吐出口(mm):外径Φ6ワンタッチ継手●窒素発生量(N):3.2L/min(99.5%濃度)●露点:-40℃以下 寸法(mm) 230×172×190 質量(kg) 約2 アズワン品番 2-9791-22
1台
399,800 税込439,780
63日以内出荷

食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W) 550 長さ(mm) 300(シール部) 質量(kg) 50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×500×380 使用電源(V) 100 50/60Hz 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×380×110 到達真空度(Pa) 563
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

TASCO(タスコ)チッソブロー
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります チッソブローは、ロウ付作業時配管内の空気を追い出して内部燃焼を防ぎ、酸化被膜の発生を防ぎます。 コンパクトで持ち運びに便利です。
質量(kg) 9 容量(L) (ボンベ)2.1 ケース寸法(mm) 530×240×110 ホース長さ(m) 3 適合サイズ (テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
トラスコ品番 851-3314 材質 C3604B 質量(kg) 2.7 使用ガス 窒素 標準流量(m3/h) 160(P2=8MPa) 一次側圧力(MPa) 4~20 最大流量(m3/h) 210(P2=8MPa) 二次側圧力(MPa) 1~8
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

法規適応範囲外で、設置申請等が不要なため、手軽に導入することができます。ボタン1つでガスを発生することが可能です。
用途ボンベの取替え・保管等でお悩みの研究室に!生産ラインに! 露点温度 -60℃以下 動作温湿度範囲 5~35℃/10~80%RH
1台
2,398,000 税込2,637,800
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイヤ用ガス。安全走行&エコロジー 安全性:通常空気にくらべ、窒素はゴム浸透率が低いので、エアー漏れが少なく、また温度上昇による変化も少なく、長時間の連続走行が安定しています。 経済的:適正なタイヤ圧を維持することにより、ガソリンの節約と空気圧減少による偏摩耗抑制にも効果があり、タイヤ寿命にも大きく貢献します。 環境にやさしい:タイヤ空気圧の減少によるムダなガソリンの消費と排出ガスの抑制につながります。しかも窒素ガスは不燃性で無色・無味・無臭のため、これからの自動車 タイヤ用として注目を集めています。
仕様 濃度設定:流量調整ダイヤル方式、窒素濃度計、除湿ユニット:遠心分離方式エアードライヤー、露点-30℃ 方式 膜分離方式 電源供給 電気AC100V、エアー 純度(%) 窒素ガス:97.0±2.0以上 圧力(MPa) INエアー:1.37、OUT窒素:1.27
1台
999,800 税込1,099,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)N2ステーション
入力空気圧(MPa) 0.3-0.7 サイズ(mm) 118(W)× 112(H)×185(D)(突起部含まず) 質量(kg) 約2 適合チューブ外径 (インプット側) :Φ6mm、(アウトプット側 ): Φ4mm 入口空気温度(℃) 5~50 ガス濃度(%) (N2ガス) 99.5以上 (0.7MPa,0.5リットル/min) トラスコ品番 438-0916
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷