- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- 端 木材のおすすめ人気ランキング
端 木材のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新212件の「端 木材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動鰹節削り器」、「端材木材」、「角材」などの商品も取り扱っております。
非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。
色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量
版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質
朴
色
芯材/灰緑色、辺材/灰白色
内容
素材
科目
図工
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
材質
本体天然木 刃部鋼
間口W×奥行D×高さH(mm)
240×110×95
TKG品番
9-0444-1001
TKG品番(2017)
6-0405-1101
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
いろいろな形や大きさの木のセットです。
科目
図工
準拠
図工小学校3年
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
檜/節有
関連資料
注意事項(4.17MB)
材質
杉/節有
関連資料
注意事項(4.17MB)
四角頭のねじは、十字穴よりしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。
先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすい。
フレキ形状で木材にキレイに収まります。
専用四角ビット付(NO.2)です。
用途1×材を木材に取り付ける際に使用
太さ(mm)
3.8
長さ(mm)
32
材質/仕上
鉄/三価クロメート(頭部白塗装)
ノルディックパズルは、単体で使ってもよし、組み合わせてもよし、斜めにして×にしても面白い。まるでジグソーパズルのようなこのパーツは、積木で遊ぶかのごとく、楽しく組み合わせて、オシャレに仕上がります。素材にはゴムの木の集成材の端材を再利用し、面取り加工を加えて、自然塗料で仕上げています。子供にも優しい北欧玩具のような建材が生まれました。パズルのように組み合わせていくことで、優しく、暖かく、楽しい空間が生まれます。子供部屋や趣味の空間、玄関などの比較的狭い空間のアクセントとして、床にも、壁にも、天井にも。大人も子供も楽しめる、そんな建材として親しんでもらえたらうれしいです。
用途子供部屋や趣味の空間、玄関などの比較的狭い空間のアクセントとして、床にも、壁にも、天井など
材質
ゴム・集成材(端材利用)
形状
十字型・75mm基準
質量(kg)
7.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(シート)225×225×20
加工
面取り加工あり
仕上
全面:シーラー処理、表面のみトップコート
適合面積(m2)
0.5
1箱(19枚)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
四角穴のねじは、十字穴よりドライバーがしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。
先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすいです。
フレキ形状で木材にキレイに収まります。
専用四角ビット付(NO.2)です。
用途木材同士を取り付ける際に使用します。
材質
鉄
表面処理
三価クロメートめっき
四角頭のねじは、十字穴よりしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。
先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすい。
フレキ形状で木材にキレイに収まります。
専用四角ビット付(NO.2)です。
用途2×材を木材に取り付ける際に使用
太さ(mm)
4.2
長さ(mm)
65
材質/仕上
鉄/三価クロメート(頭部白塗装)
抑えて、回すだけ。楽々、安全に削れます。
特殊な形の3枚の間欠刃で最大4mm程度の幅で「花」ができます。
脚部が吸着盤になっているので切削時のガタつきが軽減され安定した切削が可能です。
ほとんど残りなく最後まで削れます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×192×261
TKG品番
9-0444-0801
TKG品番(2017)
6-0405-0901
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)
5.5