端子 8-8のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
1,602件の「端子 8-8」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着端子 jis c 2805」、「圧着端子 22-8」、「38sq-8」などの商品も取り扱っております。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフランキング1位
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)


銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウランキング3位
1パック(10個)ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

8- 8  [丸形]裸圧着端子(5個) エスコランキング4位
1パック
605税込666
翌日出荷

裸圧着端子(丸形) TRUSCOランキング5位
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
1パック(70個)ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)



高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
1パック(15個)
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ストロングホールド絶縁被覆付圧着端子(丸形)
ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール定格電圧(V)600
1袋(25個)
2,798税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個ほか
299税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(527種類の商品があります)

専用圧着工具で電線をかしめてください 確実に接続するR型です
用途電線接続用端子形状丸形材質銅/スズメッキ定格電圧(V)600
1袋(15個)ほか
138税込152
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
1セット(5個)ほか
239税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1個
11,980税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
389税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(166種類の商品があります)


専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(端子)銅/スズメッキ材質(絶縁体)塩化ビニール定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
1袋(7個)
128税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1袋(20個)ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)


オーム電機丸型端子(R型)
電線接続用。 専用圧着工具で電線をかしめてください。 確実に接続するR型です
仕様使用電流:電線の許容電流に基づく使用方法・ 電線が1ミリ程度筒部からでる位まで差込みます。・ 専用の圧着工具でかしめてください。専用工具であれば確実にかしめる事ができます材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600使用温度電線の定格温度に基づく
1袋(3個)ほか
229税込252
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)