- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 端子保護カバーのおすすめ人気ランキング
端子保護カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新404件の「端子保護カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁カバー」、「丸 端子 絶縁 キャップ」、「端子 保護キャップ」などの商品も取り扱っております。
形Z/A/X/DZのスイッチに取りつけできます。基本スイッチのケースおよび端子接続線などを保護するためのもので、塵埃の堆積による端子間短絡、接地あるいは接続線の振動による断線、接触不良や感電事故の防止に用いてください。取りつけは基本スイッチの取りつけねじで行います。
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。
種別
裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質
PVC
定格電圧(V)
600
被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに
材質
軟質塩ビ
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
材質
PC樹脂(UL94V-0)
適合
KW4Mネジ端子タイプ(AKW5111、AKW5112)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
仕様
取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。
適合
ML-5200
材質
主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
予備端子等の絶縁キャップです。
材質
軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大発注数100
適合電線径
1段目:Φ4~5mm。2段目:Φ5~8mm。3段目:Φ8~10mm
使用温度範囲
-25℃~70℃
取付ピッチ
P=25.4 のマイクロスイッチに使用可能
適合電線径(Φmm)
1段目:4~5、2段目:5~8、3段目:8~10
1箱(20個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理。温度変化や油気の多い場所でも絶縁性は変わりません。
用途モーター端子など、圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に
定格電圧(V)
AC/DC600
材質
ロック部/ナイロン66(難燃グレードUL94 V-2)
材質(カバー)
ポリプロピレン(難燃グレードUL94 V-0)
使用温度範囲(℃)
-20~70
「スピードタイプ」「挟み込みタイプ」「蝶ネジタイプ」の3種類のターミナルに対応した汎用絶縁カバーです。
用途自動車の汎用ターミナルカバーとして
適合
スピードタイプ、挟み込みタイプ、蝶ネジタイプ
材質
ポリ塩化ビニール
質量(g)
27
対応
M-SB、M-SD、M-TB、M-TD
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
種類
住宅分電盤関連商品
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理が可能。
テープ巻きに比べ、作業時間が約1/10に短縮。
接続変更が簡単です。
用途モーター端子、バルブ端子など圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に
色
白
定格電圧(V)
AC/DC600
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(スリーブ)
ポリプロピレン
材質(端子)
端子ねじ・ばね座金・六角ナット/鉄(クロメートメッキ)
使用温度範囲(℃)
-20~70
厚さt(mm)
1.5
材質
樹脂
色
グレー
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)
175
適合
ML-5200
材質
主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続部の絶縁、防水、保護が短時間で簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX8相当(古河規格)]
作業は絶縁シートとカバーを巻き着けるだけです。
施工後の仕上がりがスリムな為、場所を取りません。
カバーは、粘着層を含めて難燃性です。
電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
材質
カバー本体/クロロプレンゴム(粘着層はブチルゴム)。絶縁シート/ポリエチレン
適合ケーブル
低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など
仕様
アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:GPシリーズ●Cherry GPシリーズ(15 A). 幅広いアクチュエータを用意 超小型差動 大型黄銅ねじ止め端子により取り付け 機械的寿命: 最大100万回 ケース及びカバー材質: フェノール 低操作動力 アクチュエータ素材: ステンレス 金属取り付け穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷