端子台 フェルールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
481件の「端子台 フェルール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ端子台」、「フェルール端子」、「端子台」などの商品も取り扱っております。
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
耐電圧(V/min) AC500
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

結線方式 スクリューレス 適合電線(mm2) 0.08~2.5 定格電流(UL)(A) 15 適合電線範囲 AWG(#) 28~14 定格電圧(V) 500 定格電流(A) 24
1個ほか
799 税込879
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm 端子台を縦に配置する事により、更に省スペース チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
質量(g) 64 規格 UL/cUL/TUV 定格絶縁電圧(V) AC DC125 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 使用周囲温度(℃) -15~60(氷結又は結露しないこと) 定格通電電流(A) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC500 相対湿度(%RH) 45~85
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。 長さ(mm) 電線剥:9~11 厚さ(mm) 端子:4.2 材質/仕上 66ナイロン 高さ(mm) 33 定格 800V18A 電線太さ(mm2) 0.25~1.5
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 定格電流(UL)(A) 20 グレー 接続方法 ケージクランプ接続
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個ほか
特価
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

取付方式 DINレール 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 5.2 定格電流(UL)(A) 20 定格電圧(V) 800 定格電流(A) 24(32) 適合電線(mm2) 0.25~2.5(4)。※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1個ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1. Push型 Screwlessタイプのヨーロッパ式端子台 スプリング圧でしっかり固定(振動に強い) 2.別途工具なしでワンタッチ結線 3. 幅 5mm 端子台使用で、従来のねじ式端子台に比べ1/3程小さい ( 40極 端子台サイズ : 107.5(W) × 48.0(D)) 4.DNIレール取付け、直付け、双方に対応 5.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
用途ヨーロッパ、欧米地域に輸出する装置 振動が大きい装置(工作機、船舶等) 輸入シーケンサの入出力配線用(AB、シーメンス等) 適合機種 - 使用温度範囲(℃) -10~50(結露がないこと) 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 1 適合端子 単線・フェルール端子(5mmピッチ) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 単線(mm) 0.5~1.6 適合電線範囲 撚線(mm2) 0.08~1.25
1台
3,298 税込3,628
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
1個ほか
75 税込83
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 300/400 定格電流(A) 20/32 材質 導電部/電気銅スズメッキ。操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性66ナイロン 本体/グレー。レバー/オレンジ 引出し線長さ(mm) 10 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線 【特定電気用品】。単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm。【一般用途】。単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0。IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2。より線/0.08~4.0※mm2。※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 仕様 各極4本挿入可 定格電圧(V) 500 定格電流(A) 32
1箱(10個)
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。
取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 5 定格電流(IEC)(A) 10 定格電流(UL)(A) 10 種類 中継用SL端子台 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1) 定格電圧(V) 300 定格適合電線 単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16) 材質(絶縁体) 本体:ナイロン66(UL94V-0)。ボタン:P.P.E(UL94V-0) 機構 チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用可能電線範囲 単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm) 10 推奨適合工具 マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 操作部色 W(白) 色(本体) GY(グレー) 耐電圧(V/min) AC2000 エンドプレート GY(グレー)
1個
239 税込263
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。 適合 電線サイズ:0.25~2.5mm2 長さ(mm) 電線剥:10~12 厚さ(mm) 端子:5.2 高さ(mm) 33 定格 800V24A 電線太さ(mm2) 0.25~2.5
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に 取付方式 DINレール 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 5.2 仕様 3線式 材質 66ナイロン、銅、ステンレス 長さ(mm) (電線剥)10~12 幅(mm) 59.5 高さ(mm) 33 定格電圧(V) 800 定格電流(A) 24 電線太さ(mm2) 0.25~2.5
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 10 定格電流(IEC)(A) 10 定格電流(UL)(A) 10 種類 中継用SL端子台 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1) 定格電圧(V) 300 定格適合電線 単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16) 材質(絶縁体) 本体:ナイロン66(UL94V-0)。ボタン:P.P.E(UL94V-0) 機構 チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20以下(初期値) 使用可能電線範囲 単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm) 10 推奨適合工具 マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 操作部色 W(白) 色(本体) GY(グレー) 耐電圧(V/min) AC2000 エンドプレート GY(グレー)
1個
319 税込351
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5 最大電流(A) 0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)