- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 端子台 10Aのおすすめ人気ランキング
端子台 10Aのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新1,523件の「端子台 10A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「14sq 端子台」、「春日 端子台」、「高圧端子台」などの商品も取り扱っております。
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5
最大電流(A)
0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
取付方式
直付け
定格絶縁電圧(V)
250
端子間ピッチ(mm)
7
端子ねじ
M3×6
適合電線(mm2)
1.25
締付トルク(N・m)
0.6~0.9
結線方式
ネジ
定格電流(JIS)(A)
10
極数
12P
端子間ピッチ(mm)
3.5
色
ライトグレー
取付方式
プリント基板
定格電圧(V)
160
適合電線径
0.08-1.5sq
AWG
28-14
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(IEC)(A)
10
定格電流(UL)(A)
B:10/D:10
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5×8
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(JIS)(A)
20
材質
ターミナルベース:フェノール。端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)。導電板:黄銅(ニッケルメッキ)。記名シール:ファイバー。カバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)
250
温度上昇
45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)
0.75mm2電線-10。1.25mm2電線-15。2mm2電線-20
適合電線(mm2)
2
準拠規格
JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度
45~85%
使用周囲温度(℃)
-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)
1.0~1.3
接続可能電線(mm2)
0.75、1.25、2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
耐電圧(V/min)
2000
電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
幅(mm)
19.5
色
ブラック
高さ(mm)
14.5
タイプ
中継用
定格
300V-10A
取付ピッチ(mm)
7.62
適合ビス
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数
1P
端子間ピッチ(mm)
5
色
グレー
取付方式
プリント基板
定格電圧(V)
320
適合電線径
0.08-4sq
AWG
28-12
ピン数(ピン)
2
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(IEC)(A)
32
定格電流(UL)(A)
B:20/D:10
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M4
最大電流(A)
1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
極数
2P
端子間ピッチ(mm)
5/5.08
色
グレー
取付方式
プリント基板
定格電圧(V)
320
適合電線径
0.08-2.5sq
AWG
28-12
ピン数(ピン)
2
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(IEC)(A)
24
定格電流(UL)(A)
B:15/D:10
1袋(10個)
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
二段式 取付スペース削減
狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。
上段、下段の端子は半極ずつ位置がずれているため、上・下段のどちら側からでも配線することができます。
ねじレス連結構造
タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能
単品の端子台本体を増設することが可能
フィンガープロテクト構造を採用
材質
変性PPE樹脂
保護構造
IP20
定格電圧(V)
800
材質(金具)
導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)
関連資料
(2.19MB)
材質(端子ねじ)
鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
極数
5P
端子間ピッチ(mm)
5
色
グレー
取付方式
プリント基板
定格電圧(V)
320
適合電線径
0.08-2.5sq
AWG
28-12
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(IEC)(A)
16
定格電流(UL)(A)
B:15/D:10
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
端子ねじ
M4×8セルフアップ式
端子間ピッチ(mm)
12.5
使用湿度範囲
45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
-10~50
準拠規格
NECA4201 端子台
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])
1.4~1.8
絶縁抵抗(MΩ)
充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上
耐電圧(V/min)
充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)
定格絶縁電圧(V)
660
定格通電電流(A)
30
適合電線(mm2)
5.5
材質
絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)。端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)。端子金具:黄銅。端子カバー:塩化ビニール板(透明)
RoHS指令(10物質対応)
対応
配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。
端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。
定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。
絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。
端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。
端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。
端子ねじ
M3×8セルフアップ式
端子間ピッチ(mm)
8
使用湿度範囲
45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
-10~50
準拠規格
NECA4201 端子台
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])
0.6~0.9
絶縁抵抗(MΩ)
充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上
耐電圧(V/min)
充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)
定格絶縁電圧(V)
660
定格通電電流(A)
15
適合電線(mm2)
最大2
材質
絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)。端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)。端子金具:黄銅。端子カバー:塩化ビニール板(透明)
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数
1P
端子間ピッチ(mm)
10
色
グレー
取付方式
プリント基板
定格電圧(V)
1000
適合電線径
0.08-4sq
AWG
28-12
ピン数(ピン)
2
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(IEC)(A)
32
定格電流(UL)(A)
B:20/C:20/D:10
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
3.5
定格電流(UL)(A)
10
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
13.5(18)
適合電線(mm2)
0.14~1(1.5)。※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
一種耐熱形、防爆用として使用できます。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
仕様
IECレール取付:不可
定格絶縁電圧(V)
600
使用周囲温度(℃)
-20~90
材質(基台)
ポリエステル樹脂
耐熱区分
一種耐熱形
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
絶縁耐圧
2kV(1分間)
材質
(本体)フェノールレヂン、(カバー・記名板)塩ビ、(端子ビス)ニッケルメッキ
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ