- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 端子台セットのおすすめ人気ランキング
端子台セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新323件の「端子台セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DINレール対応端子台」、「端子台」、「端子セット」などの商品も取り扱っております。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M4
最大電流(A)
1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5
最大電流(A)
0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M5
最大電流(A)
3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。)
ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。
ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式
DINレール/直付け
結線方式
ネジ
仕様
IECレール取付:可
定格絶縁電圧(V)
600
材質(基台)
ポリカーボネート樹脂
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5×8
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(JIS)(A)
20
材質
ターミナルベース:フェノール。端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)。導電板:黄銅(ニッケルメッキ)。記名シール:ファイバー。カバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)
250
温度上昇
45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)
0.75mm2電線-10。1.25mm2電線-15。2mm2電線-20
適合電線(mm2)
2
準拠規格
JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度
45~85%
使用周囲温度(℃)
-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)
1.0~1.3
接続可能電線(mm2)
0.75、1.25、2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
耐電圧(V/min)
2000
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M4×10
端子間ピッチ(mm)
12
定格電流(JIS)(A)
30
材質
ターミナルベース:フェノール。端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)。導電板:黄銅(ニッケルメッキ)。記名シール:ファイバー。カバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)
250
温度上昇
45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)
1.25mm2電線-15A。2mm2電線-20A。3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)。5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)
適合電線(mm2)
3.5
準拠規格
JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度
45~85%
使用周囲温度(℃)
-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)
1.4~1.8
接続可能電線(mm2)
1.25、2、※3.5、※5.5。(※は、圧着端子がJIS規格外)
定格インパルス耐電圧(kV)
6
耐電圧(V/min)
2000
ねじレス連結構造
タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能
単品の端子台本体を増設することが可能
フィンガープロテクト構造を採用
材質
変性PPE樹脂
保護構造
IP20
定格電圧(V)
800
材質(金具)
導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)
関連資料
(2.19MB)
材質(端子ねじ)
鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
材質
【端子部】C2680R/Niメッキ。【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)
AC1500
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。
UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M5×12
端子間ピッチ(mm)
15
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M6
最大電流(A)
3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
端子間ピッチ(mm)
19
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M5×12
端子間ピッチ(mm)
16
定格電流(JIS)(A)
50
材質
ターミナルベース:フェノール。端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)。導電板:黄銅(ニッケルメッキ)。記名シール:ファイバー。カバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)
600
温度上昇
45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)
3.5mm2-30。5.5mm2-40。8mm2-50
適合電線(mm2)
8
準拠規格
JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度
45~85%
使用周囲温度(℃)
-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)
2.2~2.8
接続可能電線(mm2)
3.5、5.5、8
定格インパルス耐電圧(kV)
6
耐電圧(V/min)
2500
配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。
端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。
定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。
絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。
端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。
端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。
端子ねじ
M3×8セルフアップ式
端子間ピッチ(mm)
8
使用湿度範囲
45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
-10~50
準拠規格
NECA4201 端子台
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])
0.6~0.9
絶縁抵抗(MΩ)
充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上
耐電圧(V/min)
充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)
定格絶縁電圧(V)
660
定格通電電流(A)
15
適合電線(mm2)
最大2
材質
絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)。端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)。端子金具:黄銅。端子カバー:塩化ビニール板(透明)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コモン配線に便利な渡り金具です。
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」
各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群!
レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能!
白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
幅(mm)
35
長さ(mm)
1000
材質
アルミニウム(A6063S-T5)
表面処理
白色アルマイト(JIS H 8601)
色
銀色(シルバー)
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5
仕様
IECレール取付:不可
種別
線押え端子
定格絶縁電圧(V)
600
定格適合電線
2mm2
端子間ピッチ(mm)
8
定格通電電流(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(基台)
ポリカーボネート樹脂
端子間ピッチ(mm)
8.5
定格電流(JIS)(A)
15
適合機種
CNT15-10
色
黒
端子ねじ
M4×8セルフアップ式
端子間ピッチ(mm)
12.5
使用湿度範囲
45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
-10~50
準拠規格
NECA4201 端子台
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])
1.4~1.8
絶縁抵抗(MΩ)
充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上
耐電圧(V/min)
充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)
定格絶縁電圧(V)
660
定格通電電流(A)
30
適合電線(mm2)
5.5
材質
絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)。端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)。端子金具:黄銅。端子カバー:塩化ビニール板(透明)
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)