- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 端子台用金具のおすすめ人気ランキング
端子台用金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新109件の「端子台用金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「S字金具」、「端子台」、「v 金具」などの商品も取り扱っております。
省スペースタイプの端子台支持金具です。
専用リボンL-12を併用すれば配線止めとして使えます。
電線の接続、点検に便利な約20°の取付角度を有した製品です。
適合
レール(1R型、2RU型)、ナット(RF型)
表面処理
電気亜鉛メッキ
最もポピュラーな端子台金具です。
S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。
25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
傾斜角度(°)
25
厚さt(mm)
3
材質
鋼板
表面処理
3C 3価クロメート
取付ネジ径
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。
表面仕上げ
3価クロメート
取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。
材質
鋼板
表面処理
3C 3価クロメート
厚さt(mm)
3
取付ネジ径
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
新しく取付穴が1つのものが加わり使い易くなりました
表面仕上げ
3価クロメート
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
RoHS対応。
この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
材質(本体)
鋼製
仕上
三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚(本体)(mm)
3
端子の取り付けに制約がある場合、また同一平面に何段かの端子が並ぶ場合など、この金具を利用することにより、配線が容易に行えます。
材質
本体:鉄
表面処理
クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子台を傾斜をつけて取付けるための金具です。
ネジ穴が2つ付いており、2台の端子台を連結して取り付けられます。
材質
鋼鉄
仕様
RoHS対応品(3C)
表面処理
3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M4
最大電流(A)
1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5
最大電流(A)
0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
生活用品の連結金属具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
穴径(Φmm)
6.5
材質
鉄(クローム)
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
26.6
表面処理
アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
曲がり角度が45度の金折です。
用途肉厚でボルト穴付きなので多用途にお使いいただけます。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
板厚(mm)
5
使用ビス径(mm)
Φ5
ボルト穴径(Φmm)
10×19
DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。
1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
RoHS対応。
この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質
A6063S-T5
質量(g)
16
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鋼板
表面処理
亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
板厚(mm)
3.2(t)