粗砥石のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
151件の「粗砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荒砥石」、「接近センサー」、「砥石 包丁」などの商品も取り扱っております。
ダイヤブリック NANIWA(ナニワ研磨工業)ランキング1位
用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石砥材炭化ケイ素質
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

キングデラックス キング砥石ランキング2位
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用寸法(mm)207×66×34(砥石のみ)材質特殊砥材
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウランキング3位
粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。全長(mm)200幅(mm)70厚さ(mm)8.3仕様乾湿両用材質本体:スチール。樹脂台:ABS適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般刃物用砥石 NANIWA(ナニワ研磨工業)ランキング4位
用途荒研ぎ用:刃こぼれの修正や中研ぎ前の刃の調整に使用。砥石サイズ(mm)205×50×25砥材炭化ケイ素質
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

刃の黒幕(台付砥石) シャプトンランキング5位
1個
4,598税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

簡単に研削砥石の修正が出来ます。
用途研削砥石の修正寸法(mm)150×50×25砥材C粒度20
1本
899税込989
当日出荷

酸化アルミ砥石(品番:911、932、941など)をシェープするのに使用します。
用途酸化アルミ砥石をドレッシングしますトラスコ品番407-4611寸法(mm)9.5×25.4質量(g)12
1個
539税込593
当日出荷

品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております。
用途コンクリート・石材の表面研磨用です。長さ(mm)205幅(mm)75厚さ(mm)50材質C硬さ中硬適合材コンクリート・石材
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

砥石の凹みを素早く修正できます。金剛砂との併用でよりスムーズに修正できます
粒度#60砥石サイズ(mm)170×55×30砥材炭化ケイ素質質量(g)500
1個
1,998税込2,198
当日出荷


良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。 金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。 金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。
用途庖丁、ハサミ、ナイフ、かんな等刃物全般。 荒研ぎ、刃こぼれ修正用寸法(mm)205×50×25
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。粒度6000寸法(mm)210×73×22材質特殊砥材
1丁
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

天然砥石の研ぎ味を実現した天然調荒研ぎ砥石。
粒度#150砥材炭化ケイ素質
1本
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

持ちやすいプラスチッククリップです。
用途グラインダー砥石の目詰まり、片減り修正に。適合(替刃)DRS-30E厚さ(mm)38全長(mm)150質量(g)150全幅(mm)37材質(グリップ)硬質プラスチック材質(刃)S45CRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490税込3,839
当日出荷


1個
799税込879
当日出荷

家庭用包丁から超合金まで!!セラミックなど、硬い刃物も強力に刃研ぎ。 両面使える2役タイプ。 スベリ止め下敷き付。
用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど)砥石サイズ(mm)204×65×7
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

へこんだ砥石の面直しに最適なダイヤモンド砥石です。軽量で平面精度の高い人工大理石をベースにすることで、作業負担を減らしながら、精度を高めた面直し作業が行えます。一般砥石に比べ、摩耗に強く、研削面の修正が不要です。研削力の高いダイヤモンド砥石のため、作業スピードを速めることができます。
用途刃物を研いだ後の、へこんだ砥石の平面だし作業。寸法(mm)本体:約205×65×10、研削面:約205×65×1材質(ベース)人工大理石
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用粒度#4000(最終超仕上用)寸法(mm)185×62×15研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
1丁
2,798税込3,078
当日出荷

ダイヤモンドホイルに目詰まりが発生したとき、砥粒の目つぶれが生じたとき、短時間で砥粒を傷つけずにドレスします。
適合ダイヤ・CBNホイル材質酸化アルミナ、二酸化ケイ素質量(g)80タイプ乾式寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×20×20
1本
609税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)