- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- トヨタ純正
- 純正 マフラーガスケットのおすすめ人気ランキング
純正 マフラーガスケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新220件の「純正 マフラーガスケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マークx マフラーガスケット」、「ガスケット 排気漏れ」、「汎用ガスケット」などの商品も取り扱っております。
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
紙ガスケットをアルミでサンドしたダブル構造仕様。原付きノーマルマフラーガスケットは円形ですが、当製品はフランジボルトもカバーする形状になっており、排気漏れする心配が無く安心です。ボアアップシリンダーやポート加工したシリンダーなどに最適です。
適合車種
汎用
浸透性のよいシール剤なのでつなぎ目の内側に確実に入りこみ、危険なガス漏れを防ぎます。耐熱、耐振にすぐれています。
用途車のマフラー/エキゾーストパイプ接合部のシールに。マニホールドフランジ部のシールに
適合
鉄・非鉄金属
色
白
質量(g)
75
耐熱温度(℃)
1000
危険物の類別
非危険物
硬化時間
8時間(20℃)、アイドリング加熱の場合30分(80℃)
1本(75g)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
使用温度範囲(℃)
-54~371
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
セット内容
EGF502×5、EGF602×5、EGF702×5、EGF802×5、EGF503×5、EGF603×5、EGF703×5
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷