- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- 細 ピンのおすすめ人気ランキング
細 ピンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新634件の「細 ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極細ピン」、「虫ピン」、「.釘」などの商品も取り扱っております。
0.4mmの極細タイプ。
布通りがよく繊細な生地も傷めにくい待針です。針先が鋭く丈夫な鋼製です。
耐熱ガラスの小さい頭はアイロンを使用するシーンでも安心です。ミシンでの作業にも邪魔になりません。薄地用。
仕様
プラスチックケース入
長さ(mm)
35
太さ(mm)
0.4
1パック
¥639
税込¥703
当日出荷
石こうボードに画びょう感覚。らくらくプッシュ&クロスピンでしっかり固定。ニコピンフックよりも重たいものをひっかけることができます
材質
スチール/樹脂
付属品
石こうボード用ピン(剛力ピン)/細ピン
テストリード先端部に接続するアダプタです。
先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
種別
テストリード細ピンアダプタ
全長(m)
約0.06
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
全長26ミリ、線径0.73ミリの針ピン。通称虫ピン。細くて丈夫。シャープな針先が特徴で布地など柔らかいものにご使用下さい。工作用品としても便利。
用途ピン
色
シルバー(ニッケルメッキ)
寸法(Φmm)
0.73
全長(mm)
26
材質
鉄
包装
収納便利なプラケース入り
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.4mm径ピンに変換。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
PCに繋がるターミナルカプラーからの電圧チェック。
ボンネット内の防水ターミナルの端子チェックに。
全長(mm)
約62
色
黄
先端寸法(mm)
2.6
ピン径
0.4
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
本体先端から後端まで穴が貫通しているので、長軸ドリルも取付が可能です。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。
種類
ピンバイス
材質(本体)
炭素鋼
主な用途
精密加工作業/穴あけ作業
材質
(本体)炭素鋼、(キャップ・チャック)真鍮
仕様
コレットチャック本体一体型貫通タイプ
質量(g)
18
全長(mm)
110
適合サイズ(mm)
0.1~0.9
トラスコ品番
469-7618
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
ドリルチャックの長さを選ばない貫通タイプです。
用途彫金・金属板・模型・ビーズ・基盤製作などの穴あけ作業に
材質
キャップ・チャック部:鉄、本体:真鍮
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
最大電圧(V)
100
全長(mm)
約75
セット内容
テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組
ピン径(Φmm)
0.7
ピン長L(mm)
37
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐薬品性、絶縁性、耐摩耗性に優れたはんだ・銀ロウが付着しにくいセラミックチップです。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業などに。
全長(mm)
130
トラスコ品番
351-6873
幅(mm)
10
材質(本体)
非磁性ステンレス
質量(g)
20
先端寸法(mm)
0.5
耐熱温度(℃)
1000
材質(チップ)
ジルコニアセラミック
つまみ荷重(g)
約100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
タイプ
マップピン
材質
ポリスチレン(PS)、スチール
高さ(mm)
17
質量(g)
15
種類
ピンバイス
材質(本体)
特殊鋼
主な用途
穴あけ作業
仕様
コレットチャック 本体一体型貫通タイプ
材質
チャック・キャップ:真鍮、本体:特殊鋼
ピン先Φ0.5mmの極細テストピン。細かい部分の測定に最適です。100-40リード線に差し込んでご使用ください。766テスト棒を使用せずに直接100-40リード線に接続できます。
最大電流(A)
1
ピン径(Φmm)
0.5
ピン長さ(mm)
22
最大電圧(V)
50
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
スチール
寸法(mm)
本体:Φ0.5×L32
質量(g)
80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
針長(mm)
10
タイプ
マップピン
サイズ
針長さ10mm
材質(ケース)
ポリピレン・スチロール樹脂製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×18×82
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
60×18×82
RoHS指令(10物質対応)
対応
PTZ-51用交換チップ(2ヶ1組ネジ付)です。
耐熱温度(℃)
1000
材質
ジルコニアセラミック
適合
PTZ-51
トラスコ品番
823-0733
セット内容
ネジ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(1個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
つまみ細工など細密な作業に最適な、小さな物をつまむための道具です。
全長(mm)
165
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
使いやすい頭部回転キャップ付き。コレットチャックは本体収納式。ハイス鋼ドリル3本セット。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。
種類
ピンバイス
材質(本体)
真鍮
主な用途
穴あけ作業
材質
真鍮、高速度鋼(HSS)
ハンドル径(Φmm)
8
座金寸法(mm)
15
仕様
ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付
質量(g)
59
全長(mm)
102
適合サイズ(mm)
0.1~3.2
石こうボードに画びょう感覚。らくらくプッシュ&クロスピンでしっかり固定。かわいいニコニコマークのニコピンが取付をサポート。樹脂カバーが大きくスマート
静止荷重(kg)
5
材質
樹脂/スチールメッキ
付属品
石こうボード用ピン(ニコピン)/細ピン
使いやすい頭部回転キャップ付き。細軸タイプ。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。
種類
ピンバイス
材質(本体)
真鍮
主な用途
穴あけ作業
材質
真鍮、PP+アクリル
ハンドル径(Φmm)
6
座金寸法(mm)
13
仕様
ハンドルすじ目加工
質量(g)
23
全長(mm)
97
適合サイズ(mm)
0.1~1.0
トラスコ品番
493-6078
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥689
税込¥758
当日出荷