- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- 細いドリルのおすすめ人気ランキング
細いドリルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新149件の「細いドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密ドリル」、「マイクロドリル」、「ピンバイス」などの商品も取り扱っております。
回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。
軸径(Φmm)
2.34
材質
HSS
許容回転数(min-1[r.p.m])
最大30000
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ
適合本体
ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
ハイス
シャフト径(Φmm)
2.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途貴金属・装飾品・精密機器・模型・プラモデルなどの穴あけに
セット内容
(mm)0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.55/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8/0.85/0.9/0.95/1.0/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6
1セット(20本)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
先端角(°)
118
ねじれ角
22~33°
ドリルのシンニング形状
-
使いやすい頭部回転キャップ付き。コレットチャックは本体収納式。ハイス鋼ドリル3本セット。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。
種類
ピンバイス
材質(本体)
真鍮
主な用途
穴あけ作業
材質
真鍮、高速度鋼(HSS)
ハンドル径(Φmm)
8
座金寸法(mm)
15
仕様
ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付
質量(g)
59
全長(mm)
102
適合サイズ(mm)
0.1~3.2
MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。
非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット
材質
超硬+ステンレス
先端角(°)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
先端部シンニング加工(1mm以上)。細穴加工やホビー用に活躍します。
収納・取り出しに便利なスライドケース入り。
用途薄鉄板・プラスチック・アクリル板等に。
材質
高速度鋼(HSS)
全長(mm)
126
厚さ(mm)
9
全幅(mm)
60
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)
118
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ
適合本体
ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
ハイス
シャフト径(Φmm)
2.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
1本からご購入頂けます。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。
材質
ハイス鋼(M2)
先端角(°)
118
表面処理
ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状
無
適合被削材種
一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状
ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
被削材
低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金
先端角(°)
118
表面処理
ノンコート
ねじれ角
標準
シャンク形状
ストレートシャンク
精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(CARBIDE)
公差
0~-0.01
表面処理
WXコーティング(TiAIN系コーティング)
ねじれ角(°)
26~32
STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット
全長(mm)
38.1
シャンク径(Φmm)
3.175
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴あけ深さ400mmまで対応。
全長(mm)
500
有効長(mm)
400
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
1500以下
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用
適合機種
電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
ドリルのシンニング形状
X型シンニング加工
シャンク径d(Φmm)
6.35(6角軸)
チャック径(mm)
6.35(6角軸)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。
材質
ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
ドリルのシンニング形状
-
適合被削材種
炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状
ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
種類
ピンバイス
材質(本体)
真鍮
主な用途
穴あけ作業
仕様
ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付
全長(mm)
102
適合サイズ(Φmm)
0.1~3.2
材質
チャック・キャップ:真鍮、本体:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)
模型・基盤などへの穴あけ作業に最適です。木材や竹、プラスチックなどの穴あけに適したミニサイズのドリルセットです。
用途木工・プラスチックへの穴あけ、模型・基盤などへの穴あけ。
材質
ハイス鋼
対応機種
電気ドリル・ボール盤
詰まったジェット類の掃除に。リーマーホルダーケース付
セット内容
ジェットリーマー(0.33・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.1・1.2・1.4・1.6・1.8・2.0mm)
質量(g)
27
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷