絞り機のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
576件の「絞り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラープレス機」、「チューブ絞り」、「手動ローラー」などの商品も取り扱っております。
1個
2,980 税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを押すだけで100%のフレッシュジュース。
用途自家製ジュース作りに。 材質(本体) ステンレス鋼 質量(g) 572 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×100×265 材質(網) 18-8ステンレス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

小型ハンディタイプの圧着ローラーです。グリップ部(赤色部分)にはスポンジが巻いており、手に馴染みます。ローラー部は硬質ゴムが巻いてあります。
寸法(幅W×高さH)(mm) 145×90
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパッと開けて、ギュッと絞る。これ一本で取り出す・切る・絞るの三役。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×22×235 食器洗浄機
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り外せるセパレートタイプのモップ絞り器。別売品:リンガーキャリー・リンガータンクと合わせてご使用ください。5段階の搾り圧調節ノブ。天候や床の状態に応じて絞り圧を調節可能です。ラチェット式ハンドルです。
トラスコ品番 736-2757
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

アズワン圧搾器
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番 1-7607-01 材質 本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製 ストローク(mm) 310 寸法(mm) 水槽中筒:Φ235 質量(kg) 約17 高さ(mm) 850~1120 槽内寸法(mm) Φ235×280 接続口外径(Φmm) Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
209,000 税込229,900
当日出荷

1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

手動・油圧式の搾油機です。菜種・ひまわりの種・ピーナッツなどから油を搾りとることができます。 容器の中に材料を入れ、圧力をかけることで油を搾ります。
付属品 綿布2枚 寸法(mm) 200×350×455 質量(kg) 13.5 容器寸法 Φ70×80mm
1個
96,980 税込106,678
翌日出荷

清掃業者が愛用している業務用モップ絞り器です。クレンリネスハイバケットに取り付けて使用します。業務用ワックス缶にも取り付け可能です。
用途業務用モップ絞り器 質量(kg) 3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×430×140
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷

小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。
用途プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用 TGK品番 576-17-91-25 トラスコ品番 322-9041 外形寸法(mm) 140×90×60H 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

滑りにくいゴムベースとアミ付き。
材質 18-8ステンレス 直径×幅W(mm) 100×300 TKG品番 9-0927-0401 TKG品番(2017) 6-0819-0501
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg) 2.75 ローラー幅(mm) (麺帯対応幅)145 切断幅(mm) 1.5、6.5 材質 スチールクロームメッキ 種類 本体セット 間口W×奥行D×高さH(mm) 190×205×150 TKG品番 9-0407-1201 TKG品番(2017) 6-0369-0901
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

全長(mm) 245 材質 18-8ステンレス+アルミニウム 内径×深さ(mm) 80×75 TKG品番 9-0528-1601 TKG品番(2017) 6-0472-1601
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

EBM(江部松商事)18-8 ギョーザ絞り器
たねを入れてハンドルを回すだけで簡単に水切りができます。 ステンレス製の餃子絞り器 容量は約5kg。 り袋に野菜を入れ、手廻しにて使用する。 ※少量の場合は元まで締めすぎないようご注意ください
材質 18-8ステンレス 質量(kg) 5 全高(mm) 810 外寸(mm) Φ250×H310
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷

コーキング剤が残り少なくなった時に、これで絞りあげると最後まで無駄なく使うことができます。
材質 ポリプロピレン 幅(mm) 50 高さ(mm) 120 危険物の類別 非危険物
1枚
279 税込307
当日出荷

軽量で使いやすい 加圧機構でモップのパフォーマンスを最大に発揮します。
質量(kg) 2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 256×240×590
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

丸ハンドルだから絞りやすいハンドル直径:445本体内径:247本体高さ(アーム部含む):310本体高さ(スタンド部含む):675質量:20kg
材質 質量(kg) 20 高さ(mm) 675(ハンドル除く) ハンドル径(Φmm) 445 ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm) 247×35 TKG品番 9-0428-0201 TKG品番(2017) 6-0385-0201
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

頑丈な金属製ローラータイプ。 73mm幅のチューブまで使用可能です。
材質 (本体)プラスチック、(ハンドル・ローラー)アルミ 質量(g) 175 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 133×120×28 松吉医科器械コード 23-5651-00
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

トッププロダクツ絞り具
レトルトパックの具を無駄なく絞り出すことが出来ます。 フッ素コーティング加工でお手入れも簡単です。
材質 絞り部/ステンレス(フッ素コーティング)、柄/ポリプロピレン 全長(mm) 360(絞り部210柄部130) TKG品番 9-0588-0301
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
729 税込802
当日出荷