線径7mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
450件の「線径7mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「oリング 極小」、「oリング 内径 80mm」、「oリング 内径13mm」などの商品も取り扱っております。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質 JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 線径(Φmm) 5.7±0.13 種類 G形固定用 使用温度範囲(℃) -24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA) 70±5 材料記号 A305
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類 G形固定用 材質 FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃) -15~200 (MAX220) 機能 耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格 JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA) 70(±5) JASO規格 JASO F404 4種D 材料記号 F201
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質 JIS4種D FKM(フッ素ゴム) 線径(Φmm) 5.7±0.13 種類 G形固定用 使用温度範囲(℃) -15~200(MAX220) 機能 耐熱、耐油、耐燃料油 硬さ(デュロメータA) 70±5 材料記号 F201
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質 SUS316 使用荷重(t) 0.18 線径(Φmm) 7 内寸(mm) 56×19 開口寸法(mm) 8
1袋
975 税込1,073
翌日出荷

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 材質 フッ素ゴム 硬度 70 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 200
1個
129 税込142
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度 70(±5)° 耐熱温度(℃) 100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質 NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別 P形運動用 硬度 70(±5)° 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質 NBR(ニトリルゴム) 硬度 70±5 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質 NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別 G形固定用 硬度 70(±5)° 耐熱温度(℃) 100 材料記号 (JIS)1種A。(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能 耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に トラスコ品番 849-0291 材質/仕上 アルミ軽合金/バレル研磨仕上げ 質量(kg) 8 チェーン線径(Φmm) 7.0 内長P(mm) 37 内幅W(mm) 11.0
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。、接続部は溶接していますので、丈夫です。、かばんや衣類などの金具として。、直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。
用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として 材質 ステンレス 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類 ボルト・スクリュー 表面処理(本体) バレル研磨
1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に 材質/仕上 アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
14日以内出荷