- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- 羽子板 羽根のおすすめ人気ランキング
羽子板 羽根のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新102件の「羽子板 羽根」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「羽根」、「羽子板」、「羽子板セット」などの商品も取り扱っております。
はご板(羽根付)1枚です。
無着色です。
絵をかくだけでも、彫刻しても、どちらもできます。
セット内容
はごいた×1、羽根×1
材質
しな材
寸法(mm)
90×320×10
1個
¥346
税込¥381
当日出荷
寸法(cm)
約5.7×14.6
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
羽子板:10.4×0.5×29.5、台:11.7×8.7×1
本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。
一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調節できます。
告示 平12建告第1460号第2号
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。
材質
JIS G 3131 SPHC
規格
(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品(認定対象製品:羽子板ボルトSB・E2)
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類
羽子板
ねじ径
W3/8
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
寸法P(mm)
20
寸法D(Φ×mm)
9×14
寸法(cm)
約8.3×22
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
新腰高羽子板255は、Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫が削減できます。
Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。
横架材が直交している場合でも腰高(H=22mm)になっているため、座金が横架材の材端にあたらず、横架材の彫り込みが不要です。
コーチスクリューボルトM12(頭19×100mm)を接合具として使用できます。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。
材質
(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
厚さ(mm)
3.2
規格
財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定
法規制
告示1460号第二号(に)
N値
1.4以下
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および銅差と通し柱の接合
付属品
六角ナットM12×1個
規格
Zマーク金物
用途木材などに固定する吊ボルト
サイズ
W3/8
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ
種類
羽子板
羽根部とボルト部がプレス加工による一体成型となっています。
羽根部をコンパクトにすることで4寸幅の木材で座掘り無しの場合でもナットを十分締付けることができます。
かんざし用ボルトの穴芯からボルトの先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。
材質
JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
仕様
短期基準接合引張耐力(Pot)/7.5kN、接合部倍率(N値)/1.4
付属品
ナット1個
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1本
¥99
税込¥109
当日出荷
羽根部とボルト部を溶接ではなく、プレス加工による一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。
従来品より羽根部分が短くなり、梁が太くなっても羽根部が干渉することがありません。座堀りをしなくても105~150mmまでの梁に使用できます。
かんざしボルトの穴芯からボルト先端まで255mmを確保しています。
羽根部分がコンパクトになり、持ち運びが楽になりました。
材質
JIS・G3505 SWRM8
仕様
短期基準接合引張耐力 9.6kN
付属品
M12ナット
全長(mm)
285
表面処理
クロメート(電気亜鉛めっき)
1本
¥119
税込¥131
5日以内出荷
材質
(羽根部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ボルト部分)JIS G 4308 SUS304(18-8)
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
40×280
法規制
告示1460号第二号(ほ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。ビス施工のためかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。羽根部をコンパクトにすることで、4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。
材質
JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
付属品
ビス HR-65(グレー)×3本、ナット×1個
規格
ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT069
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
N値
2.1
告示1460号第2号
へ
短期基準接合耐力(kN)
11.4
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類
羽子板
支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用
長さ(mm)
(羽子板)約85
材質
コンクリート
寸法(mm)
【穴】約上辺40×底辺30×深さ20
質量(kg)
約3
高さ(mm)
60
外寸(mm)
【コンクリート】約上辺140×底辺150×高さ60
羽根の長さ(mm)
約85
1セット(6個)
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
1箱(60個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および胴差と通し柱の接合に使用します。羽根部にエッジが付いて、かんざしボルト、ナットの共回りを防止します。従来品より羽根部が短い為、梁幅が太くなっても羽根部と梁との干渉を避け、座掘りなしで105~150mmまでの梁にご使用いただけます。羽根部とボルト部を溶接ではなく、プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。軽量コンパクト、持ち運びにも便利です。
材質
GB/T 701-2008 Q235(JIS相当)
付属品
M12ナット×1個
全長(mm)
275
表面処理
JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
N値
2.0以下
告示1460号第2号
へ
建材試験センター
第10A3186号
短期基準接合耐力(kN)
10.7
1個
¥82
税込¥90
3日以内出荷