肉 スライサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
111件の「肉 スライサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用肉スライサー」、「冷凍 スライサー」、「手動 スライサー ミート」などの商品も取り扱っております。
収納に場所を取らない折りたたみ式。 固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに 材質 ABS樹脂・刃物部:ステンレス 質量(kg) 1.5 間口W×奥行D×高さH(mm) 311×277×192 刃径(Φmm) 170(波型) 最大切断径(Φmm) 125×155 TKG品番 9-1168-0701 TKG品番(2017) 6-1048-0701 スライス幅(mm) (厚み)2~14mm(調節可能)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。 キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。 材質 SUS アルミ 質量(kg) 16.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×410×360 電源(V) 単相100 消費電力(W) 90 定格時間(分) 20 最大切断径(Φmm) 150 切断寸法(mm) 160×H140 仕様 手動式 刃径(Φmm) 250 スライス幅(mm) 0~12 付属品 研磨機 TKG品番 9-0680-0401 TKG品番(2017) 6-0602-0401
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷

刃の部分が65mmもスライドし(刃物の下部に戸車を使用)、上部には滑り止めのギザギザが付いているため、。カットする品物が滑らず、切り口をかるく綺麗に切ることができます。
用途菊・チューリップ・バラ・切り花・薬草・正月の若松・昆布・ワカメなどのカットに最適。 刃渡り(mm) 265 寸法(mm) 台:240×450 材質(刃) ステンレス刃物鋼(最高級ステンレス三層鋼)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ヨーロッパで認められた高級品。優れた耐久性・安全性・衛生面。オールアルミ製で、掃除が簡単で衛生的です。丸刃は、特殊ステンレス製を使用しております。切れ味は抜群、長い間お使いいただけます。しゃぶしゃぶ、すきやき、野菜にも最適な万能タイプです。丸刃の研磨は女性の方でも簡単にできます。安全装置付きで、丸刃カバーをはずしたら、スイッチが入りません。
用途ハム、ベーコン、すき焼、しゃぶしゃぶ(半冷凍)、野菜、タンのスライスに 寸法(mm) 625×520×H418 質量(kg) 29 消費電力(W) 248 刃径(Φmm) 300 作動方式 手動式 使用電源(V) 単相100(50/60Hz) 定格時間(分) 40 処理能力 1000~1500枚/h 切断厚(mm) 0~13 切断可能寸法(mm) W230×H170×D280
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

EBM(江部松商事)焼豚スライサー YBS-1
イタリア製業務用電動ハム・ミートスライサー。イタリアの自社工場で設計・生産。生ハムはもちろん、様々な食材も薄くスピーディーにスライス。パワフルなモーターで低メンテナンス。高精度な厚さ調整ノブで簡単にスライスの厚さが調整可能。パルマハム仕様。垂直ブレード式で素材への摩擦が少ない
用途焼豚、ローストビーフ、ハム、ソーセージ、タン 質量(kg) 38.5 電源(V) 単相100(50/60Hz)200W 能力 40枚/分(50Hz)、48枚/分(60Hz) 作動方式 手動・自動切替式 外寸(mm) 462×592×H550 定格時間(分) 15 切断寸法(mm) 有効:A150B130C380 厚さ調整範囲(mm) 1~20 EBM品番 5534580
1個
439,800 税込483,780
翌々日出荷

中部コーポレーションハムスライサー
ハム等をスライスする専用のスライサーです。 食材の送りは手動式です。 回転している刃物に食材を前後に手動でスライドさせてスライスを行います。 スライスする食材が柔らかすぎても固すぎても、うまくスライスできませんのでご注意下さい。
定格時間(分) 15 仕様 手動 電源(V) 単相100 50/60Hz
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ調節ハンドル式:0~30mm最大切断径:170×130刃の径:Φ203刃の研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:92/78W作動方式:自動、手動切替式定格時間:連続質量:20kg特長1.速度調節つまみで焼きたてパンをそのままスライス! 焼きたての食パンなら、つまみを左一杯に回して目盛り ”1"です。焼成後の時間が経過するほど、目盛りの数 を増やします。2.スライスしたパンはきっちり重なります! スライス片は、1斥まで積み重なります。1斥ずつ受皿 から取ってください。3.自動停止装置で安心! 切り終わると最初の位置に戻って自動停止します。途中 で止めたい時は、赤色のSTOPボタンを押しますと、その 位置で瞬時停止します。
材質 鉄・アルミ・プラスチック 質量(kg) 20 電源(V) 単相100 50/60Hz 間口W×奥行D×高さH(mm) 594×530×440 消費電力(W) 92/78 刃径(Φmm) 203 作動方式 手動、自動式 最大切断径(Φmm) 170×130 TKG品番 9-1168-0601 TKG品番(2017) 6-1048-0601
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷

平野製作所電動スライサー
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:150/180W標準スライス:0.8mm。手動回転スライサーKB-733R<CSL02>の電動型。 小型軽量コンパクトで低価格なのに大型機械並の 処理能力です。
質量(kg) 7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 365×362×382 TKG品番 9-0661-0401 TKG品番(2017) 6-0585-0401
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :65W定格時間 :5分最大切断サイズ:190×130mm丸刃径 :Φ170mm厚さ調節 :0.5~23mm質量 :3.8kgトレー(177×216×H30)付用途:チャーシュー、ハム、ソーセージ、ローストビーフ、 野菜
質量(kg) 3.8 間口W×奥行D×高さH(mm) 255×380×250 TKG品番 9-0681-0101 TKG品番(2017) 6-0602-0501
1個
67,880 税込74,668
6日以内出荷

無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。 投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。 キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。 オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品 押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃) 材質 ABS PA 質量(kg) 6.4 間口W×奥行D×高さH(mm) 310×320×516 消費電力(W) 40 回転数(min-1[r.p.m]) 148 電源(単相/V) 100 50/60Hz 調整範囲(mm) 厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで) 定格時間(分) 30 処理能力 キャベツ750g/分(0.8mm厚) TKG品番 9-0661-0301 TKG品番(2017) 6-0585-0301
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。 ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。 独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。 平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質 ABS、PA、PS 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×220×300 使用方法 キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。 付属品 替刃(平刃3枚入り) 最大径(Φmm) (キャベツ)220 処理能力 1個/2分 調節範囲(mm) (厚さ)0~2.5 TKG品番 9-0662-0901 TKG品番(2017) 6-0586-0901
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置) 1.左手不要20°の切り離れ角度でスライス片は正確に落下し、1斥まで積重なりますので、手で受けたり、そろえる必要がありません。 2.ブレーキ装置スイッチを切るとコンデンサの働きで、刃が1.2秒で止まるので、惰力で回っている刃にふれて思わぬケガをするといった事故を未然に防ぎます。 3.丸刃の露出をより少なく、各部に透明樹脂カバーを取り付けております。
質量(kg) 18 電源(V) 単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm) 590×565×320 消費電力(W) 100 刃径(Φmm) 203 作動方式 手動式 定格時間 連続 最大切断径(Φmm) 180×130 TKG品番 9-1168-0401 TKG品番(2017) 6-1048-0801 厚さ調整範囲(mm) ハンドル式:7~40
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷


中部コーポレーションミニスライサー
大量野菜を、ラクラク処理。コンパクトながら大型機なみの能力!スライス円盤(厚み調節付)標準装備。 SS-350AはSS-250Cの処理能力をさらにアップした中規模店向スライサーです。別売の刃物円盤を交換すれば、千切りやおろしもできます。 SS-350A用オプション 刃物円盤をワンタッチで交換すれば、用途いろいろ。千切り用円盤(オプション) 。 サラダ用ニンジン・大根のなます。あえ.物用キュウリ等の 千切りに。 円盤品番:SS-3012(1.2×3.0mm)<CSL61001> SS-3020(2.0×3.0mm)<CSL61002> SS-4030(3.0×4.0mm)<CSL61003>おろし(オプション) 。 大根・ニンジン等のおろしに。 円盤品番:SS-D100<CSL61004>スライス(オプション)・厚さ調節自由自在。 標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワン タッチ。円盤裏側の調節ツマミを回すだけで0~5mmまでお好 みの厚さでスライスできます。 替刃のみ<CSL61006>
定格時間 連続 定格電圧 単相100V 定格周波数(Hz) 50/60
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。 材質(刃) 炭素工具鋼(SK4相当) 材質 スチール 寸法(mm) 150×465×1135 質量(kg) 26 刃長(mm) 305 硬度 HRC60 ハンドル長さ(mm) 850 切断能力(厚×幅) 平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅) 切断能力(mm)丸棒 13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼) 有効刃長(mm) 約200 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。 限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。 クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品 平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付 材質 ABS POM 質量(kg) 0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×115×160 取付可能寸法(mm) (最大径)130、(最大長さ)120 TKG品番 9-0676-0601 TKG品番(2017) 6-0598-0601
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。 自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃、受刃がステンレス製で錆びにくい! 背金付は、高さ7cm以下の硬いものを切るのに適します。 背金なしでは、かぼちゃなど背金付では切れない高さのあるものを切ることができます。
用途農園芸用(野菜の根切り、ワラ切り、花卉の茎切り…) 漁業用(魚の頭おとし‥) 鏡もち切り、のしもち切り 刃渡り(mm) 360
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンガーハッピージャパンハムスライサー
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :145W/168W定格時間 :連続スライス能力:50Hz 2、400枚/h 60Hz 2、800枚/h最大切断径 :Φ140mm丸刃径 :Φ235mmスライス厚 :0~20mm作動方式 :手動・自動切替式付属品 :丸刃研磨装置付用途 :キャベツ、ハム、ソーセージ、すき焼きに最適
材質 樹脂 SUS アルミ スチール 質量(kg) 32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×520×520 TKG品番 9-0680-0301 TKG品番(2017) 6-0602-0301
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷

刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。 高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。 耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。 レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。 本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。 テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。 本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。 保護板の脱着が可能になりました。 レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。 種類 その他 仕様 切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)
1個
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)