肉切りのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
245件の「肉切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム 切断 機」、「肉切り包丁」、「肉切り ハサミ」などの商品も取り扱っております。
ジャカード ニューミートテンダライザー 45刃 ジャカードランキング1位
お肉を簡単に柔らかくします。 刃物ガイド、刃物ブロックがワンタッチで外せるので洗浄もしやすく衛生的です。
材質(材質)本体ABS樹脂、(刃)ステンレススチール質量(g)400間口W×奥行D×高さH(mm)47×150×115耐熱温度(℃)70℃TKG品番9-0581-0601TKG品番(2017)6-0521-1601
1個
13,980税込15,378
当日出荷

万能プロカッター 松尾刃物製作所ランキング2位
刃、受刃がステンレス製で錆びにくい! 背金付は、高さ7cm以下の硬いものを切るのに適します。 背金なしでは、かぼちゃなど背金付では切れない高さのあるものを切ることができます。
用途農園芸用(野菜の根切り、ワラ切り、花卉の茎切り…) 漁業用(魚の頭おとし‥) 鏡もち切り、のしもち切り刃渡り(mm)360
1台
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ジャカード ミートテンダライザー ジャカードランキング3位
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ジャカードニューミートテンダライザー ジャカードランキング5位
固い食肉の繊維やスジを簡単にカット出来ます。本体から刃の部分を簡単に取り外せます。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×47×115
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐熱温度120℃。洗浄器対応
材質PC ステンレス全長(mm)180ローラー寸法(Φ×L)mm40×125TKG品番9-1133-1601TKG品番(2017)6-1007-2001
1個
29,980税込32,978
翌々日出荷

筋きりと肉たたきを組み合わせた近代的なツールです。
寸法(mm)タタキ面/58×78全長(mm)255質量(g)350刃列14列×4枚TKG品番9-0580-0801TKG品番(2017)6-0521-1101
1個
10,980税込12,078
翌々日出荷

わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。 自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
1台
11,980税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

刃16列×3枚
刃数16列×3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×35×115TKG品番9-0581-0201TKG品番(2017)6-0521-1301
1個
14,980税込16,478
当日出荷

材質(材質)本体ABS樹脂、(刃)ステンレススチール刃数16列×3枚質量(g)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×160×165耐熱温度(℃)70TKG品番9-0581-0101TKG品番(2017)6-0521-1201
1個
10,980税込12,078
当日出荷

わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
1台
6,798税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)材質スチール寸法(mm)150×465×1135質量(kg)26刃長(mm)305硬度HRC60ハンドル長さ(mm)850切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)有効刃長(mm)約200関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980税込32,978
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)カーペットジョイントローラー
カーペットのアイロンシーミング時のジョイントローラーです。 カーペットの表面を傷つけず、裏面をシーミングテープと確実に接着することができます。 また、ジョイントの跡が目立ちにくくきれいに仕上がります。
ローラー幅(mm)120
1個
9,998税込10,998
4日以内出荷

1個
8,398税込9,238
当日出荷

刃の部分が65mmもスライドし(刃物の下部に戸車を使用)、上部には滑り止めのギザギザが付いているため、。カットする品物が滑らず、切り口をかるく綺麗に切ることができます。
用途菊・チューリップ・バラ・切り花・薬草・正月の若松・昆布・ワカメなどのカットに最適。刃渡り(mm)265寸法(mm)台:240×450材質(刃)ステンレス刃物鋼(最高級ステンレス三層鋼)
1台
19,980税込21,978
25日以内出荷

刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。 高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。 耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。 レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。 本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。 テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。 本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。 保護板の脱着が可能になりました。 レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。種類その他仕様切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)
1個
72,980税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
15,980税込17,578
翌々日出荷

EBM(江部松商事)TH PP製 パイローラー
種別大 幅270材質ポリプロピレン寸法(mm)ローラー:270×205EBM品番7088200
1個
19,980税込21,978
翌々日出荷

田中糧機製作所パイ穴明け器
材質ポリプロピレン、ステンレス全長(mm)205質量(g)240ローラー寸法(Φ×L)mm55×120TKG品番9-1133-1401TKG品番(2017)6-1007-1801
1個
4,398税込4,838
当日出荷

硬いお肉もすじをカットすれば柔らかくなって食べやすい。お肉に軽く押し付けると、7本の刃が飛びたして肉のセンイをカット!
材質ABS樹脂 シャフト押さえ板/ポリカーボネート 刃部/ステンレス鋼質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×60×25耐熱温度(℃)ABS樹脂/80 ポリカーボネート/140
1個
999税込1,099
当日出荷