- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
- 腐食防止剤のおすすめ人気ランキング
腐食防止剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新290件の「腐食防止剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「焼付防止剤」、「錆止め 銅」、「アルミ 腐食防止剤」などの商品も取り扱っております。
5~80℃の幅広い温度条件において、鋼、銅、銅合金に対して、優れた防食効果を発揮します。洗浄後の腐食防止に最適です。
用途空調密閉冷温水配管、機器の腐食防止
pH
7.2~9.2(原液)
エスコ品番
EA119-4A
比重
1.24~1.28
使用量
有水量に対して5kg/m3
1個(10kg)
¥26,000
税込¥28,600
当日出荷
恒温槽・分析槽内に藻や水垢が発生するのを防ぎますので、頻繁な水の入れ替えが不要です。金属表面を錆や腐食から守ります。
使用方法
10L当たり100mL添加
新冷媒対応品
用途ロウ付け時、配管内の酸化皮膜の発生を防ぎます。
銅管を腐食しないノンアルコールタイプの酸化防止剤
トラスコ品番
833-8703
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.18L
危険物の性状
非水溶性
1本(180mL)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。
高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。
乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。
加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。
自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。
鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。
使用温度範囲(℃)
-5~80
塗り面積(m2)
2.7/1本
質量(g)
390
指触乾燥時間(時間)
約1~2
乾燥時間(時間)
約24
主成分
防錆剤、石油系溶剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
鉄、銅、銅合金に対して優れた防食効果を発揮します。亜硝酸酸化細菌による亜硝酸塩の分解を防止し、安定した防食効果を発揮します。
一般細菌を抑制し、スライムの発生を防ぎます。鉄錆や酸化鉄、カルシウムスケールなどの分散性に優れており、これらの付着、堆積を防止します。純水、軟水、水道水、工業用水などの水質を問わず全てに使用できます。低濃縮開放型冷却塔にも使用できます。水温0~60℃において、安定した防食効果を発揮します。微リン、ノンメタルの低公害性、低毒性の防食剤です。液体のため溶解の必要がなく、作業性に優れています。冷温水系内で強力な防食被膜を形成し防食します。薬剤有効成分の濃度低下を防止する機能も併せ持ちます。
用途冷温水系の鉄・銅用(蓄熱槽を有する系統の冷温水系)、細菌抑制
pH
8.0~8.8
性状
弱アルカリ性液体・淡黄色透明液体
使用濃度
(冷水)1,500mg/L維持 (温水)2,500mg/L維持
1本(1kg)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
スターブライト社製の金属腐食防止剤です。係留中の艇は常に高湿度と海水の塩分により劣悪の環境で腐食が通常よりも早い状況で進行します。大切なエンジンルームを守るためこのコリジョンブロッカーを使用すれば、べとつかずエンジンなどの金属部にスプレーするだけで腐食を防止及び腐食している箇所を止めます。スプレー後フッ素コートの状態となり金属部をコート。艇をご使用後スプレーするだけで大事な船舶のエンジンを錆、腐食から守ります。【使用方法】。機関室に入りエンジンやシャフト、エンジンマウント、発電機、ストレーナーなどの金属部分にスプレーしてあとはウエスで拭いて延ばすだけ。船内機だけではなく船外機や自動車、単車、自転車等幅広く使うことができます。※ご使用は手袋を使用して肌に触れないようにしてください、狭い船内での散布は換気をおこなっててください。
容量(mL)
650
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
金属の錆防止や木材の腐食防止が可能です。
塩・酸・アルカリ・日光・洗剤・大気汚染に対し優れた抵抗力を示します。
カビを防止し、電気絶縁性に優れています。
使用温度(℃)
-34~93
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を表面に形成し、高湿度、高濃度ガスなど、過酷な条件下でも卓越した防錆性能を発揮。
乾燥時間が短く作業効率が向上。
用途自動車のラジエーター下まわり、ドア内部、タイヤハウス、ボンネット内側、トランクルーム、バンパー内側、燃料タンク、スプリング、フェンダー内部、その他防錆処理が必要な箇所など。
加工や貯蔵、輸送用などの部品の防錆。
鉄工材、機械類の屋内・屋外保管に。
質量(g)
310
使用温度範囲(℃)
-5~80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
163×66×66
塗り面積(m2)
約2(70μ厚)/1本使用
主成分
防錆剤、石油系溶剤
耐熱温度(℃)
80
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
約24
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
指触乾燥時間(時間)
約1~2
危険物の性状
非水溶性
クレオソートに代わる安全性の高い木材防腐剤です。
防腐・防虫・防カビ薬剤をベースとした瀝青系油剤(トリアゾール系)です。
用途屋外の木柵・杭・支柱・板塀・ウッドデッキの基礎部分の防虫防腐に。
成分
瀝青系油剤
主な用途
屋外木製品
使用場所
屋外用
使用方法
(1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)ニス・ペンキ等の古い塗膜は、サンドペーパー等で完全に削り落としてください。(3)油性用の刷毛を使って、容器のふちで刷毛の塗れ具合を調整しながら塗布してください。二回塗りを行う場合は、一回目を塗り終えてから3時間以上乾燥させて、二回目を塗付してください。(4)使い終わった刷毛は、新聞紙などで余分な本剤を拭き取り、塗装用シンナー等で洗い落としてください。
標準使用量
300mL/m2
希釈剤
不要
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
24以上(塗り重ね時は3以上)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
防腐、防虫、防カビ
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用で4年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
成分
エチレングリコールその他
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-40/-
タイプ
希釈不要
凍結温度(℃)
-40
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
冷温水系は、腐食生成物が系内に蓄積されやすく、無処理で放置しますと腐食が進行しトラブルが発生します。
そのため、機器の予防保全を目的に、良好な防食効果を有する防食剤を用いて腐食を抑制する必要があります。
そこで、密閉系統の冷温水系には、コントライム・K-6000の適用が重要となります。
鉄、銅、銅合金、アルミニウムに対して優れた防食効果を発揮します。
鉄錆や酸化鉄、カルシウムスケールなどの分散性に優れており、これらの付着、堆積を防止します。
純水、軟水、水道水、工業用水などの水質を問わず全てに使用できます。
水温0~90℃において安定した防食効果を発揮します。
微リン、ノンメタルの低公害性、低毒性の防食剤です。
液体のため溶解の必要がなく、作業性に優れています。
用途冷温水系の鉄・銅用
成分
亜硝酸塩、カルボン酸共重合物、アゾール化合物、2-(2-エトキシエトキシ)エタノール
荷姿
ポリ容器
pH
9.5~10.5
臭気
弱い特有の臭気
融点(℃)
-10以下
性状
弱アルカリ性液体、淡黄色透明液体
凝固点(℃)
-10以下
グリーン購入法
適合
使用濃度
標準:(冷水)1000mg/L維持 (温水)2000mg/L維持
1本(1kg)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
プリント基板用絶縁コーティング剤。
優れた防錆力で、湿気、塩害から守ります。
可燃性
無色透明
用途電子機器全般に用いられるプリント基板の防湿、防錆、屋外設置アンテナ・メッキ製品などの腐食防止
仕様
体積抵抗: 0.8×1015Ω・m
トラスコ品番
370-8535
質量(g)
140
絶縁破壊電圧(kV)
3.5(交流50Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1缶(220mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
装置を運転したまま洗浄ができるOSR型の洗浄剤です。空調機器や配管の汚れを除去、とくに鉄錆に対して優れた溶解力をもった洗浄剤です。中性タイプの洗浄剤ですから、多くの場合洗浄排水の中和も不要で、取扱も容易です。鉄錆を徐々に溶解するため、剥離した鉄錆によるストレーナー等の目づまりが少なくなります。軟鋼、銅、銅合金に対して低腐食性です。
用途空調密閉冷温水系配管、機器の鉄錆洗浄除去
エスコ品番
EA119-4
pH値
PH7.0~8.0
比重
1.39~1.43
使用量
系内の保有水量に対して10~20%
1個(10kg)
¥43,500
税込¥47,850
翌日出荷
木材の防虫・防腐・防かび効果に優れ、木材に浸透して木の腐食を防ぎます。
木目を生かした半透明仕上げができ、紫外線吸収剤(UVカット)により、色アセ・劣化を防止します。
用途ウッドデッキ・ラティス(木製フェンス)・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外木部・木部製品に
仕様
【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
主な用途
屋外木部・木製品
乾燥時間(時間)
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)。【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)
使用場所
屋外用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
防腐、防虫、防カビ、紫外線吸収
銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。
982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。
高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金
色
銅
使用温度範囲(℃)
-29~982
主成分
銅ベース
液性
ペースト状
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
アルミやメッキの輝きを守る、スプレー式アクリル系コート剤。薄い被膜を表面に形成して腐食や酸化を防ぐ、アクリル系の無色透明塗料です。金属面やメッキ部分の光沢を保ちます。屋内外を問わず効果を発揮します。木製品の光沢保護剤としても使用できます。
用途各種金属類、自動車、自転車、木製品、工具類、メッキ部品の防錆・光沢保護。
質量(g)
337
使用温度範囲(℃)
-10~50
主成分
合成樹脂(アクリル)、有機溶剤
耐熱温度(℃)
80
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
腐食を助長する固体成分配合を嫌うステンレス系材質に適した焼き付け防止剤です。
金属に影響が少ないボロンナイトライドを配合しています。
基油に硫黄・塩分を含まない合成油を使用し、高温化でもスラッジの発生が僅少で焼き付きを防止しています。
用途ステンレス系締結部品の焼き付き防止。
高温・腐食雰囲気化のステンレスボルトなど。
トラスコ品番
356-3863
質量(kg)
1.2
色
白
使用温度範囲
1200℃以下
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
1缶(1kg)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要です。金型を開封時に防錆剤が気化し、捨て打ちを2,3ショットすればOK!
洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間が短縮できます。金型の細部からの滲み出しがないので成形品を汚しません。
金型防錆気化性を塗布すると、金属表面に防錆被膜を作るとともに、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆の発生を防ぎます。
用途金型、各種金属製品、精密機械の保管時、船舶輸送時の防錆剤。
成分
脂肪族系炭化水素。有機酸アミン塩。LPG
色
無色
タイプ
防錆
使用温度範囲(℃)
80以下
引火点(℃)
-4
防錆力
持続期間。完全密閉状態/1~2年、。準密閉状態/半年~1年。※保管状態などにより防錆期間は変化します。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
84mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
給水用防錆剤品質規格適合品です。少量の添加で赤水防止に効果を発揮します。液体薬品のため、取り扱いが簡単
用途給湯、給水系の赤水防止
質量(kg)
10
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
抗乳化性に優れた防錆剤で液が長持ち 洗浄性良好
用途鉄、非鉄の洗浄用防錆(清水に添加し良く撹拌し使用)
色
淡黄褐色透明
タイプ
水溶性
荷姿
ロイヤル缶
pH
9.4
危険物の類別
非危険物
添加量
1.0~5.0%
1缶(18L)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷