自動車用シールのおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
1,158件の「自動車用シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボディ貼るだけシート」、「車 ステッカー シール」、「自動車用ステッカー」などの商品も取り扱っております。
飛び石や接触などでボディについた小さなキズの上に、直接貼るだけで簡単に目立たなくするペイントシート。 柔軟に曲がってボディにピタッと貼れる超薄シートにより、色が下地となじみ目立ちにくくなります。 しっかり密着できる特殊な粘着材を採用。耐候性、耐久性にも優れています。 シートカラーは汎用性の高いホワイト、ホワイトパール、シルバーメタリック、ブラック、レッド、ブルーメタリックの6種類をラインナップ。
用途ボディ用貼る塗料 簡単キズかくし バンパーやドアミラーにも! シートサイズ(mm) 80×150 危険物の類別 非危険物
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドリップレール、車体外部、内部の接合部や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出し性が良く、糸ひき、変色のないシーラーです。肉やせも無く、硬化後はゴム状の弾性を持ちます。
その他 開封後は、すみやかに使用して下さい。使い残しのある場合は固まることがあります。ノズルの先にシーラーを出し固まらせ、蓋がわりにすると次回使い易くなります。 種類 シール剤
1本(180g)ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。 これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種、計9シートをセットとし、国産全車をカバーします。また、鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。純正部品として注文するよりかなりお得なセットとなっております。 A4サイズのクリアーブックに収納。
セット内容 黒35mm(VT-35B)、黒25mm(VT-25B)、黒20mm(VT-20B)、白35mm(VT-35W)、白25mm(VT-25W)、白20mm(VT-20W)、クリアー25mm(VT-25C)、クリアー20mm(VT-20C)、クリアー15mm(VT-15C) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(9シート)
4,898 税込5,388
当日出荷

1セット(5枚×2種類)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。 これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種をご用意。鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。
危険物の類別 非危険物
1シート(25枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。 空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。 速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。 1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 硬化が速い。 塗料の上塗りが可能。 タックフリータイムが従来の約半分。
種類 シール剤
1本(150mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

代車などに給油や禁煙の注意喚起が可能です。 ダッシュボードなどざらざらした部分でも貼り付けられます。 4か国語表記です。
用途代車やレンタカーに 材質 PETラミネート 取付方式 裏面粘着 サイズ(mm) 給油シール:60×98、禁煙シール:90×70
1セット(5枚×2種類)
1,198 税込1,318
当日出荷

新車時についていたシールです。 パネル交換をしたらシールで穴をふさぎましょう。 ほとんどの車がカバーできます。 1シートにシール50枚。 純正品を買うより安いです。
危険物の類別 非危険物
1シート(50枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

すぐれた耐水・耐熱性。 手できれいに切れる。 破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。 平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護 材質 ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊変成シリコーンですので、ほとんど肉やせがありません。 接着力に優れています。 耐水・耐熱・耐寒・耐候性が優れています。 ゴム弾性を有し、耐振動・耐衝撃性が優れています。 乾燥後は、上塗り塗装ができます。
用途自動車ボディーのシール剤 ホワイト タイプ 特殊変成シリコーン 商品番号 NX75 形態 チューブ 指触乾燥時間(分) 室温で約20 危険物の類別 非危険物
1本(111g)
1,198 税込1,318
当日出荷

縁石などにこすり当ててできたガリキズに直接貼るだけで簡単に目立たなくする僅か0.08mmの新開発 超薄ペイントシート。多くの純正ホイールに馴染みやすいシルバー色を採用していますから違和感なくキズを隠します。「折り曲げても割れない」柔軟性を持った特殊塗料が使われていますので、ホイール リム部のキツい曲面にもピッタリ貼ることができます。より美しく仕上げるためのサンドペーパーとヘラ付。
セット内容 耐水サンドペーパー1枚、ヘラ1個 厚さ(mm) 0.08 シートサイズ(mm) 80×150 危険物の類別 非危険物
1個
979 税込1,077
当日出荷

ステップ・バンパー・ハッチバック等の擦り傷を保護する透明フィルム。 素材はポリウレタンエラストマー樹脂(引張強度・伸度が特長) 自由にカットできるロングタイプ(長1000mm×幅70mm×2枚)
寸法(高さH×幅W)(mm) 70×1000
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

最先端被膜テクノロジー「PIXELCOAT(ピクセルコート)」を導入。超微粒子のカラー顔料が、塗装面の微細なキズの深部にまでしっかりと入り込み、キズを埋め、色あせたボディカラーを鮮やかに復元。さらにウレタン+アクリル樹脂層とWAX層が、クリアー層のように厚く深みのあるツヤと、鏡面のような仕上がりを実現。素晴らしいノビ、軽い拭き取りで、ムラのない美しい仕上がりが得られ、優れたバリアー性能で、塗装のダメージ・キズつき・色アセを防止。美しい仕上がりが約1ヶ月間持続。塗装にやさしいノーコンパウンド仕様。
用途自動車塗装面のキズ消しおよび艶出し用 特性 傷消し 付属品 専用スポンジ・手袋・拭き取りクロス 危険物の類別 非危険物
1個(100mL)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。
用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。 トラスコ品番 363-0935 質量(g) 317 主な用途 多用途補修用 引張強度(N/10mm) 64.3 特性 耐候性
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!
基材 特殊フィルム 粘着剤 アクリル系
1個ほか
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として 幅(mm) 500 材質 発泡ポリエチレンフォーム
1枚ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
1パック(14個)ほか
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

たくさん使える3枚セット。緩衝性と耐摩耗性を高めた伸びるプロテクターシートです。薄く、無色透明で目立ちません。耐候性があり、はがれにくい強粘タイプ。のり残りが少なくキレイにはがれます。
用途荷掛けコードやネットによる傷防止に 寸法(mm) 120×90(2枚)、180×120(1枚)
1セット(3枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネンドのように手で練り合わせて作業できるので、形を造ったり、欠損、ヒビ割れの補修がカンタンにできます。
危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1個(14g)
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)