- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 輸入車/国産車特殊工具
- 自動車解錠のおすすめ人気ランキング
自動車解錠のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新116件の「自動車解錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍵 ピッキング」、「鍵開け道具」、「開錠 ツール」などの商品も取り扱っております。
1セット
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
車のドアの交換や修理時にマットをはさみウインドーの落下による事故を防ぎます。
ドアやウインドーを傷付けずに解除工具の差し込む隙間をつくります。
用途車のドアの交換や修理時に解除工具の差し込む隙間をつくる際に
寸法(mm)
145×198
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート
自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。
寸法L(mm)
140
トラスコ品番
323-1461
軸径(Φmm)
2
質量(g)
10
寸法A(mm)
50
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
1個
¥50,800
税込¥55,880
当日出荷
ヨーロッパ車等のオーディオを外す時に、ロックを解除する特殊工具。
用途BMW、MercedesBenz、VW、Audi、Ford・Mazda、Porshe、OPEL、KENWOOD、PIONEER、JVC、SONY、Panasonic、Crarion他
セット内容
KENWOOD II 1998-2001×2個。SONY II ab 2002×2個。KENWOOD III ab 2002×2個。PIONEER & JVC×2個。SONY I bis 2001×2個。PANASONIC×2個。PANASONIC 2006×2個。MERCEDES BENZ & BMW×2個。MERCEDES BENZ & BMW×2個。MERCEDES BENZ & BMW×2個。CLARION-NEU×2個。CLARION (ALT)×2個。FIAT BRAVA×2個。OPEL×2個。BLAUPUNKT, GRUNDIG, VW, AUDI, FORD×2個。BMW×1個。VW, AUDI, BECKER, MERCEDES BENZ×4個。BECKER, PORSCHE, MERCEDES BENZ×2個。VW×2個。BMW, OPEL-Inbus×1個。BECKER NEU ab 2002×2個。SKODA NEU ab 2002×2個。BLAUPUNKT NEU ab 2002×2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1セット
¥29,500
税込¥32,450
当日出荷
用途フロントトランスアクスルアウトプットシャフト抜き取り用
適合車種
525ix・X3・X5 etc
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
スタンダードトリムセットです。
複数の形状を1パックにしています。
トラスコ品番
471-7864
材質
ナイロン、繊維ガラス
質量(g)
150
1セット
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
差込角(mm)
12.7
ピン径(Φmm)
8mm・ピンの中心から60mm
適合車種
MITSUBISHI DELICA 2500cc
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
携帯機器、ゲーム機、ノートパソコンの修理に便利な工具セットです。
エクステンションビットホルダーをハンドルに締めつける位置により、長さを調整できます。
ドライバーには丈夫なアルミニウムハンドルを採用しました。
ヘックスローブはヘクスローブ、ヘクサロビュラ、トルクスドライバー、星型ドライバーとも呼びます。
入組点数
32
セット内容
三角2種: 2.0/2.2。マイナスドライバー4種: 1.0/1.5/2.0/3.0。プラスドライバー4種: #000/#00/#0/#1。ヘックスローブ4種: T1/T2/T3/T4。ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 7種: T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15。ペンタローブ3種: P2/P5/P6。Y字型2種: Y0/Y1。SIMイジェクトピン: 0.8mm径。六角3種: 1.5/2.0/2.5。エクステンションビットホルダー。ドライバーハンドル。専用ケース
材質
ビット:ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ドライバーハンドル:アルミニウム
ビット軸対辺(mm)
六角4
ビット全長(mm)
28
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
トラスコ品番
829-0363
セット内容
ピックツール、7675・7676・7678・7679の4本組セット
質量(g)
87
1セット
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
プリント基板の補修・組み立てに便利な補助工具6本セットです。
トラスコ品番
468-7167
全長(mm)
約180
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷