自転車 やぐらのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
115件の「自転車 やぐら」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サドルクランプ」、「自転車 屋根」、「自転車 サドル」などの商品も取り扱っております。

1本
899 税込989
当日出荷

アルミ製のスタンダードなシートポスト
材質 アルミニウム 長さ(mm) 300 シルバー
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。 クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして 寸法(mm) (前後×幅×厚さ)245×210×75 材質 樹脂・スチール 長さ(mm) 235 幅(mm) 210 質量(g) 680 適合ポスト径(Φmm) 外径22.2~22.5
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 #6061アルミニウム 長さ(mm) 350 オフセット 17mm 傾き角(°) -10~+20
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クッション性があり、快適な乗り心地のカットアウトサドルです。 局部の圧迫感を除き、通気性がよい穴あき形状です。
用途クッション性の必要なスポーツ車の補修・メンテナンス用として。 黒/グレー 材質 PVC、ポリウレタン 長さ(mm) 265 幅(mm) 170 寸法(mm) (前後×幅×厚さ)265×170×64 質量(g) 約420
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

一般的なスチール製シートポスト。
長さ(mm) 300 サイズ(mm) 25.4
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シートポスト径調整用のスペーサーです。 2つ(インナー、アウター)のスペーサーを組み合わせることで、調整が可能です。
シルバー 質量(g) 15
1セット
919 税込1,011
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロモリレール
用途コンフォート用 ブラック 幅(mm) 150 長さ(mm) 260 質量(g) 540 寸法(長さL×幅W)(mm) 260×150
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ベーシックなスタイルのMTBサドルです。 やぐら付きなので一般的な自転車にも取付できます。
用途補修・メンテナンス用として。 付属品 やぐら(やぐら穴径:22mm) 材質 樹脂・スチール 長さ(mm) 265 幅(mm) 170 寸法(mm) (前後×幅×厚さ)265×170×96 質量(g) 約530 穴径(Φmm) 22(やぐらの穴径)
1個
549 税込604
当日出荷

衝撃を吸収するサスペンション付のシートポストです。
寸法(mm) 径25.4×300 材質 アルミニウム 質量(g) 350
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

Φ27.2mmのシートポストが直付されたCTBサドルです。 リアバンパーがサドルをガードするとともにデザインとしてもかっこよさを強調します。 長時間座っても疲れない厚手のクッションを採用しました。 成長の早いお子様にも長く使用していただけるように高さ調節の幅が広いシートポストです。 裏面のネジを樹脂キャップでカバーし、不意のケガを防止します。
幅(mm) 140 長さ(mm) 240 材質 樹脂/スチール 寸法(mm) 前後240×幅140×厚さ70、(ポスト径)Φ27.2×220 質量(g) 565
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MT-800N用オプションパーツ キャリアに付属のステーが短い場合や、自転車にステーを取り付けるネジがない場合に便利 直径27~35mmのポストに対応します
シルバー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

長時間の乗車でも疲れにくい、厚手のクッションを採用しています。 ベーススプリングとの相乗効果で快適な乗り心地を実現しました。 非常にコストパフォーマンスの高いサドルです。
適合ポスト径(Φmm) 25.4 材質 樹脂、スチール 長さ(mm) 235 幅(mm) 185 寸法(mm) (前後×幅×厚さ)235×185×75 質量(g) 850
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質 アルミ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。 地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg) 25 許容荷重(t) 1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時) 付属品 ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ 全長(m) 2.5/1.35(収納時) パイプ寸法(mm) 長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7 フック取付部寸法(mm) 23×50 材質 ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400) 仕様 角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

軽快車のシートポストを固定するシートピンです
寸法(mm) ボルトM8×55 材質 鉄(PVCコーティング) 質量(g) 80
1個
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)