自転車 タイヤ 20のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
743件の「自転車 タイヤ 20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 タイヤ 20インチ」、「自転車 タイヤ 28インチ」、「自転車タイヤ チューブ セット 20インチ」などの商品も取り扱っております。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容 タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式 英式 チューブ厚さ(mm) 約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容 タイヤ1本
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性、耐パンク性に優れた「DEMING MAX 耐丈夫」タイヤがさらに丈夫に進化 トレッド厚が従来より20%アップし、パンクに強く、路面からの衝撃を吸収して快適な走りを実現 特殊コンパウンドの採用と超深溝パターンにより、耐摩耗性とグリップ力が大幅にアップ トレッドパターンをセンターリッジにすることで転がり抵抗を軽減、滑らかな走り心地で長距離走行をサポート 耐久性、快適性が求められる通勤や通学に最適
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,288 税込2,517
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)ELITE Plus エリートプラス
走行性能と耐久性能のバランスに優れたトレーニングタイヤの決定版。 従来のストラディアスエリートから、タイヤコードの本数を増やす事により、ケーシングの糸密度を25%アップし、ケーシングの耐久性を向上。 更に、走行性能と耐久性能のバランスに優れたZSGコンパウンドのトレッド厚を20%アップし、耐パンク性能も向上しました。今回、701Cサイズではトレッドデザインを一新してのリニューアル
1本
2,890 税込3,179
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
699 税込769
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ H/E 20インチ 材質 リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP) 仕様 ハブ(幅 : 93mm)・36Hアルミリム・スポーク#14(CP)・英/米バルブ仕様・2分5厘芯棒仕様(BC 5/16)・ナット式(ワッシャー、ナット、脱輪防止金具付き) 規格 H/E タイヤサイズ (推奨) 20×1.50~2.00まで 前後区分 前輪
1組
3,998 税込4,398
当日出荷

ノーパンクタイヤ。 荷物にやさしいソフトタイプタイヤ。 チューブレス。
用途リヤカー用 セット内容 タイヤ×1、リム×1 サイズ 20×2.125 タイプ ソフトタイプ
1組
12,980 税込14,278
当日出荷

センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能。 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善。(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ 26×1.50 適合サイズ 26×1.50 H/E黒 ETRTO規格 40-559
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。 お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に 空気圧(kPa[psi]) 300[43] タイプ W/O バルブ形式 英式
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界チャンピオンであり、リオ五輪シルバーメダリストのアリス・ウィロビーをはじめ、世界のトップライダー達との共同開発で生まれた BMXレーシングタイヤに新サイズが登場! SIREN PROと同様、センター部はスピードが伸びるスリック、サイド部はコーナー時にグリップを発揮するグルーブドパターンを採用。 ※グルーブドパターンとは、スリックパターンに溝が入っていることです。
用途BMXレース向け
1本
4,298 税込4,728
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アグレッシブなストリート&パークライドにもビクともしないタフネスモデル。 路面やセクションを確実にホールドするパターン設計で、あらゆる状況でもハードに使える。 125PSIのハイプレッシャーにも対応。
サイズ 20×1.95 質量(g) 580 ビード スチール
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷

サイズ H/E 20インチ 材質 リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP) 仕様 6Sボスフリー用・シマノ製ローラーハブ(幅 : 126mm)・ローラーブレーキ仕様・36Hアルミリム・スポーク#14(CP)・英/米バルブ仕様・3分芯棒仕様(BC3/8)・ナット式(ワッシャー、ナット付き) 規格 H/E タイヤサイズ (推奨) 20×1.50~2.00まで 前後区分 後輪
1組
5,898 税込6,488
5日以内出荷

小径車、ジュニア車用タイヤ。交換・補修用。
材質 合成ゴム
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

12インチから20インチまでマルチに対応する万能補助輪(※外装自転車への取り付けはできません。) 長短2種類のブラケットの使い分けとボルトの固定位置で、簡単にサイズ設定が可能 サイズ決定後もボルトの微調整で補助輪の接地面までの調節が可能
サイズ 12~20インチ アズワン品番 64-9557-30
1セット
2,798 税込3,078
5日以内出荷

全モデルのクローザーに比べて対パンク性能が向上。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスモデル。高反発弾性の天然ゴムをベースとしたZSGナチュラルコンパウンドを使用。さらに、ライトエキストラコードを使用したケーシングにより軽量化を実現。
材質 (ビード)アラミド パターン マイクロファイル ケーシング BLX
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MTB ワイドタイヤ用にデザインされた簡易型泥除け。通常のサドルレール幅(43mm) に対応。取付、取外しが簡単に可能。
材質 ファイバーグラス強化ポリプロピレン 幅(mm) 94 ~ 115 BK タイプ 26・27.5・29 対応、 2.8inch タイヤまで対応
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

サイズ 12 1/2×2 1/4 適合サイズ 12 1/2×2 1/4 W/O ETRTO規格 62-203 セット内容 タイヤ1本
1本
959 税込1,055
当日出荷

451(20インチWOタイヤ)用ロングステータイプ。
白/黒 サイズ 20インチ-L W/O
1ペア
1,998 税込2,198
3日以内出荷