自転車 ブレーキレバー カバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
126件の「自転車 ブレーキレバー カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキレバーカバー」、「自転車 グリップ」、「自転車 ハンドルカバー」などの商品も取り扱っております。



1セット(2本)
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




カラーバリエーションが豊富な防水性、伸縮性に富むバーテープ。 ソフトタッチのスエード調バーテープです。 裏側には粘着テープが付いています。 表面はロゴ入りです。 エンドキャップが付属しています。
質量(g) 約52(バーエンドキャップ含む)
1ペア
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


古くから愛され続けている650A&650Bサイズのランドナー用タイヤ。
材質 (ビード)スチ-ル 推奨内圧(kPa) MA×300
1本
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




シンプルな無地カラーでこだわりのカラーカスタムや補修に最適なバーテープ。2mmの厚さで程良いクッション性と伸びが良く巻きやすいためエントリーユーザーにもおすすめ
付属品 エンドキャップ×2、仕上げテープ×2 材質 EVA 長さ(mm) 2000 厚さ(mm) 2
1セット(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆加工された、さびに強いチェーンです。
用途チェーンの補修・交換に。 ピッチ 12.7 付属品 ジョイント 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。 掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。 調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に 全長(mm) 139.5 材質 クレイトンラバー(TPR) 幅(mm) 59.5 ハンドル径(Φmm) 22.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
材質 EVA 長さ(mm) 約100 穴径(Φmm) 約10
1セット
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質 ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR) 長さ(mm) 170
1袋(2本)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm) 200 適合サイズ Φ25 収縮温度 70℃(最小) 使用温度範囲 -55℃~105℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷