- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- ベル・ホーン
- 自転車 ベルのおすすめ人気ランキング
自転車 ベルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新898件の「自転車 ベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車鈴」、「自転車 ラッパ」、「自転車 サドル」などの商品も取り扱っております。
一般車、軽快車、完成車に使う一般的な回転式の自転車用のベルです。
用途自転車用
ハンドル径(Φmm)
22.2
材質
アルミ合金・樹脂
直径(Φmm)
51.6
質量(g)
52
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
一般車、軽快車、完成車に使う一般的なハンマー式の自転車用のベルです。留め具がベルト式なので特殊な形状のパイプでも取り付け可能です。
用途自転車用
適合径(Φmm)
19~32
材質
アルミ合金・樹脂
直径(Φmm)
35
質量(g)
20
欧米でも大人気のTB550の進化版。樹脂バネを採用、強度アップといたずら防止を実現しました。
用途ベルの交換に
ハンドル径(Φmm)
(適合)22
材質
(ワン)アルミ
直径(Φmm)
(ワン)33
質量(g)
20
真鍮製でさわやかな音色のする軽量小型ベル
操作がしやすい穴型引手を採用
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットを採用
フレックスタイトブラケットを使用するライトやサイクロコンピュータと一緒に取付けられ、省スペースを実現
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
取付径(Φmm)
12~32
付属品
フレックスタイトブラケット
材質
真鍮(ワン)
直径(Φmm)
23
質量(g)
25
スマートなデザインでどんなタイプの自転車にもあうベル
ワンが取れにくい特殊な設計
左右取り付け可能
JIS(日本工業規格)合格品
取付径(Φmm)
22.2
直径(Φmm)
47(ワン径:40)
質量(g)
28
自転車によく使用される一般的なベルです。
用途ベルの交換に
ハンドル径(Φmm)
22.2
直径(Φmm)
51
軽量でコンパクトなベル。
取付可能寸法(mm)
Φ22.2
材質
ベル:アルミニウム合金、ベースポリプロピレン
質量(g)
23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×53×65
スポーツサイクルにマッチするデザインをポイントに、メカニック感を連想させるフォルムを具現化。
固定アングルを従来の上向きではなく水平にすることで、スポーツサイクルにすっきりと固定可能。
音響体部に9個のサークルホールを施した印象性の高いデザイン。
音響体部のリベットはアルミ製でスタイリッシュな表面研磨仕上げ。
樹脂アームは小さいスナップ操作でも確実に音を発せられるよう精度を追求。日本製。
取付径(Φmm)
22または25.4
直径(Φmm)
33
外部ローターカバーを回転させて鳴らすレバーレスのベルです。
外部ローターカバーをダイヤモンドのようなカットにしたデザインです。
台紙デザインにもこだわり、小さな女の子から、そのお母さんたち、また通勤通学の女性など、すべての女子をターゲットとしています。
ブラケット部はクリアー樹脂で、Φ22mmに対応。
ワン部分に真鍮を採用し、余韻のある音色を実現しました。
寸法(mm)
45(外部ローターカバー外径)
質量(g)
38
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。
クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして
寸法(mm)
(前後×幅×厚さ)245×210×75
材質
樹脂・スチール
長さ(mm)
235
幅(mm)
210
質量(g)
680
適合ポスト径(Φmm)
外径22.2~22.5
Φ12~15mmのシートステイに対応のリフレクターです。
材質
本体:ABS樹脂、反射板:アクリル樹脂、固定バンド:塩化ビニル樹脂
寸法(mm)
Φ46×33
色
ブラック
質量(g)
20
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
昔懐かし 昭和レトロなパフパフホーン。
付属品
取付用ステー(本体装着済み)
材質
本体・ステー/スチールメッキ、手持ち部分/ゴム
動作方式
手動式
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容
タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品
インナーエンドキャップ×1個
材質
PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
アルミ&樹脂製で軽量かつ優れた耐久性・耐候性。
用途小型で軽量ベル
ハンドル径(Φmm)
22.2用
一般車、軽快車、完成車に使うブレーキシューです。
用途自転車用
適合ホイール
アルミ
適合
WOタイヤ
色
ブラック
1セット(2個)
¥159
税込¥175
当日出荷