自転車 ライト 発電 機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
90件の「自転車 ライト 発電 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック ダイナモライト」、「自転車 ダイナモ 発電」、「自転車 ライト パナソニック」などの商品も取り扱っております。


オートライト車の交換用リム組みです
材質 リム:アルミ、スポーク:スチール 規格 W/O 仕様 ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40 セット内容 ハブナット、ワッシャー、歯付座金 軸長(mm) 150 端子数 2 エンド幅(mm) 93 前後区分 前輪
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。 中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。 「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。 自動点灯、常時点灯の切替可能。
光度(cd) 約3,300(速度15km/h走行時) 取付可能対象 フロントフォーク 質量(g) 約90(本体のみ) 電源 ハブダイナモ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約65×76×69 光源 ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個 照射方式 反射板 照射範囲 約Φ20cm(1m前方)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時速10kmで1000カンデラを超える明るさに!低速でも明るい!。ゴムローラー仕様で、静かで軽い走り心地!
ライト種類 LED 定格電力(W) 1.2 定格電圧(V) 4.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様 右側平行仕様、鉄ローラー式 質量(g) 220(本体のみ) 定格 6V-0.8W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×128×110 光源 高輝度0.5W LED×1個 中心光度(cd) 1600 ライト種類 LED
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートライト車の交換用リム組みです
材質 リム:アルミ、スポーク:スチール 仕様 ハブダイナモ:NH-H80 セット内容 ハブナット、ワッシャー、歯付座金 軸長(mm) 150 端子数 1 エンド幅(mm) 93 前後区分 前輪
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
性能 1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時) 寸法(mm) Φ24.5×30.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ゴムローラー採用モデル! ワイドに照射・反射する!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約58×128×105 質量(g) 約250(本体のみ) 光源 ワイドパワー白色LED×1個 使用電源 ダイナモ(4.4V-1.2W)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプブラケットがついていないフロントフォークにかしこいランプを取り付ける時に使用。
適合 SKL083、SKL079,SKL080 適合サイズ(Φmm) フロントフォーク脚径:18~22
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
発電方式 乾電池 光度(cd) 210 材質 本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂 寸法(mm) 33×30×83(ハンドルホルダー取付け時) 質量(g) 約57(電池含まず) 保護等級 IPX3 光源 高輝度白色LED×3個 電池寿命(時間) 点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合) 使用電池 単4乾電池×3 取付径(Φmm) ハンドル径20~33.4 明るさ(Lm) 19 取扱説明書 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 24
1個
499 税込549
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED発電ランプ NSKL148
リフレクター付きのお求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ
仕様 リフレクターRR付き、右側平行仕様、鉄ローラー式 質量(g) 約220(本体のみ) 定格 6V-0.8W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×128×110 光源 高輝度0.5W LED×1個 中心光度(cd) 1800 ライト種類 LED
1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。 クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして 寸法(mm) (前後×幅×厚さ)245×210×75 材質 樹脂・スチール 長さ(mm) 235 幅(mm) 210 質量(g) 680 適合ポスト径(Φmm) 外径22.2~22.5
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容 タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式 英式 チューブ厚さ(mm) 約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

12mmEスルー E2 6V-3.0W センターロックローター対応 OLD:100mm Eスルーアクスル別売 新内部ユニット構造で DH-T8000-3D より 28g 軽量 回転効率向上によりダイナモの抵抗がDH-T8000より最大44%軽減 E-スルー 12 mm で適切な位置決めが可能 アンギュラコンタクトベアリング コンパクトで軽量 低い回転抵抗 簡単に設置できるディスクローター 耐久性のあるシール性能
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイドLED搭載で1灯でもワイドに明るく照らす!
質量(g) 約240(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約45×127×102 光源 ワイドパワー白色LED×1個 使用電源 ダイナモ(6V-1.5W)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイド、に照射・反射します。ゴムローラー採用でタイヤにやさしいフロントリフレクター付き。ワイドに照射・反射で被視認性アップ中心光度:約2200cd。ワイドに照射で走りやすい! 周囲光度 約900cd。低負荷ダイナモ採用で回転トルクが約30%軽くなっています(SKL097比)。
用途LED発電ランプ 900cdNSKL138ゴムローラー採用モデル 中心光度(cd) 2200 シルバー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
6,498 税込7,148
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)発電ランプ
両サイドが明るく視認性向上。明るさ400cd
光度(cd) 400 質量(g) 約210(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約130×110×60 光源 6V-2.4W
1個
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数 3本(ディンプルキー) キー方式 シリンダー式 タイプ リング錠 取付寸法(mm) (幅)73.5 取付径(Φmm) (バンド)13
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)