自転車 ワイヤーカバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
169件の「自転車 ワイヤーカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保護 ワイヤー」、「自転車 ワイヤーエンド」、「バイク スロットル」などの商品も取り扱っております。
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm) 2000 付属品 アウターキャップ×4個 材質 スチール 長さ(mm) 2000 寸法(Φmm) 4 ケーブル種類 アウターケーブル
1本
特価
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm) 1800 付属品 アウターキャップ×4個 材質 PVC・SWRH62A ケーブル種類 アウターケーブル
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種 スタジアム3 (HL-EL930RC)、スタジアム2 (HL-EL920RC) ブラック
1セット(3本)
299 税込329
33日以内出荷

ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。耐候性・耐摩耗性に優れています。
用途ワイヤロープや荷物の保護に。 材質 合成ゴム
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ブレーキワイヤーのアウターを、自分好みに選べます。
用途自転車のチューンUPに 材質 スチール 径(Φmm) 5 ケーブル種類 アウターケーブル
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品 インナーエンドキャップ×1個 材質 PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm) 1800 付属品 アウターキャップ×4個 材質 スチール 寸法(Φmm) 5 ケーブル種類 アウターケーブル
1本
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

インナーケーブルのスムーズな動作により、より正確な変速を提供するアウターケーブル
用途11Sシフト用 寸法(mm) 2000 ブラック 付属品 アウターキャップ×4個 長さ(mm) 2000 寸法(Φmm) 4 ケーブル種類 アウターケーブル
1本
859 税込945
当日出荷

タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm) 2000 シルバー 付属品 インナーエンドキャップ×2個 材質 SUS304 寸法(Φmm) 1.2 ケーブル種類 インナーケーブル
1本
369 税込406
当日出荷

一般車、完成車に使われるオーソドックスなブレーキワイヤーです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。 ライナー入り。
材質 スチール
1袋(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(150個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)変速用アウタケーブル
2mのロングサイズなので必要な長さにカットしてご使用できます。
用途修理交換用 ブラック ケーブル種類 アウターケーブル 寸法(m) 2 タイプ 外装用
1個
739 税込813
当日出荷

角のあるものに使用する場合、ベルトの保護に活躍します。
用途ラッシングベルト用 標準長さ(mm) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。
用途ワイヤロープや荷物の保護に。 材質 ビニール
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


寸法(mm) 1.2×2100 付属品 インナーキャップ 材質 ステンレス 長さ(mm) 2100 アズワン品番 64-9568-07 ケーブル種類 インナーケーブル
1セット
699 税込769
当日出荷

ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。スタンダードよりも肉厚です。
用途ワイヤロープや荷物の保護に。 材質 天然ゴム
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


変速ワイヤー用アウターケーブル1900mm。交換、補修用として。
寸法(mm) Φ4×1900 材質 鉄(PVCコーティング) 長さ(mm) 1900 ケーブル種類 アウターケーブル
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。 タイプ マジック製 材質 ベルト:ナイロン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)