- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
- 自転車 空気入れ 部品のおすすめ人気ランキング
自転車 空気入れ 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新371件の「自転車 空気入れ 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気入れ金具」、「自転車 バルブ」、「空気入れ ホース」などの商品も取り扱っております。
色
ブラック
簡単エアーチャック補修用ゴムパーツ
英式用、仏式用、米式用にそれぞれ適した専用パッキン
ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)
材質
口金:ナイロン、ホース:合成ゴム
全長(mm)
580
質量(g)
67
適合タイヤバルブ
米式
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
アダプター仕様の口金です。
用途口金の交換用部品です。
色
ブラック
適合タイヤバルブ
英式用
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用
最高使用圧力(MPa)
0.8
適合
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824
材質
ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチール
タイプ
クリップチャック
取付ねじ
G1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.5
適合流体
空気
適合タイヤバルブ
米式バルブ(オープンバルブ可)
高圧タンク付でポンピングが簡単
米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用
仕様
高圧タンク有
材質
スチール/樹脂(グリップ部)
全長(mm)
640
質量(kg)
1.27
規格
SG規格
安全弁
800kPa
ホース長さ(cm)
53
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最大圧力(kPa)
800
適合タイヤバルブ
英式・米式
アタッチメント
ボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途口金の交換用部品です。
適合本体
WINTEC タンク付ポンプ
色
ブラック
タイプ
レバー式
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
アズワン品番
64-9554-97
1セット(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途自転車
材質
本体:真鍮。プラグ:スチール
全長(mm)
65
最高使用圧力(MPa)
0.7
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.5
適合流体
空気
タイプ
クローズ
接続方式
ワンタッチカプラー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合タイヤバルブ
英式
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
米式バルブポンプを英式バルブ対応に。
用途英式バルブ用
材質
樹脂
色
ブラック
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ
英式(アダプター付属・米式)
最大圧力(kPa)
700
ホース長さ(mm)
約550
付属品
自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合
自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)
スチール
質量(g)
930
規格
SG規格適合品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×245×75(使用時:215)
シリンダー
シングル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.6MB)
1台
¥739
税込¥813
当日出荷
適合タイヤバルブ
英式用
寸法(幅W×長さL)(mm)
15×60
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
適合本体
BSBM-20SH・BSBM-30SM
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
空気入用口金。
材質
口金:ナイロン
適合タイヤバルブ
米式
用途0171用
材質
EPDM
適合本体
ATG-001
ホース長さ(mm)
400
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷